DAYTON Ventilatoare axiale cu acționare directă

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare axiale cu acționare directă

Ventilatoarele de alimentare axiale cu acționare directă Dayton oferă evacuare stabilă sau alimentare cu aer proaspăt la presiuni statice scăzute până la moderate. Aceste ventilatoare de evacuare sunt prevăzute cu cutii de joncțiune NEMA 1 în carcasele motoarelor și sunt listate UL-705 pentru ventilatoare de putere. Acestea au o construcție din aluminiu filat și un talon rulat pe banda de vânt pentru a oferi robustețe și stabilitate, oferind astfel ridicare și mișcare confortabilă. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare, disponibile în opțiuni de motor cu 1 și 3 faze.

StilModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPPreț (ex. TVA)
A4YC91-1 3 / 4 "22 "----0.07€1,375.32
A4YC926411 3 / 4 "22 "----0.15€1,273.03
A4YC9313801 3 / 4 "22 "11551018--0.25€1,886.06
A4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€2,216.66
A4YC9417991 3 / 4 "22 "15881380--0.46€1,942.40
A4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€3,080.96
A4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€2,248.29
A6KWP021881.75 "26 "19651693147512000.52€2,201.11
A4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€3,331.62
A4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,433.21
A6KWP232591.75 "30 "29982724239217791.00€2,663.79
A4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,728.08
A4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,752.10
A6KWP441311.75 "34 "36503066--1.09€3,792.87
A4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€3,355.91
A6KWP344081.75 "34 "40733830357532721.14€3,308.14
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare axiale cu acționare directă

Ventilatoarele Dayton sunt fabricate pentru condiții care necesită evacuare stabilă a aerului la presiuni statice scăzute până la moderate. Acestea cuprind un deflector complet laminat pentru stabilitate și ușurință de transport, o admisie, un venturi galvanizat și suporturi. Aceste ventilatoare de evacuare sunt listate UL-705 și vin cu cutii de joncțiune NEMA 1 în carcasa motorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare, disponibile în lățimi de 19, 22, 26, 30 și 34 inchi.

StilModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț (ex. TVA)
A39FV53-1.75 "19 "-----€1,909.43
A4YC87-1 3 / 4 "22 "-----€1,272.31
A39FV54- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---€1,993.56
A39FV56- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 446€2,346.85
A39FV55- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 1062€2,574.00
A4YC861891 3 / 4 "19 "-----€1,009.41
A4YC892731 3 / 4 "22 "-----€1,882.09
A4YC886721 3 / 4 "22 "538386231--€1,273.03
A4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.97
A4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.04
A4YC9016031 3 / 4 "22 "13811244984716-€1,867.43
A4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
A4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
A4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.65
A4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.90
A6KWN736601.75 "30 "33572935257923271809€2,634.81
A4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,751.87
A6KWN941461.75 "34 "3476313626822028-€3,765.76
A4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.17
A6KWN850071.75 "34 "4650424635923295-€3,294.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?