YSI Contoare de oxigen dizolvate

Contoare digitale certificate RoHS concepute pentru a măsura conținutul de oxigen dizolvat și cererea biochimică de oxigen în lucrările de testare a calității apei. Prezintă o opțiune One Touch Cal pentru a calibra dispozitivul în trei secunde și un barometru intern pentru a obține cea mai mare precizie

Filtru

YSI dissolved oxygen meters are ideal for accurately measuring and monitoring DO levels while providing valuable insights into water quality and ecosystem health. The dissolved oxygen (DO) levels...Află mai multe
YSI -

Contoare de oxigen dizolvate

Contoarele de oxigen dizolvat YSI sunt instrumente rezistente, ușor de utilizat, cu senzori de oxigen dizolvat polarografici sau galvanici pentru a oferi timpi de răspuns rapid. De asemenea, sunt echipate cu instalația One Touch Cal și un barometru intern pentru a calibra dispozitivul în 3 secunde prin apăsarea unui buton și, respectiv, a determina presiunea absolută a oxigenului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste contoare de oxigen dizolvat disponibile în opțiuni de baterie de 9 V și 2 C activate Raptor Supplies.

StilModelLungime cabluAfişaArticolTemp. De funcționare GamăSursa de putereTemp. PrecizieImpermeabilPreț (ex. TVA)
ADO200A--Contor de oxigen dizolvat----€618.99
BDO200ACC-10--Contor de oxigen dizolvat----€1,575.98
BDO200ACC-01--Contor de oxigen dizolvat----€1,309.50
C20-100--Cablu----€1,642.15
DPro20-LCD graficContor de oxigen dizolvat-5 până la 55 de grade2 Baterii C+/-0.3 grade CDa€1,247.25
C20-20--Cablu----€821.79
EODO200CC-011mGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€1,927.44
EDO200ACC-044mDigitalContor de oxigen dizolvat-6 de grade până la 46 de gradeBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/-1 cifrăIP67€1,285.84
FODO200Nu cabluGraficContor de oxigen dizolvat0 grade până la 50 grade CBaterie de 9V+/-0.3 grade C +/- 1 cifrăIP67€705.87
StilModelParametrul de testarePreț (ex. TVA)
AP20 20-4 StrOxigen dizolvat, temperatură€2,226.06
AP2030 2030-4 StrOxigen dizolvat, temperatură, conductivitate€2,574.53
YSI -

Conductivitate portabilă / contor fără cablu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
Pro2030AE4RHB€1,514.59
YSI -

Contor multiparametric, de banc, 0.000 până la 14.000, 0 grade. la 100 de grade C

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1FD560YCN2TDV€3,781.61
YSI -

Contor de oxigen dizolvat de laborator 115vac

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5100-115AD9UFP-
RFQ
YSI -

Contor optic de oxigen dizolvat 0 până la 50 mg/l

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ProODOAD9UFY-
RFQ

Întrebări Frecvente

Are YSI water quality meters waterproof?

Yes, YSI water quality meter kits are IP67-rated, offering protection against water ingress. It allows the meter to withstand immersion up to 1 meter for 30 minutes.

What is the measurement unit of the dissolved oxygen meter for water?

    Dissolved oxygen is typically measured in milligrams per litre (mg/L). Different levels of dissolved oxygen are listed below:
    • 0-2 mg/L: Not enough oxygen to support life.
    • 2-4 mg/L: Only a few fish and aquatic insects can survive.
    • 4-7 mg/L: Good for many aquatic animals, low for cold water fish.
    • 7-11 mg/L: Suitable for most stream fish.

How does temperature affect dissolved oxygen levels in water?

Warmer water temperatures result in lower dissolved oxygen levels due to decreased oxygen solubility. Elevated temperatures can also accelerate metabolic rates and biochemical reactions in water. Reduced dissolved oxygen levels can harm aquatic habitats and organisms, potentially leading to hypoxic conditions. Monitoring dissolved oxygen levels is essential to maintain water ecosystem health and habitat quality.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?