ALBION Role cu două roți

Rotile durabile cu două roți la modelele de tip rigid / pivotant. Modelele cu plăci rigide au roți cu diametrul de 2 și 3 inchi și sunt prevăzute cu capacități de încărcare de 200 și 350 lb. Modelele selectate vin cu frâne și finisaj cu cadru zincat.

Filtru

ALBION -

Rotor rotativ cu roată dublă cu frână

StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireDurometruRating de încărcareTip montareInălțime totalăLungimea tijeiDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A202RN02X52S001G300 - 999 lb.75 Shore D300 lb.Placă3.375 "-2.5 "€3.62
A202RN02052S005G1000 - 2999 lb.75 Shore D200 lb.Placă2 13 / 16 "-2"€31.87
B202RN02052S001G1000 - 2999 lb.80 Shore D200 lb.Tulpină filetată2.75 "1.5 "2"€34.72
C202RN02052S002G1000 - 2999 lb.80 Shore D200 lb.Tulpină filetată2.75 "2.5 "2"€32.64
StilModelGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
A202RN02X52R001G300 - 999 lb.300 lb.3.375 "2.5 "€20.26
A202RN02052R001G1000 - 2999 lb.200 lb.2 13 / 16 "2"€1.46
ALBION -

Rotor rotativ dublu

StilModelPlÅcuĠaGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăDiametrul roțilorRating de încărcarePreț (ex. TVA)
A202RN03052S-S30G-300 - 999 lb.-1/2 "-131.5 "Filetat3"350 lb.€36.38
B202RN02052S-S21G-1000 - 2999 lb.-7 / 16 "1.375 "Inel de frecare2"200 lb.€38.53
C202RN02052S003GA1000 - 2999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.€20.50
D202RN02X052S001GA300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.€27.33
D202RN03052S002GA300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.€25.22
E202RN03052S003GB300 - 999 lb.3 x 3 "---3"350 lb.€2.57
ALBION -

Rolă dublă cu plăci rigide 350 lb 3 inci diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
202RN03052R001GAC6DVD€2.11
ALBION -

Rotă pivotantă cu două roți, 180 lb, diametru de 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA€2.76

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?