DREMEL Fierăstraie pentru cadru și tăiere

Filtru

SKIL -

Ferăstraie circulare Worm Drive

Ferăstraiele circulare cu antrenare cu melc Skilsaw oferă performanțe superioare de tăiere, potrivite pentru aplicații precum pardoseala, sidingul și încadrarea. Sunt echipate cu o teșire maximă de 53 de grade care permite utilizatorului să taie în diferite modele. Au un motor de 15 A, oferind o putere superioară pentru a rupe mai mult lemn în mai puțin timp. Aceste ferăstraie circulare au o construcție ușoară din magneziu care scade oboseala utilizatorului și îmbunătățește eficiența muncii. Alegeți dintr-o gamă largă de ferăstraie circulare cu antrenare cu melc, disponibile în opțiunile de greutate a sculei de 20, 14.2, 11.5 și 16.5 lb.

StilModelVoltajamperiDimensiunea arboreluiDiametrul lamei.RPM fără încărcareNumăr de conductoriLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ASPT78W-0112013.0Diamant8.25 "43003 Dirijor18.5 "18.5 lb.€450.50
BSPT70WM-22120 VAC15.0Diamant10.25 "4600220 25 / 64 "16.5 lb.€667.06
CSPT77WML-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "11.5 lb.€414.80
DSPT77W-72120 VAC15.0În formă de diamant7.25 "5300319.5 "14.2 lb.-
RFQ
MILWAUKEE -

ferăstrău circular

StilModelLungimea sculeiamperiDiametrul lamei.Greutatea sculeiVoltajTipul de frânăLungime cabluTip mânerPreț (ex. TVA)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 lb.120AC / DCNici unul9ftTilt Lok (TM)€308.57
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 lb.18 VACelectric-Prindere moale€865.53
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 lb.120electric12ftCauţiune€710.11
D2830-2018-7/8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€505.91
SKIL -

Fierăstrău circular

StilModelamperiRPM fără încărcareLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
A5080-0112.0530010.5 "11.2 lb.€123.35
B5180-0113.0460011.375 "9.6 lb.€110.49
C5280-0115.0530014 "10.1 lb.€130.54
MILWAUKEE -

Ferăstrău circular de tăiere a metalului Lama de 8 inci 3700 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6370-21AD2XZZ€682.08
SKIL -

Ferăstrău circular, 7 1/4 inch diametrul lamei, 15 A curent, 2 inch max. Adâncime de tăiere, cu cablu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SPT77W-01CN2TPQ€332.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?