KILLARK Semnale de iluminare a locației periculoase

Filtru

KILLARK -

Corpuri de iluminat cu xenon chihlimbar intermitent, 60 până la 80 de lumini/min

Corpurile de iluminat cu xenon intermitent din seria Killark NV2 sunt utilizate pentru aplicații de avertizare și semnalizare cu 60 - 80 de lumini pe minut. Fabricate din carcasă din poliester termorigid de înaltă rezistență, aceste dispozitive îndeplinesc certificările NVSL și NVSP CSA și sunt echipate cu o lentilă din policarbonat pentru rezistență la substanțe chimice, hidrocarburi și solvenți. Aceste unități includ un stroboscop cu xenon cu 10000 de ore de viață și pot fi montate pe perete în orice poziție, inclusiv lentilele în orientările Up & Side. Modele selectate (semnale de iluminare a locului de pericol) au un design cu con inversat pentru a oferi o acoperire la 360 de grade pentru o iluminare maximă.

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
ANVSZMFG26ABG12-80 VDC€911.89
BNVSZMFG01ABG120 VAC€911.89
KILLARK -

Lămpi de semnalizare a locației periculoase, de la 120 la 240VAC

Corpurile de iluminat de semnalizare Killark sunt ideale pentru semnalizare sau avertizare în locații corozive și periculoase. Aceste unități sunt fabricate din poliester termorigid umplut cu sticlă de înaltă rezistență, cu o lentilă Lexan, pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 40 de grade C. Modelele NVSL (lămpi LED) au un design cu con inversat pentru a oferi o acoperire de 360 ​​de grade, oferind 420 de grade. micro-blițuri pe minut pentru o proiecție mai largă și o claritate vizuală sporită. Ele pot fi montate în orice orientare, cu poziția lentilelor în direcția în sus sau lateral. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri de iluminat LED și Xenon listate UL, disponibile în culorile verde, chihlimbar și roșu. Raptor Supplies oferă și Killark corpuri anti-explozie cu design în stare solidă pentru rezistență la daune provocate de vibrații.

StilModelTip lămpiTemperatura ambientală. GamăCuloriLungimeMontareVoltajLăţimeDiametruPreț (ex. TVA)
ANVSLCFG25AAGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
BNVSLCFG25ABGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Perete120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
CNVSLCFG26ABGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Perete12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
DNVSLCFG25RBGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Perete120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
ENVSLCFG26GXGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Plafon12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
FNVSLCFG26AXGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Plafon12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
GNVSLCFG25RXGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Plafon120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
HNVSLCFG26GAGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
INVSLCFG26RAGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
JNVSLCFG25GAGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
JNVSLCFG25RAGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 " 120-240 VAC4.75 "4.75 "€740.10
KNVSLCFG25GBGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Perete120-240 VAC7.26 "7.26 "€863.16
LNVSLCFG26RBGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Perete12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
MNVSLCFG26GBGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Perete12-80 VDC7.26 "7.26 "€863.16
NNVSLCFG25GXGLED-uri-40 la 40cVerde6.9 "Plafon120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
ONVSLCFG26AAGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€740.10
PNVSLCFG26RXGLED-uri-40 la 40cRoșu6.9 "Plafon12-80 VDC4.75 "4.75 "€760.19
QNVSLCFG25AXGLED-uri-40 la 40cChihlimbar6.9 "Plafon120-240 VAC4.75 "4.75 "€760.19
RNVSZMFG01RAGXenon-40 la 104 FRoșu11.19 " 120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
SNVSZMFG26GXGXenon-40 la 104 FVerde11.19 "Plafon12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
TNVSZMFG26AAGXenon-40 la 104 FChihlimbar11.19 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€788.82
UNVSZMFG26RXGXenon-40 la 104 FRoșu11.19 "Plafon12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
VNVSZMFG26GAGXenon-40 la 104 FVerde11.19 " 12-80 VDC4.75 "7.26 "€788.82
WNVSZMFG26AXGXenon-40 la 104 FChihlimbar11.19 "Plafon12-80 VDC4.75 "7.26 "€808.91
XNVSZMFG01GAGXenon-40 la 104 FVerde11.19 " 120 VAC4.75 "7.26 "€788.82
KILLARK -

Corpuri de iluminat verde cu xenon intermitent

Corpurile intermitente verde Killark Xenon sunt folosite pentru aplicații de semnalizare și avertizare în locații periculoase. Aceste unități sunt dotate cu carcasă ranforsată cu fibră de sticlă și lentile din policarbonat cu tehnologie Xenon pentru a produce o frecvență scurtă, dar foarte intensă a blițului (60 - 80 blițuri/min) și oferă o durată de viață de 10000 de ore. Pot fi montate pe perete în orice orientare. Selectat corpuri de iluminat fluorescent sunt disponibile în opțiuni de montare pe pandantiv, pe perete și pe tavan.

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
ANVSZMFG26GBG12-80 VDC€911.89
BNVSZMFG01GBG120 VAC€911.89
KILLARK -

Corpuri de iluminat roșu xenon intermitent

Corpurile de iluminat cu xenon intermitent din seria Killark NV sunt potrivite pentru aplicații de avertizare și semnalizare. Aceste corpuri au o carcasă din poliester termorigid de înaltă rezistență și o lentilă din policarbonat pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 104 de grade F. Aceste unități Xenon certificate CSA sunt integrate cu glob roșu pentru durabilitate și oferă 60 până la 80 de fulgere pe minut pentru o perceptibilitate vizuală ridicată. . Selectat

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
ANVSZMFG26RBG12-80 VDC€911.89
BNVSZMFG01RBG120 VAC€911.89