ENERPAC Prese hidraulice

Feature an all-welded frame construction for high strength and durability. Available in bench, C-frame, arbor, H-frame and roll-frame variants in capacities ranging from 10 to 200 tons

Filtru

Enerpac hydraulic presses are used for shaping, moulding and compressing materials. They are used in the manufacturing industry for tasks such as metal forming, stamping and forging. Moreover, they...Află mai multe
ENERPAC -

Prese hidraulice cu cadru din seria IP H

StilModelDimensiunea GCapacitateTip cilindruDimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiPreț (ex. TVA)
AIPE1215-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€13,234.05
BIPH1234-10 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,437.13
AIPA-1220-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,792.19
AIPH-1240-10 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,735.86
AIPA1244-10 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,058.58
AIPA-25204"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€18,660.61
RFQ
CIPE25054"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€20,891.61
RFQ
CIPE30604"30 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€35,247.53
RFQ
BIPH30804"30 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€21,516.54
RFQ
AIPA30714"30 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€28,384.26
RFQ
CIPE25104"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€32,735.15
RFQ
AIPH-25314"25 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€19,015.65
AIPA50735"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€42,191.48
AIPA50215"50 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€28,426.55
BIPH50315"50 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€26,482.14
RFQ
BIPH50805"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,018.46
BIPH50305"50 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€28,225.59
RFQ
AIPE-50605"50 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€43,513.83
CIPE50105"50 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€43,411.62
CIPE50055"50 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€27,176.41
AIPE-100605.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€56,062.32
BIPH100305.75 "100 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€35,607.43
RFQ
AIPA100235.75 "100 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€41,432.23
RFQ
BIPH100805.75 "100 tonuri.Dubla actiune, retur hidraulic8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€37,694.59
RFQ
CIPE100105.75 "100 tonuri.Simplă acțiune, întoarcere de primăvară8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€48,707.95
ENERPAC -

Prese hidraulice din seria XLP

StilModelPreț (ex. TVA)
AXLP506XA12GU€16,401.12
BXLP256P392U€9,008.54
CXLP5013ZEBU€27,000.09
CXLP5013ZEIU€27,000.09
DXLP256XA11GU€10,785.51
AXLP756XA12GU€22,945.46
EXLP506P802U€15,362.42
StilModelDimensiunea JCapacitateDimensiunea AMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EPreț (ex. TVA)
AA2102.5 "10 tonuri.16 "3.25 "9"11.13 "9"3.25 "€1,866.60
AA2202.75 "20 tonuri.21.25 "3.75 "11.88 "13.63 "11.88 "4.76 "€3,350.72
StilModelPreț (ex. TVA)
AIPH030D14-1€23,882.05
AIPH010D10-1€7,842.22
AIPH025S14-2€22,864.96
AIPH030D14-2€24,170.69
AIPH050D13-2€33,644.57
AIPH010S10-1€7,325.82
AIPH010S10-2€7,535.91
AIPH025S06-2€22,252.35
AIPH025S14-1€22,676.46
AIPH050S13-2€31,423.85
AIPH100D06-2€48,433.65
AIPH100D13-2€51,836.40
AIPH050S06-1€29,654.74
AIPH050S06-2€30,169.18
AIPH100S10-2€46,436.78
StilModelDimensiunea JCapacitateDimensiunea BDimensiunea MMax. Lățimea patuluiMax. Lumină verticală a zileiMin. Lumină verticală a zileiApăsarea vitezeiPreț (ex. TVA)
AIPR507564 "50 tonuri.20.71 "30 "28.75 "37.12 "6"11.1 in./sec.€66,336.39
AIPR1007566 "100 tonuri.26.5 "32 "35 "41.28 "6.28 "10.3 in./sec.€86,072.31
AIPR2007586.5 "200 tonuri.38.75 "36 "48 "51 "11 "22.1 in./sec.€171,364.26

DESCRIERE

  • Enerpac hydraulic presses have welded frames for strength and durability.
  • They have Hydra-Lift beds for effortless adjustment of the vertical daylight.
  • These presses have a roller head design that allows movement and locking of the cylinder from side to side.
  • Enerpac XLP Series hydraulic presses have adjustable lower and upper bolsters and a horizontally adjustable RC cylinder for workpiece movement.

Mecanism de lucru

  • Ensure the hydraulic press is placed on a stable and level surface.
  • Check that the fluid reservoir is filled with the recommended hydraulic fluid.
  • Place the workpiece between the bed and the ram, ensuring proper alignment.
  • Activate the hydraulic pump to start building pressure in the system.
  • Adjust the pressure, speed and duration of the pressing operation as needed.
  • Monitor the press during operation, ensuring the ram moves smoothly and the workpiece is properly compressed.
  • After completing the pressing operation, release the pressure by activating the pressure relief valve or lowering the hydraulic pressure.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre presele hidraulice cu efect simplu și cu dublă acțiune?

Single-acting hydraulic presses have a single hydraulic cylinder that exerts force in one direction (either up or down). Double-acting hydraulic presses have two hydraulic cylinders, allowing them to apply force in both directions.

What safety features should I look for in Enerpac hydraulic press?

When purchasing a hydraulic press, look for safety features such as emergency stop buttons, guards, light curtains and overload protection systems. These features are essential for operator safety.

What is the difference between hydraulic and mechanical presses?

Hydraulic presses use fluid pressure to generate force, offering precise control and suitability for various materials. Mechanical presses, on the other hand, use a mechanical mechanism, such as a crankshaft, to create force.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?