PARKER Supape manuale de control al aerului

Pneumatic manual control valves with fluorocarbon seals and a stainless-steel spool. Can withstand high temperatures and are ideal for chemical applications. Available in 3-way, 2 / 3-position and 4-way 2 / 3-position air valve variants

Filtru

PARKER -

Supape manuale de control al aerului

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ABV10N4-C0Supapa de purjare€97.99
ABV10N2-C0Supapa de purjare€171.60
B710-6-1/2BSupapă de control direcțional€7,726.10
C710-6-1/4BSupapă de control direcțional€6,914.86
B710-6-3/4BSupapă de control direcțional€10,542.40
PARKER -

Supapă de reglare a aerului manuală cu 4 căi, 2 poziții

Supapele Parker cu 4 căi sunt utilizate pentru a controla fluxul bidirecțional de aer și apă în conductele instalațiilor de tratare a apei. Aceste supape manuale de reglare a aerului au o bobină din oțel inoxidabil și garnituri cu fluorocarbon care oferă capacitatea de a rezista la temperaturi mai ridicate și o compatibilitate chimică mai mare. Deși aceste unități sunt pre-lubrificate, ele recomandă totuși furnizarea de aer curat și lubrifiat pentru o durată de viață suplimentară, chiar și sub un interval de temperatură agresiv de -40 până la 175 de grade F. În plus, sunt echipate cu mânere de montare paralele și perpendiculare pentru o configurare ușoară. și sunt disponibile în materiale de corp din aluminiu și bronz Raptor Supplies.

StilModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A5204310001"Buton / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€416.52
B5204110001"Buton / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€433.88
C5208310001"Pârghie / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€447.42
D5208110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€457.81
E520A110001"Rola / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€468.39
E5202110001"Rola / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€444.25
FP2LAX591VS1.5 "Pârghie / arcAluminiu1 / 8 "-40 grade până la 140 grade F-0.7232 psi€322.50
FP2LAX591VV1.5 "Pârghie / reținereAluminiu1 / 8 "-40 grade până la 140 grade F-0.7232 psi€321.28
G422CS021W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€737.57
G422CS021K1.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€678.73
H4107110001 / 2 "Pârghie / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€326.68
I4101110001 / 2 "Piston/ArcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€289.63
J4104110001 / 2 "Buton / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€320.55
K4108110001 / 2 "Toggle / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€343.94
J4109310001 / 2 "Buton / ManualAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€350.40
L4103110001 / 2 "1-Way Tripper / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€351.61
M4102110001 / 2 "Rola / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€324.93
N5207110002.5 "Pedală / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€517.81
O5209310002.5 "Treadle / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€538.77
PM054354482.5 "Buton / reținereBronz3 / 8 "-15 grade până la 200 grade F-3.4225 psi€1,171.35
PM054454482.5 "Buton / reținereBronz1 / 2 "-15 grade până la 200 grade F-5.1215 psi€1,574.23
Q422CR021W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€746.85
Q422CR021K2.25 "Pârghie / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€725.73
R422CT021K2.25 "Pedala de picior / arcAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-2.9150 psi€875.42
SM054354436.75 "Pârghie / reținereBronz3 / 8 "-15 grade până la 200 grade F3.43.4225 psi€1,397.06
PARKER -

Supapă de reglare a aerului manuală cu 3 căi, 2 poziții

StilModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A5242110001"Rola / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€363.89
B5244110001"Buton / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€364.79
C524A110001"Rola / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€387.98
D5244310001"Buton / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€354.26
E5248310001.5 "Pârghie / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€352.04
F5248110001.5 "Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€364.90
G4043110001 / 2 "1-Way Tripper / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€270.03
H4042110001 / 2 "Rola / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€242.81
I4147110001 / 2 "Pârghie / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€304.63
J4141110001 / 2 "Piston/ArcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€268.69
K4044110001 / 2 "Buton / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€249.91
L4149310001 / 2 "Buton / ManualAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€313.59
M4144110001 / 2 "Buton / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€296.88
N4148110001 / 2 "Toggle / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€324.18
O4142110001 / 2 "Rola / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€308.62
P4041110001 / 2 "Piston/ArcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€217.26
Q4047110001 / 2 "Pârghie / arcAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€267.90
R4048110001 / 2 "Toggle / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€263.42
S4143110001 / 2 "1-Way Tripper / SpringAluminiu1 / 8 "32 de grade până la 175 de grade F-0.2150 psi€301.89
T5249310002.5 "Treadle / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€470.67
UM054324482.5 "Buton / reținereBronz3 / 8 "-15 grade până la 200 grade F3.43.4225 psi€1,042.05
UM054424482.5 "Buton / reținereBronz1 / 2 "-15 grade până la 200 grade F5.25.1215 psi€1,391.18
V5247110002.5 "Pedală / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€434.05
UM054624483.5 "Buton / reținereBronz3 / 4 "-15 grade până la 200 grade F-9.5200 psi€1,902.54
WM054324436.75 "Pârghie / reținereBronz3 / 8 "-15 grade până la 200 grade F3.43.4225 psi€1,276.19
PARKER -

Supapă de reglare a aerului manuală cu 4 căi, 3 poziții

Supapele de control din seria Directair 4 sunt proiectate pentru a controla/strânge fluxul de lichide și în agricultură, tratarea apei, industria chimică și a petrolului. Aceste supape de control a aerului sunt echipate cu garnituri de fluorocarbon și o bobină din oțel inoxidabil care oferă o toleranță crescută la temperatură și compatibilitate chimică. Acestea dispun de mânere montate paralel și perpendicular pentru o operare ușoară și rapidă și sunt disponibile în variantele din aluminiu, aluminiu anodizat și bronz. Aceste supape de control necesită aer curat, sunt lubrifiate în prealabil pentru o durabilitate sporită și pot funcționa la temperaturi cuprinse între -15 și 200 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de supape manuale de control a aerului cu trei poziții, disponibile în lungimi cuprinse între 4.25 și 10 inchi. pe Raptor Supplies.

StilModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A5228110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€560.34
A5298110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€538.02
B5218310001"Pârghie / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€518.00
A5218110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€537.37
B5228310001"Pârghie / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€550.60
B5298310001"Pârghie / ManualAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€536.83
CP2LAX891221.5 "Pârghie / reținereAluminiu1 / 8 "-40 grade până la 140 grade F-0.5232 psi€374.75
CP2LAX691221.5 "Pârghie / reținereAluminiu1 / 8 "-40 grade până la 140 grade F-0.5232 psi€382.64
CP2LAX891111.5 "Pârghie / arcAluminiu1 / 8 "-40 grade până la 140 grade F-0.5232 psi€401.21
CP2LAX691111.5 "Pârghie / arcdin aluminiu anodizat1 / 8 "-40 grade până la 158 grade F-0.5232 psi€393.20
D422CS024W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€898.62
D422CS023W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€871.05
EM054451482.5 "Buton / reținereBronz1 / 2 "-15 grade până la 200 grade F-5.1215 psi€1,562.72
EM054351482.5 "Buton / reținereBronz3 / 8 "-15 grade până la 200 grade F-3.5225 psi€1,964.89
F422CR023W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€922.07
F422CR024W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€810.45
EM054651483.25 "Buton / reținereBronz3 / 4 "-15 grade până la 200 grade F-8.7200 psi€2,317.42
GM054351436.75 "Pârghie / reținereBronz3 / 8 "-15 grade până la 200 grade F3.43.4225 psi€2,184.42
GM054451438"Pârghie / reținereBronz1 / 2 "-15 grade până la 200 grade F5.25.2215 psi€1,826.18
GM0546514310.75 "Pârghie / reținereBronz3 / 4 "-15 grade până la 200 grade F9.59.5200 psi€2,440.36
PARKER -

Supape de transfer

Supapele de transfer din seria NG164 Parker oferă o singură ieșire pneumatică împotriva a două intrări separate în circuitele de memorie și de interblocare. Aceste supape sunt potrivite pentru aplicațiile de automatizare și ambalare din fabrică și au o construcție robustă din aluminiu pentru rezistență la impact și etanșări din nitril pentru funcționare etanșă.

StilModelPreț (ex. TVA)
AN1641001 Global Events€84.06
RFQ
AN1643003 Global Events€164.25
RFQ
AN1642003 Global Events€154.62
RFQ
PARKER -

Supapă manuală de control a aerului, dimensiunea portului - 1/4 in, NPT, 150 psi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
523831000AC9ARV€402.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?