MORSE DRUM Stivuitoare / Găleată

Potrivit pentru ridicarea și turnarea unei cutii metalice de 5 galoane sau a unui vas de plastic cu o greutate de până la 68 kg. Dispuneți de manivele pentru ridicarea găleții și roțile de mână pentru controlul unghiului de turnare. Asigurați viteze de găleți de tambur de până la 23 rpm

Filtru

MORSE DRUM -

Pahare pentru cutii din seria 305

StilModelRPM de tamburMotorFazăVoltajHzHpPreț (ex. TVA)
A2-305-1-50-CE------€12,855.15
RFQ
A2-305-3-50-CE------€12,693.45
RFQ
A1-305-1-50-CE------€10,801.56
A1-305-3-50-CE------€10,559.01
A1-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1/2 CP€3,589.74
A1-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1/2 CP€5,174.40
A1-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1/4 CP€4,931.85
B2-305-1-5019 RPM-1110/220V AC-1/2 CP€4,042.50
B2-305-E1-5019 RPM-1110/220V AC-1/4 CP€5,384.61
B2-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1/4 CP€3,411.87
A1-305-3-5019 RPM-3190 / 380V-1/4 CP€2,959.11
B2-305-E3-5019 RPM-3230/400V AC-1/2 CP€5,627.16
A1-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1/4 CP€3,662.51
A1-305-E57523 RPM-3575V AC-1/2 CP€4,123.35
A1-305-123 RPM-1115V AC-1/4 CP€3,274.42
B2-305-E323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 CP€4,406.32
B2-305-57523 RPM-3575V AC-1/2 CP€3,719.10
A1-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 CP€3,072.30
B2-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1/4 CP€3,638.25
B2-305-323 RPM-3208-230/ 460V AC-1/4 CP€3,533.15
B2-305-123 RPM-1115V AC-1/4 CP€4,499.56
A1-305-57523 RPM-3575V AC-1/2 CP€3,250.17
A1-305-1-23023 RPM-1208 / 230V-1/4 CP€3,153.15
B2-305-E123 RPM-1115/ 208-230V AC-1/4 CP€4,123.35
B2-305-A23 RPM----1/4 CP€3,751.44
MORSE DRUM -

Basculator de cutii din seria Pail Pro

StilModelÎnălţimeTipMaterialPreț (ex. TVA)
A15-Cutie unicăOtel carbon€177.87
B2-15-Cană dublăOţel€318.71
C15-SS-Cutie unicăOţel inoxidabil€374.51
MORSE DRUM -

Manipulatoare de găleți din seria PailPRO

StilModelCapacitateDrum dia.Dimensiunea tamburuluiTip tamburPreț (ex. TVA)
A83S-XR-125----€7,195.65
RFQ
A83-125----€5,578.65
RFQ
B83150 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€3,492.72
RFQ
C85-5200 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€804.26
A185S-5200 lbs.11 "până la 12"5 gal.-€2,150.61
D92-51000 lbs.11 "până la 15"5 până la 15 gal.Bordurat€456.51
MORSE DRUM -

Kit de contragreutate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3930-PAF6EEC€999.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?