BRADY Dispozitive de blocare plug and switch

Filtru

BRADY -

Dispozitive de blocare cu butoane

StilModelPreț (ex. TVA)
A139793€53.50
B130819€53.65
C134018€47.06
D139794€51.07
BRADY -

Dispozitive de blocare a prizei electrice

StilModelPreț (ex. TVA)
ADSCTTIRELOTO€753.80
B148081€66.38
BRADY -

Etichete de etichetare

StilModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A105651Etichetă de blocare€43.371
B105634Etichetă de blocare€44.445
C105657Etichetă de blocare€49.605
D105696Etichetă de blocare€184.1025
E105695Etichetă de blocare€209.2725
F105673Etichetă de blocare€43.371
G105672Etichetă de blocare€43.371
H105671Etichetă de blocare€43.375
I105669Etichetă de blocare€46.125
J105683Etichetă de blocare€228.7525
K105642Etichetă de blocare€47.215
L105641Etichetă de blocare€44.095
M105679Etichetă de blocare€201.5825
N105658Etichetă de blocare€51.141
O133495Etichetă de blocare€34.0225
O133494Etichetă de blocare€109.3925
P133544Etichetă de blocare€25.511
Q133556Etichetă de blocare€39.421
R105686Etichetă de blocare€186.8325
R105646Etichetă de blocare€45.175
S105684Etichetă de blocare€217.8425
S105644Etichetă de blocare€54.475
T105668Etichetă de blocare€43.371
U105707Etichetă de blocare€197.1725
V105663Etichetă de blocare€43.371
BRADY -

Blocare buton

StilModelCuloriSe potriveșteÎnălţimeLungimeMaterialDimensiuni de gabaritPreț (ex. TVA)
APBL6clarNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Acril1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€135.67
BPBL4SilverIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Oţel5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€157.00
CPBL2SilverNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Oţel3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€133.15
DPBL8Silver / ClearIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Oțel / acrilic1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€156.13
BRADY -

Blocare comutator de perete

StilModelCuloriÎnălţimeDimensiuni de gabaritLăţimePreț (ex. TVA)
AWSLOclar4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "€36.36
B65392Roșu-3-9/16"L x 1-27/67"D-€22.42
C65696Roșu3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" W x 1/4 "D1.437 "€102.43
BRADY -

Dispozitive de blocare a controlului suspendat

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A150587Acoperi€127.15
B151252Copertă de siguranță€259.53
BRADY -

Se potrivește cu un diametru de buton de 30.0 mm

StilModelCuloriÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)
A130824clar10 / 32 "Baza de blocare a butonului€47.26
B130821Roșu2.187 "Blocare buton€51.93
BRADY -

Blocare conectare

StilModelCuloriSe potriveșteMaterialDimensiuni de gabaritȘurub cu lacăt Max. Dia.Preț (ex. TVA)
A65675RoșuCablu cu diametru de până la 1 "și dopuri lungi de 2-1 / 2"Polipropilenă3-1 / 4 "H x 7" W x 3-1 / 4 "D9 / 16 "€46.98
B65674RoșuMufe electrice de 110VPolipropilenă3-1 / 2 "L x 2" W x 2 "H1 / 2 "€24.44
C103534RoșuCablu cu diametru de până la 1/2 "și dopuri lungi de 3"Polipropilenă2 "H x 3-1 / 2" W x 2 "D9 / 16 "€41.41
DPLO27ERoșuPrize electrice (Până la 3-1/2" dia. și 5" lungime) și fitinguri tată pneumatice cu gât în ​​jos atașate în mod obișnuit la furtunurile de aer comprimatpolistiren6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€50.72
EPLO25ERoșuCablu cu diametru de până la 1/2 "și prize de 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" Lpolistiren3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€51.54
F65968GalbenPână la 4-1 / 2 "dia. X 10-3 / 20" L cu cablu 19/20 "Nailon-9 / 16 "€100.58
GPLO23GalbenCablu cu diametru de până la 3 "și dopuri lungi de 5-1 / 2"-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "€37.40
HPLO21GalbenCablu diapozitiv de până la 1-3 / 4 "și dopuri lungi de 2-1 / 2"termoplastic2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€45.20
I65695GalbenPână la 2-3 / 4 "dia. X 4-3 / 4" L cu 1 "CordNailon--€85.90
BRADY -

Se potrivește cu un diametru de buton de 22.0 mm

StilModelCuloriÎnălţimeArticolPreț (ex. TVA)
A130823clar10 / 32 "Baza de blocare a butonului€53.81
B130820Roșu2"Blocare buton€52.66
BRADY -

Baza de blocare a butonului 16mm Plastc PK5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
130822AG9KWG€49.66
BRADY -

Blocarea cablului de alimentare roșu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
65673AE7VFY€47.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?