KEO Instrumente de portare

Folosit în procesele de prelucrare de precizie și pentru a contura porturile în aplicațiile de portare NC și CNC. Au un design elicoidal care elimină murdăria și acumularea de material pe marginile de tăiere

Filtru

StilModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A552080.26 "3"#67 / 32 "€98.48
A552020.217 "3"#45 / 32 "€81.84
A552050.237 "3"#53 / 16 "€94.10
A552110.304 "3"#81 / 4 "€96.83
A552140.346 "4.5 "#109 / 32 "€101.88
A552170.414 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€107.40
A552200.507 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€112.90
A552230.604 "5"3 / 8 "1 / 2 "€123.59
A552260.695 "5"7 / 16 "1 / 2 "€149.60
A552290.789 "6"1 / 2 "1 / 2 "€170.34
A552320.977 "6"5 / 8 "5 / 8 "€306.68
A552341.203 "7"3 / 4 "3 / 4 "€353.36
A552351.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "€546.49
A552381.588 "7"1"1"€752.98
StilModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A552000.186 "3"#45 / 32 "€80.20
A552030.205 "3"#53 / 16 "€90.67
A552060.228 "3"#67 / 32 "€98.27
A552090.272 "3"#81 / 4 "€98.51
A552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€117.35
A552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€114.23
A552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "€131.86
A552270.757 "5"1 / 2 "1 / 2 "€166.75
A552300.945 "6"5 / 8 "5 / 8 "€258.67
A552331.187 "7"3 / 4 "3 / 4 "€357.90
StilModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€143.46
A552010.202 "3"#45 / 32 "€84.58
A552040.221 "3"#53 / 16 "€86.85
A552070.244 "3"#67 / 32 "€94.72
A552100.288 "3"#81 / 4 "€102.32
A552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€111.04
A552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€158.08
A552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "€152.59
A552280.773 "6"1 / 2 "1 / 2 "€162.66
A552310.961 "6"5 / 8 "5 / 8 "€246.95
KEO -

Set de alezaj

StilModelBore Dia.Număr de bucațiDimensiunea șurubuluiTip șurubMărimi incluseStilPreț (ex. TVA)
A56226-6M3, M4, M5,M6,M8,M10MediuM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€677.37
A56224-6M3, M4, M5,M6,M8,M10Înainte de ThreadM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€636.60
A56225-6M3, M4, M5,M6,M8,M10E bunăM3, M4, M5, M6, M8, M10metric€659.79
B552390.228 - 0.757 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "Potrivire nominală/strânsă€800.26
B552400.244 - 0.773 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/64 "Clearance€985.26
B552410.260 - 0.789 "7# 6 - 1/2 "Socket Șuruburi cu cap# 6, # 8, # 10, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 "1/32 "Clearance€1,032.09
StilModelBore Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiDiametrul tijei.StilPreț (ex. TVA)
A552120.314 "4.5 "#109 / 32 "Potrivire nominală/strânsă€112.28
A552160.398 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "1/64 "Clearance€111.34
A552240.663 "5"7 / 16 "1 / 2 "Potrivire nominală/strânsă€146.00
A552361.391 "7"7 / 8 "7 / 8 "Potrivire nominală/strânsă€538.47
KEO -

Potrivire nominală lamare Mărimea 1 Cobalt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
55237AC3DNH€743.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?