INGERSOLL-RAND Uscătoare regenerante de aer comprimat

Filtru

INGERSOLL-RAND -

Uscătoare de aer comprimat

Uscatoarele cu compresor de aer de la Ingersoll Rand sunt proiectate pentru a suprima punctul de roua al aerului comprimat prin eliminarea umezelii din acesta inainte ca aerul sa se condenseze intr-un lichid nociv. Aceste uscătoare oferă filtrare în mai multe etape pentru a îndepărta contaminanții reziduali și pentru a îmbunătăți eficiența sistemului și calitatea produsului. Designul lor eficient din punct de vedere energetic prezintă un sistem de refrigerare combinat cu masa termică pentru a stoca eficient energia rece. Aceste uscătoare sunt echipate cu un controler cu microprocesor ușor de utilizat pentru a obține control maxim asupra funcționării uscătorului în timp ce monitorizează condițiile curente. Uscătoarele Ingersoll au mai multe afișaje de alarmă pentru a minimiza timpul de nefuncționare și modul de economisire a energiei pentru oprirea automată. Unele modele vin cu separare centrifugă pentru a separa și îndepărta umezeala din aerul răcit. Alegeți dintr-o gamă largă de uscătoare cu aer comprimat Ingersoll Rand, disponibile în modele monofazate și trifazate pe Raptor Supplies.

StilModelPresiune maximăCFMAdâncimeAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăFazăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
AHL3001H00AA-30032 "---1-€28,432.69
RFQ
AHL2501H00AA-25032 "---1-€24,153.90
RFQ
AHL2001H00AA-20032 "---1-€23,743.36
RFQ
AHL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.06
AHL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
AHL5001H00AA-50040 "---1-€38,333.68
RFQ
AHL8001H00AA-80051 "---1-€55,162.87
RFQ
BHL4001H00AA-40036 "---1-€32,099.23
RFQ
AHL10001H00AA-100051 "---1-€60,592.72
RFQ
AHL6001H00AA-60042 "---1-€45,909.47
RFQ
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13/4 "NPT€11,093.01
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€14,399.32
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13/4 "NPT€9,959.18
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€7,784.81
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€5,395.00
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11/2 "NPT€4,420.15
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13/8 "NPT€2,323.89
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11/2 "NPT€6,341.59
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13/8 "NPT€2,457.58
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11/2 "NPT€4,240.07
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13/8 "NPT€2,928.06
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13/4 "NPT€6,766.16
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "3Flanșă de 4".€56,060.53
RFQ
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€29,145.75
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€25,677.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?