DAYTON Ventilatoare reversibile de evacuare și alimentare

Proiectat pentru instalații pe ferestre sau perete și sunt ideale pentru aplicații de ventilație a unei camere individuale. Caracteristică carcase pentru motor TEFC / TENV / TEAO / ODP pentru răcire și protejarea motorului de ploaie sau praf. Oferă atât opțiuni de montare orizontală, cât și verticală și sunt disponibile în 1 și 3 faze

Filtru

DAYTON -

Ventilator de evacuare / alimentare

StilModelAmperi de operareTip rulmentFan RPMFazăElice Dia.Material eliceDiagrama arborelui.TipPreț (ex. TVA)
A4YGA3-Bloc de pernă turnat regresabil--30 "Aluminiu turnat1"Transmisie cu centură reversibilă€1,826.69
A4YGA4-Bloc de pernă turnat regresabil--48 "Aluminiu turnat1-1/2 "Transmisie cu centură reversibilă€3,299.74
B10E0271.5-1.6 / .85Minge1725312 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€266.88
C10E0281.5-1.6 / .85Minge1725316 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,259.30
C10E0291.7-1.9 / 0.85Minge1725316 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,459.17
D10E0301.7-1.9 / 0.85Minge1725318 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,573.55
E10E0311.7-1.9 / 0.86Minge1725320 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,628.11
F10E0321.8-2.0 / 0.90Minge1140324 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,617.24
B10E0212.9/1.4Minge1725112 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€820.62
C10E0222.9/1.4Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€835.83
C10E0233.4/2.1Minge1725116 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€841.61
G10E0243.5/2.2Minge1725118 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€862.07
E10E0254.0/2.9Minge1725120 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€917.06
F10E0264.6/3.4Minge1075124 "Aluminiu1 / 2 "Direct Drive reversibil€1,094.15
DAYTON -

Ventilator reversibil

Ventilatoarele reversibile de evacuare și alimentare Dayton evacuează aerul murdar sau furnizează aer proaspăt în industrii și clădiri comerciale. Acestea dispun de comutatoare inversoare care convertesc rapid starea de funcționare de la modul de evacuare la modul de alimentare și invers pentru a gestiona diverse nevoi de ventilație. Aceste ventilatoare cu transmisie prin curea oferă flexibilitate în ceea ce privește viteza de rotație, deoarece motorul nu este în contact direct cu părțile mobile ale ventilatorului. Au elice din aluminiu turnat cu un diametru de 36 de inchi pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Aceste ventilatoare au motoare trifazate/pornire condensator/pornire condensator, cu putere de ieșire cuprinsă între 3/1 și 2 CP. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare reversibile de evacuare și alimentare cu curea, disponibile cu viteze ale ventilatorului cuprinse între 2 și 659 rpm.

StilModelFazăFan RPMMax. BHPVoltajCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
A7CK4819511.79115 / 208-230Total închis1.5Clasa BCondensator-Start, Capacitor-Run€3,116.38
A7CK4117550.85115 / 208-230Deschideți Dripproof3/4Clasa BCondensator-Start€3,234.95
A7CK4518301.13115 / 208-230Răcire completă a ventilatorului1Clasa BCondensator-Start€3,272.08
A7CK4719511.79115 / 208-230Deschideți Dripproof1.5Clasa BCondensator-Start€3,124.64
A7CK50110462.26115 / 208-230Deschideți Dripproof2Clasa BCondensator-Start, Capacitor-Run€3,934.21
A7CK3816590.57115 / 208-230Deschideți Dripproof1/2Clasa BCondensator-Start€2,946.72
A7CK3916590.57115 / 208-230Răcire completă a ventilatorului1/2Clasa BCondensator-Start€3,205.54
A7CK4217550.85115 / 208-230Răcire completă a ventilatorului3/4Clasa BCondensator-Start€3,226.37
A7CK4418301.13115 / 208-230Deschideți Dripproof1Clasa BCondensator-Start€3,027.11
A7CK51110462.26115/230Total închis2Clasa FCondensator-Start, Capacitor-Run€4,935.64
A7CK4337550.85208-230 / 440Total închis3/4Clasa B3-Faza€3,113.04
A7CK4638301.13208-230 / 440Răcire completă a ventilatorului1Clasa B3-Faza€3,149.12
A7CK4939511.79208-230 / 440Total închis1.5Clasa B3-Faza€3,162.80
A7CK4036590.57208-230 / 440Răcire completă a ventilatorului1/2Clasa B3-Faza€3,028.06
A7CK52310462.26208-230 / 440Total închis2Clasa F3-Faza€3,504.09
DAYTON -

Ventilatoare reversibile cu pachet de acționare, înălțime de 34 inch

Ventilatoarele reversibile de evacuare/alimentare Dayton sunt potrivite pentru evacuarea sau furnizarea rapidă a aerului în aplicații de ventilație solicitante, cum ar fi tractoare, manipulatoare telescopice, mașini de recoltat nutret, încărcătoare pe roți, excavatoare și mixere de alimente. Aceste ventilatoare sunt dotate cu elice din aluminiu cu 6 pale pentru deplasarea unor volume mari de aer la presiuni statice scăzute și au mecanism de transmisie prin curea pentru a oferi flexibilitate în viteze. Ansamblul complet include un motor, curea, bucșe, snopi și comutator de inversare (ambalate separat) pentru personalizare conform cerințelor și au apărări ale ventilatorului conform OSHA pentru a preveni pericolele accidentale. Alegeți dintr-o serie de aceste ventilatoare reversibile, disponibile în carcase pentru motoare de tip TENV, TEAO și ODP.

StilModelRPM motorFan RPMÎnălţimeTipul motoruluiAmperi de operareFazăElice Dia.Diagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A7AR30172553954 "Condensator-Start, Capacitor-Run11.0 / 5.5-5.5148 "1-1/2 "€4,646.65
A7AP96172571434 "Faza divizată5.9 / 2.8-2.9130 "1"€2,712.47
A7AR04172593834 "Condensator-Start11.0 / 5.4-5.5130 "1"€2,889.74
A7AP99172582534 "Faza divizată7.6 / 3.7-3.8130 "1"€2,657.27
A7AR34172559054 "Condensator-Start13.0 / 6.6-6.5148 "1-1/2 "€4,407.03
A7AR35172559054 "Condensator-Start13.4 / 6.8-6.7148 "1-1/2 "€4,645.85
A7AR37172559054 "3-Faza3.1-2.8 / 1.4348 "1-1/2 "€4,950.54
A7AR38172566854 "Condensator-Start18.0 / 9.3-9.0148 "1-1/2 "€4,698.63
A7AR42172574254 "Condensator-Start, Capacitor-Run21.0 / 11.3-10.5148 "1-1/2 "€5,336.77
A7AR43172574254 "Condensator-Start, Capacitor-Run22.4/11.2148 "1-1/2 "€6,341.73
A7AP97172571434 "3-Faza1.5-1.6 / 0.8330 "1"€2,767.09
A7AR31172553954 "Condensator-Start11.0 / 5.4-5.5148 "1-1/2 "€4,467.22
A7AP98172571434 "3-Faza1.1-1.2 / 0.6330 "1"€2,803.72
A7AR03172593834 "Condensator-Start, Capacitor-Run11.0 / 5.5-5.5130 "1"€3,045.94
A7AR05172593834 "3-Faza2.9-2.8 / 1.4330 "1"€2,876.43
A7AR081725103234 "Condensator-Start13.4 / 6.8-6.7130 "1"€3,032.08
A7AR091725103234 "3-Faza3.2-2.9 / 1.4330 "1"€3,201.28
A7AR161725130034 "3-Faza6.1-5.5 / 2.8330 "1"€3,487.54
A7AR171725130034 "3-Faza6.0-5.4 / 2.7330 "1"€3,264.68
A7AR19172565940 "3-Faza2.1-2.2 / 1.1336 "1-1/4 "€3,307.68
A7AR06172593834 "3-Faza2.8-2.8 / 1.4330 "1"€2,924.04
A7AR21172583040 "3-Faza3.2-2.9 / 1.4336 "1-1/4 "€3,439.13
A7AP95172571434 "Faza divizată6.6 / 3.0-3.3130 "1"€2,614.50
A7AR20172575540 "3-Faza2.9-2.8 / 1.4336 "1-1/4 "€3,169.06
A7AR39172566854 "Condensator-Start, Capacitor-Run15.2 / 8.2-7.6148 "1-1/2 "€5,186.12
DAYTON -

Ventilator de evacuare / alimentare Pachet de acționare cu 36 de inci mai puțin

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1WDN2AB3ZBQ€2,037.41

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?