VNE STAINLESS Cleme și umerase sanitare

Filtru

VNE STAINLESS -

Clemă rezistentă

Colierele pentru furtunuri VNE sunt proiectate pentru a fi utilizate cu linii hidraulice, de combustibil și de răcire în echipamente de teren și mașini agricole pentru aplicații de transport și întreținere și reparații. Aceste cleme de furtun din oțel inoxidabil sunt dotate cu mecanism de fixare tip piuliță pentru instalare fără nicio unealtă specială, presiune precisă pentru o funcționare rezistentă la scurgeri și construcție din oțel inoxidabil 304 care oferă rezistență ridicată la impact și rezistă vibrațiilor și mediului exterior dur. În plus, aceste cleme pot fi complet defalcate pentru întreținere și reparare mai ușoare, asigurând în același timp o reutilizare ridicată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cleme de furtun rezistente, disponibile în dimensiuni ale tuburilor de la 0.5 la 2.5 inci pe Raptor Supplies.

StilModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A13MHHM1.51 "și 1-1 / 2"500 psi@70 grade F€20.76
A13MHHM.751/2 "și 3/4"1500 psi@70 grade F€15.67
A13MHHM2.02"450 psi@70 grade F€23.58
A13MHHM2.52.5 "400 psi@70 grade F€26.57
A13MHHM3.03"350 psi@70 grade F€29.78
A13MHHM4.04"200 psi@70 grade F€37.27
StilModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A13MHP1.51 "și 1-1 / 2"1500 psi@70 grade F€38.88
A13MHP.751/2 "și 3/4"1500 psi@70 grade F€32.08
A13MHP2.02"1000 psi@70 grade F€46.96
A13MHP2.52.5 "1000 psi@70 grade F€51.46
A13MHP3.03"1000 psi@70 grade F€60.75
A13MHP4.04"1000 psi@70 grade F€84.49
StilModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A13MHHS 1.51 "și 1-1 / 2"600 psi@70 grade F€39.39
A13MHHS 2.02"550 psi@70 grade F€43.72
A13MHHS 2.52.5 "450 psi@70 grade F€56.65
A13MHHS 3.03"350 psi@70 grade F€61.14
A13MHHS 4.04"250 psi@70 grade F€78.18
VNE STAINLESS -

Clemă E-Line

StilModelPentru dimensiunea tubuluiPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AE13IS1.51 "și 1-1 / 2"500 psi@70 grade F€38.80
AE13IS2.02"450 psi@70 grade F€51.30
AE13IS2.52.5 "400 psi@70 grade F€62.37
AE13IS3.03"350 psi@70 grade F€79.58
AE13IS4.04"200 psi@70 grade F€96.38
VNE STAINLESS -

Cuier hexagonal cu insert

StilModelPentru dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
AE24PVC1.01"€20.73
AE24PVC1.51.5 "€22.58
AE24PVC.51 / 2 "€17.50
AE24PVC2.02"€22.69
AE24PVC2.52.5 "€27.68
AE24PVC3.03"€32.19
AE24PVC.753 / 4 "€19.76
AE24PVC4.04"€39.45
VNE STAINLESS -

Cuier hexagonal cu burete

StilModelPentru dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
AE241.01"€18.60
AE241.51.5 "€22.07
AE24.51 / 2 "€22.14
AE242.02"€23.74
AE242.52.5 "€25.68
AE243.03"€30.79
AE24.753 / 4 "€22.57
AE244.04"€39.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?