Cărucioare cu foarfecă

Filtru

WESCO -

Mese de ridicat cu foarfece

Mesele de ridicare cu foarfece Wesco sunt proiectate pentru a deplasa în siguranță obiecte grele, cu o sarcină maximă de 2200 lb, fără riscul de încordare sau rănire. Aceste mese de ridicare au un mâner fix și o pompă acționată cu piciorul, cu un simplu mâner de eliberare a pârghiei pentru a ridica și a coborî cu ușurință sarcinile. Sunt echipate în plus cu roți din poliuretan modelate, cu roți pivotante de blocare, pentru o manevrabilitate îmbunătățită. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mese ridicătoare foarfece de la Wesco, disponibile în lungimi totale de 49 - 50 inchi, pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.Capacitate de încărcareLungime totalăLungimea platformeiPreț (ex. TVA)
A27297035.5 "16.5 "1650 lb.49 "39 "€1,686.59
A27297339 "15 "2200 lb.50 "40 "€1,947.50
WESCO -

Mese cu foarfece cu mâner fix

Mesele de ridicare foarfece cu mâner Wesco sunt proiectate pentru a oferi un control îmbunătățit al mașinilor în timp ce ridicați sarcini cuprinse între 700 și 1000 lb. Aceste mese de ridicare sunt dotate cu o pompă acționată cu piciorul și o pârghie simplă de eliberare cu arc pentru ridicarea și coborârea ușoară a sarcinilor. Au două roți din poliuretan rigide și două pivotante cu blocare pentru o manevrabilitate sporită în jurul șantierului.

StilModelCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A260199700 lb.€1,298.54
A2602001000 lb.€1,358.31
WESCO -

Masă dublă cu foarfece ridicată, capacitate 770 Lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
260204AG7JUX€1,574.95
WESCO -

Masă hidraulică de ridicare a matriței, capacitate de 2000 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
273265AG7JVD€2,194.18
WESCO -

Masă de foarfece cu vârf cu role, capacitate 660 Lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
273269AG7JVB€1,762.99
SOUTHWORTH -

Cărucior cu foarfecă 550 Lb. Oțel fix

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CLL05.5-26-2440-DCAF4JQT€10,233.15
WESCO -

Masă cu foarfece cu punte lungă, capacitate de 1100 Lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
273261AG7JVC€2,947.92
RFQ
12

Cărucioare cu foarfecă

Cărucioarele de ridicare cu foarfece sunt proiectate pentru a ridica cu ușurință articole grele și au un buton de reglare a tensiunii pentru a se adapta la încărcăturile în schimbare. Raptor Supplies oferă o serie de Baileigh Industrial, Dandy Lift, Dayton, Southworth, Vestil și wesco cărucioare cu foarfecă. Vestile Cărucioarele hidraulice de ridicare alimentate cu curent continuu au un motor electric care permite operatorului să ridice și să coboare platforma doar prin apăsarea unui buton. Aceste cărucioare sunt echipate cu un singur mecanism foarfecă care poate fi extins sau retras pentru a ridica sau coborî platforma la o înălțime optimă pentru operațiunile de încărcare sau descărcare. Dandy Lift Cărucioarele portabile cu ridicare foarfecă sunt dotate cu comenzi simple grupate care fac mesele ușor de operat. Aceste cărucioare sunt echipate cu puncte de pivotare cu știfturi întărite în rulmenți lubrifiați pe viață pentru a asigura o funcționare lină. Aceste cărucioare de ridicare foarfece sunt disponibile cu o capacitate de încărcare maximă de 4000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?