APPROVED VENDOR Sillcocks

Filtru

APPROVED VENDOR -

Unghi Sillcock, 1/2 "intrare

StilModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AGGS-2VRP3Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de tură125 psi€10.40
B1APY4Minge ChromezincSfert de tură125 psi€14.52
C6GXC6EPDMCromatCheia slăbită150 psi€20.04
APPROVED VENDOR -

Unghi Sillcock, 3/4 "intrare

StilModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerTipul de intrarePresiune maximăPreț (ex. TVA)
AGGS-2VRR1Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de turăCupa de lipit125 psi€11.82
BGGS-2VRP4Minge de alamă cu inel O din nitrilAluminiuSfert de turăFNPT125 psi€9.94
C1APY5Minge ChromezincSfert de turăFNPT125 psi€17.60
D6GXC4EPDMCromatCheia slăbităFNPT150 psi€20.90
APPROVED VENDOR -

Sillcock anti-îngheț, antisifon, intrare de 1/2 "

Robinete de robinet rezistente la îngheț sunt instalate și la exteriorul clădirilor pentru a asigura alimentarea cu apă în afara clădirii și pentru a preveni înghețarea țevilor în timpul iernii. Robinetele sunt realizate din alamă cromată, care poate gestiona o presiune de până la 125 PSI. Acestea au o supapă cu bilă anti-sifon robustă pentru a preveni scurgerile accidentale și pentru protecție împotriva returului. Bateriile Sillcock sunt echipate cu o roată de mână proiectată ergonomic pentru închiderea și deschiderea ușoară a supapei. Alegeți dintr-o gamă largă de robinete de robinet rezistente la îngheț și opțiuni de discuri din ceramică, cauciuc și alamă pe Raptor Supplies.

StilModelTipul disculuiManipulați materialulTip mânerPreț (ex. TVA)
A1APY9AlamăABSRoată de mână cu un sfert de tură€58.78
A1APZ1Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€64.11
A1APZ2Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€44.10
A1APY7Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură€47.68
B1ARA1Cartuș de ceramicăABSRoată de mână cu un sfert de tură-
RFQ
C1ATB5CauciucFontăRoată de mână€38.37
C1ATB4CauciucFontăRoată de mână€46.71
C1ATB1CauciucFontăRoată de mână€38.02
C1ATB2CauciucFontăRoată de mână€43.58
D1ATB8CauciucFontăRoată de mână€28.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?