Șuruburi de fixare a soclului

Filtru

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
AU07840.009.00753 / 4 "€91.54
AU07840.009.00625 / 8 "€89.62
APPROVED VENDOR -

Șurub de fixare cu priză Cupă moletă 6-32 X 1/8, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07890.013.0012AA9XKJ€38.31
GRAINGER -

Șurub de fixare M6 X 1 mm 10 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51240.060.0010AH3EXG€18.53
GRAINGER -

Șurub de fixare M4 X 0.70 mm 25 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51260.040.0025AH3EXT€19.85
APPROVED VENDOR -

Cupă cu șurub cu priză 3-48 X 3/16, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51260.009.0018AE4TBG€22.87
GRAINGER -

Șurub de fixare M2.5 X 0.45 mm 6 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51260.025.0006AH3EXQ€22.03
APPROVED VENDOR -

Cupă cu șurub cu priză 2-56 X 1/8, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51260.008.0012AE4TBE€29.79
GRAINGER -

Șurub de fixare M2.5 X 0.45 mm 4 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51260.025.0004AH3EXN€23.98
APPROVED VENDOR -

Cupă cu șurub cu priză 2-56 X 1/16, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U51260.008.0006AE4TBC€34.75
GRAINGER -

Șurub de fixare M2 X 0.40 mm 6 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51260.020.0006AH3EXL€25.58
APPROVED VENDOR -

Cupă șurub de fixare cu mufă 1-8 X 2-1/2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07840.100.0250AE4TBA€24.44
GRAINGER -

Șurub de fixare M10 X 1.50 mm 12 mm lungime, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51240.100.0012AH3EXJ€18.91
APPROVED VENDOR -

Cupă șurub de fixare cu mufă 7/8-9 X 3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07840.087.0300AE4TAY€25.97
GRAINGER -

Șurub de fixare M8 X 1.25 mm 8 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51240.080.0008AH3EXH€27.28
APPROVED VENDOR -

Cupă șurub de fixare cu mufă 7/8-9 X 2-1/2

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07840.087.0250AE4TAX€13.85
APPROVED VENDOR -

Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 2, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07840.087.0200AE4TAW€91.81
GRAINGER -

Șurub de fixare M8 X 1.25 mm 35 mm lungime, 50 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51260.080.0035AH3EXU€46.47
GRAINGER -

Șurub de fixare M4 X 0.70 mm 8 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51240.040.0008AH3EXF€8.59
APPROVED VENDOR -

Cupă șurub de fixare cu mufă 7/8-9 X 1-1/4, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07840.087.0125AE4TAV€109.26
GRAINGER -

Șurub de fixare M3 X 0.50 mm 8 mm lungime, 100 buc.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M51240.030.0008AH3EXE€16.99
APPROVED VENDOR -

Cupă cu șurub de fixare 7/8-9 X 1, 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U07840.087.0100AE4TAU€66.84
123...24

Șuruburi de fixare a soclului

Șuruburile de fixare cu mufă, cunoscute și sub denumirea de șuruburi de fixare, sunt concepute pentru a fixa un scripete sau un angrenaj pe un arbore și pentru a preveni orice mișcare nedorită a sistemelor de transmisie a puterii. Ele ajută la crearea forțelor de compresie care țin ferm două obiecte libere, fără a se baza pe o piuliță. Raptor Supplies oferă o gamă largă de șuruburi de fixare de la mărci precum Fabory, Camcar, Grainger, Raco și Unbrako, Micro Plastics, RWM și Nord-Lock.

Întrebări Frecvente

Cum scot un șurub blocat?

  • Aplicați un ulei penetrant precum WD-40 sau PB Blaster pe șurub și lăsați-l să stea câteva minute pentru a slăbi orice coroziune sau rugină care ar fi putut cauza lipirea șurubului.
  • Utilizați un pistol termic sau o torță cu propan pentru a încălzi zona din jurul șurubului care va extinde metalul și va rupe legătura dintre șurub și materialul pe care este filetat.
  • Utilizați un extractor de șuruburi pentru a prinde capul șurubului și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate șurubul din piesa de prelucrat.
  • Dacă șurubul iese din suprafața materialului, utilizați un clește sau o cheie. Prindeți capul șurubului cu unealta și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l scoate.
  • Utilizatorul poate lua și ajutorul unui burghiu pentru a crea o gaură în centrul șurubului și apoi să folosească un extractor de șuruburi pentru a îndepărta piesele rămase.

Ce suprafețe sunt compatibile cu șuruburile moletate?

Șuruburile moletate cu vârf sunt utilizate de obicei pe materiale mai moi, cum ar fi materialele plastice, lemnul și metalele moi.

Cum aleg șurubul de dimensiune potrivită pentru aplicația mea?

Alegerea șurubului de dimensiune potrivită depinde de mai mulți factori, inclusiv de dimensiunea obiectului care este fixat, cantitatea de presiune necesară și materialul atât al șurubului, cât și al obiectului care este fixat.

Pot regla șurubul de fixare odată instalat?

Unele șuruburi de fixare nu sunt proiectate pentru a fi reglate odată așezate. Șuruburile moletate, de exemplu, oferă o fixare mai permanentă. Cu toate acestea, în anumite situații, cum ar fi slăbirea șuruburilor sau poziționarea incorectă, șuruburile pot fi reinstalate folosind o cheie pentru un aspect curat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?