STARRETT Micrometre de specialitate

Folosit pentru măsurarea precisă a grosimii diferitelor piese metalice. Includeți diverse micrometre mecanice și electronice, cum ar fi lamă, cusut, disc, butuc și diverse micrometre nicovală, cu precizie de 0.0001 inchi și rezoluție de 0.00005 inci. Disponibil în variante plate, rotunde, cu lamă și în formă de V

Filtru

STARRETT -

Micrometre cu lamă

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A486P-54 - 5 "€1,368.25
B486P-65 - 6 "€1,583.23
STARRETT -

Poate seamă micrometre

Micrometrele pentru cusături pentru cutii Starrett sunt folosite pentru a inspecta și măsura adâncimea și grosimea cusăturilor din oțel, aluminiu și cusături de aerosoli. Aceste micrometre au un design avansat al manșonului cu cifre distincte și linii eșalonate pentru o lizibilitate precisă și ușoară. Sunt integrate cu degetare de frecare care asigură operare cu o singură mână și presiune de contact uniformă. Sunt acoperite cu un finisaj cromat satinat anti-orbire pentru a reduce strălucirea enervantă a suprafeței sub lumini UV strălucitoare.

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A208ZMicrometru poate seamăna€577.66
B207ZMicrometru Snub Nose Can Seam€660.83
STARRETT -

Micrometre pentru tablă

Micrometrele de tablă Starrett sunt utilizate pentru măsurarea grosimii pieselor de hârtie, plastic, tablă și cauciuc. Acestea au un design cu degetar și un cadru echilibrat pentru o manevrare ușoară și o lizibilitate mai bună, și viteze și clichete combinate pentru presiune uniformă și ajustări rapide. Aceste micrometre sunt integrate cu piulițe de blocare moletate de tip inel pentru o blocare rapidă și sigură și au finisaj cromat satinat pentru rezistență la rugină. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste micrometre de tablă, disponibile în nicovale plate și rotunde.

StilModelNicovalăGamăPreț (ex. TVA)
A222XRL-1/2Plat0 până la 1/2 "-
RFQ
B222BXR-1Plat0 - 1 "€764.76
B222AXR-1Rundă0 - 1 "€779.85
STARRETT -

Micrometru nicovală interschimbabil

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A224AARLZ0 - 4 "€1,092.11
B224ARLZ2 - 6 "€1,280.78
STARRETT -

Micrometre Mul-T-Anvil

Micrometrele Starrett Mul-T-Anvil sunt folosite pentru a efectua măsurători care nu sunt posibile cu micrometrele standard, cum ar fi grosimea pereților cilindrici, a tuburilor și a capetelor de șuruburi, în special în locuri greu accesibile. Aceste micrometre au un design avansat al manșonului cu cifre distincte și linii eșalonate pentru o lizibilitate precisă și ușoară. Sunt integrate cu piulițe de blocare moletate de tip inel pentru blocare rapidă și sigură și sunt disponibile în rezoluții cuprinse între 0.01 și 0.025 mm.

StilModelGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A220XRL-10 - 1 "0.001 "€767.32
B220MXRL-250 la 25mm0.01mm-
RFQ
STARRETT -

Micrometre cu lamă

Micrometrele cu lamă Starrett sunt potrivite pentru măsurarea precisă a adâncimii și diametrelor canelurilor înguste, instrumentelor de formă circulară, canalelor, fantelor, adâncimii și adâncimii dintre aripioare. Acestea au un cadru echilibrat și un degetar și un design avansat al manșonului cu figuri distincte și linii eșalonate pentru o mai bună lizibilitate, cu o manipulare ușoară și un accelerator pentru ajustări rapide pe piesele de toate dimensiunile. Ele vin cu un cadru de oțel rigid și nervurat pentru rezistența la impact, iar modelele selectate au un degetar de frecare dur și stabil dintr-o bucată pentru a permite o presiune de contact uniformă și operarea cu o singură mână. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste micrometre, disponibile în opțiuni de afișare mecanică și digitală.

StilModelGamăRezoluţieDegetarPreț (ex. TVA)
A486P-10 - 1 "0.001 "speeder€1,147.58
B786.1P-10" până la 1", 0 până la 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-€1,907.80
C486P-21 - 2 "0.001 "Simplu€1,232.73
D486P-32 - 3 "0.001 "Simplu€1,249.70
E486P-43 - 4 "0.001 "Simplu€1,083.51
STARRETT -

Micrometre cu disc

Micrometrele cu disc Starrett sunt potrivite pentru măsurarea grosimii secțiunilor de lucru, cum ar fi aripioare, nervuri, margini de tăiere și grosimea cordei a dinților angrenajului. Au un cadru echilibrat și un design cu degetar pentru a asigura o manevrare ușoară și piuliță de blocare moletă de tip inel pentru blocare rapidă. Modelele selectate au un design avansat al manșonului, cu cifre distincte și linii eșalonate pentru o lizibilitate ușoară și precisă. Au combinație de clichet și viteză pentru a permite ajustări rapide, asigurând în același timp o presiune uniformă și o construcție rigidă din oțel forjat, pentru funcționare pe termen lung. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste micrometre cu disc, disponibile în opțiuni mecanice și electronice.

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
A256RL-10 - 1 "€837.85
B256RL-21 - 2 "€730.32
STARRETT -

Micrometre V-nicovală

Micrometrele Starrett V-Anvil sunt folosite pentru a măsura diametrele exterioare ale tăietorilor, alezelor și robineților cu caneluri impare. Aceste micrometre au un design avansat al manșonului cu cifre distincte și linii eșalonate pentru o lizibilitate ușoară și precisă. Sunt integrate cu viteze și clichete combinate pentru presiune și reglare uniforme și piulițe de blocare moletate de tip inel pentru blocare rapidă și sigură. Aceste micrometre au finisaj crom satinat pentru rezistență la rugină și oferă citirea rapidă a cifrelor.

StilModelGamăPreț (ex. TVA)
AT483XRL-10.093 - 1 "€1,489.17
AT483XRL-21 - 2 "€1,863.44
STARRETT -

Micrometru digital multi-nicovala, interval de la 0 inch la 1 in/0 mm la 25 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
790.1MEAFL-25CN2TLE€1,306.52
STARRETT -

Micrometru digital tip disc, interval de la 0 inch la 1 inch, IP67

ModelArticolPreț (ex. TVA)
756.1FL-1CH6MQP€1,249.85
STARRETT -

Micrometru butuc 0-1 inch 0.001 inch Res

ModelArticolPreț (ex. TVA)
228XRLAE6MLP€1,018.72
STARRETT -

Micrometru cu cusătură cu adâncime 0-0.375

ModelArticolPreț (ex. TVA)
208DZAD6XEL€652.35
STARRETT -

Micrometru cu filet, interval de 0 - 7/8 inch, nicovală ascuțită, carcasă din plastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
210APAC4GWV€483.25
STARRETT -

Micrometru de exterior nicovală rotundă 1 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
577XPAC4GUQ€595.83
STARRETT -

Micrometru exterior tip tub 1 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
569AXPAC4GUN€545.74
STARRETT -

Micrometru digital din tablă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
764.1AXFLCN2TNA€1,263.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?