EAZYPOWER Burghie de foraj pentru lemn

Filtru

EAZYPOWER -

Burghie pentru ambarcațiuni aeriene

StilModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A822355 / 32 "5 / 32 "12 "5 / 32 "€17.52
B826717 / 16 "7 / 16 "6"7 / 16 "€16.96
EAZYPOWER -

Burghie Brad Point Hss

StilModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A300451"1"6.25 "3 / 8 "€18.58
B300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€14.09
C300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€6.15
D829831 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 4 "€16.96
E300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€5.10
F829761 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€18.28
G300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€7.94
H300363 / 16 "3 / 16 "3.25 "3 / 16 "€5.11
I829803 / 16 "3 / 16 "12 "3 / 16 "-
RFQ
J300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€7.64
K300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€11.90
EAZYPOWER -

Burghie Jobber din oțel de mare viteză

Burghiile Isomax de la Eazypower sunt proiectate pentru a fi utilizate atât cu unelte rotative, cât și cu unelte de înșurubare cu impact pentru diverse aplicații de găurire în lemn, compozite și metale mai moi, inclusiv aluminiu, cupru și cositor. Aceste burghie Jobber sunt capabile să îndepărteze șuruburile/șuruburile rupte sau răsucite și să foreze găuri pilot pentru extractoare de șuruburi. Aceste burghie din oțel de mare viteză, cu lungimi mai mari în comparație cu diametrul, oferă o viteză de tăiere crescută și rezistență la căldură. Aceste burghie de calitate industrială sunt disponibile în diferite diametre, lungimi și dimensiuni de tije pe Raptor Supplies.

StilModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A358311 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€24.28
B736221 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.53
C301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.24
D736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€4.68
E301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.61
F358195 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "€9.08
G301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€4.73
H736217 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "€4.75
A301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.97
I358179 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "€7.38
A301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€4.51
J3582111 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "€10.23
K3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€4.73
L3581413 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€4.72
M3582915 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "€23.46
N3581515 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "€5.48
O3581617 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "€6.43
P3581819 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "€9.08
Q3582021 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "€9.80
R3582223 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "€11.70
S3582425 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "€14.31
T3582627 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "€14.12
U3582829 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "€23.23
V3583031 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "€24.33
EAZYPOWER -

Cutter plug Hss

StilModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A300261 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€13.39
B300231 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€13.39
EAZYPOWER -

Cutter cu mufă, oțel de mare viteză

StilModelBit Dia.DiametruPreț (ex. TVA)
A300253 / 8 "3 / 8 "€13.39
B300275 / 8 "5 / 8 "€15.45
EAZYPOWER -

Burghiu Hss

StilModelBit Dia.DiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A325451 / 4 "1 / 4 "12 "1 / 2 "€9.77
B325461 / 4 "1 / 4 "6"1 / 2 "€9.77
C829861 / 8 "1 / 8 "12 "1 / 8 "€17.95
D822045 / 32 "5 / 32 "6"5 / 32 "€17.95
EAZYPOWER -

Burghiu de cauciuc Stop Hss

StilModelDiametruLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A304371 / 2 "3 / 8 "1 / 2 "€1.32
B304331 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€1.16
C304353 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€1.32
EAZYPOWER -

Burghie de mestesug cu aer Hss

StilModelBit Dia.DiametruDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A822273 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "€18.98
B822243 / 32 "3 / 32 "3 / 32 "€17.45
C822287 / 32 "7 / 32 "7 / 32 "€17.52
EAZYPOWER -

Dop, 1 inch Dimensiunea dopului Dia

ModelArticolPreț (ex. TVA)
30384CP4AZK€21.03
EAZYPOWER -

Set burghiu Hss 6 inch Lungime 15 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
83005AF6KNC€12.53
EAZYPOWER -

Burghiu #7 Hss .2010 inch Diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
32539AF6KLR-
RFQ
EAZYPOWER -

Set de burghie Jobber Hss 29 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
88298AF6KHD-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?