APPROVED VENDOR Șaibă de blocare standard cu oțel carbon


Filtru
StilModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.Rockwell HardnessGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
U37025.025.0001
-Galvanizat1 / 4 "0.260 "0.487 "C350.062 "-€2.53
B
U37020.016.0001
-zinc#80.174 "0.293 "C38 până la C460.04 "-€1.92
C
M37020.026.0001
-zincM2.62.7mm5.2mmC44 până la C510.6 mm+/- 0.10mm€2.67
D
M37000.035.0001
-Cuptor negruM3.53.6mm6.7mmC44 până la C510.8 mm+/- 0.10mm€4.59
E
U37020.019.0001
-zinc#100.200 "0.334 "C38 până la C460.047 "-€2.11
F
M37020.100.0001
-zincM1010.2mm18.1mmC44 până la C512.2mm+/- 0.15mm€5.03
G
M37020.060.0001
-zincM66.1mm11.8mmC44 până la C511.6mm+/- 0.10mm€2.62
H
M37020.040.0001
-zincM44.1mm7.6mmC44 până la C510.9mm+/- 0.10mm€1.84
I
M37020.030.0001
-zincM33.1mm6.2mmC44 până la C510.8 mm+/- 0.10mm€2.19
J
U37060.025.0001
-Zinc galben1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 până la C460.062 "-€3.08
K
M37020.020.0001
-zincM22.1mm4.4mmC44 până la C510.5 mm+/- 0.10mm€3.72
L
U37060.031.0001
-Zinc galben5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 până la C460.078 "-€4.34
D
M37000.100.0001
-Cuptor negruM1010.2mm18.1mmC44 până la C512.2mm+/- 0.15mm€6.05
M
U37025.031.0001
-Galvanizat la cald5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 până la C460.078 "-€7.43
N
U37020.013.0001
-zinc#60.148 "0.25 "C38 până la C460.031 "-€1.86
D
M37000.080.0001
-Cuptor negruM88.1mm14.8mmC44 până la C512mm+/- 0.10mm€4.76
O
M37020.080.0001
-zincM88.1mm14.8mmC44 până la C512mm+/- 0.10mm€3.62
D
M37000.030.0001
-Cuptor negruM33.1mm6.2mmC44 până la C510.8 mm+/- 0.10mm€4.49
P
U37020.031.0001
-zinc5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 până la C460.078 "-€4.27
Q
M37020.035.0001
-zincM3.53.6mm6.7mmC44 până la C510.8 mm+/- 0.10mm€7.96
R
M37020.050.0001
-zincM55.1mm9.2mmC44 până la C511.2mm+/- 0.10mm€2.19
S
U37000.031.0001
-Simplu5 / 16 "0.322 "0.583 "C38 până la C460.078 "-€4.08
T
U37020.021.0001
-zinc#120.227 "0.377 "C38 până la C460.056 "-€2.80
D
M37000.040.0001
-Cuptor negruM44.1mm7.6mmC44 până la C510.9mm+/- 0.10mm€2.60
D
M37000.050.0001
-Cuptor negruM55.1mm9.2mmC44 până la C511.2mm+/- 0.10mm€1.83
D
M37000.060.0001
-Cuptor negruM66.1mm11.8mmC44 până la C511.6mm+/- 0.10mm€3.26
U
U37020.025.0001
-zinc1 / 4 "0.260 "0.487 "C38 până la C460.062 "-€2.67
V
U37025.175.0001
Galvanizat la caldGalvanizat la cald1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€34.14
W
U37025.200.0001
Galvanizat la caldGalvanizat la cald2"2.008 "2.936 "-0.422 "-€49.58
X
U37025.137.0001
Galvanizat la caldGalvanizat la cald1.375 "1.379 "2.219 "-0.344 "-€24.87
Y
U37025.250.0001
Galvanizat la caldGalvanizat la cald2.5 "2.512 "3.471 "-0.44 "-€63.11
Z
U37060.175.0001
Zinc galbenZinc galben1.75 "1.758 "2.679 "-0.389 "-€49.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?