APPROVED VENDOR Șurub cu ochi forjat cu oțel carbon, finisat cu zinc


Filtru
StilModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochiLungime totalăDiametrul tijei.Lungime coadăUmăr Dia.Lungimea umăruluiPreț (ex. TVA)
A
35Z511
1"1-11/16 "cu Umăr4.84 "până la 5.22"3 / 8 "3"0.62 - 0.69 "0.12 "până la 0.19"€11.39
B
35Z527
1"1-11/16 "fără umăr4.56 "până la 4.94"3 / 8 "3"--€8.94
A
35Z469
1"1-11/16 "cu Umăr4.34 "până la 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 - 0.69 "0.12 "până la 0.19"€14.55
B
35Z481
1"1-11/16 "fără umăr4.06 "până la 4.44"3 / 8 "2.5 "--€9.58
C
35Z458
1"1-11/16 "cu Umăr3.09 "până la 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 - 0.69 "0.12 "până la 0.19"€6.96
D
35Z538
1-11/16 "3.25 "cu Umăr5.755 "până la 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 - 1.44 "0.31 "până la 0.38"€35.49
E
35Z532
1-13/16 "3-9/16 "cu Umăr6.44 "până la 6.88"1"2.5 "1.50 - 1.62 "0.38 "până la 0.44"€64.10
B
35Z562
1.5 "2-13/16 "fără umăr5.69 "până la 6.06"3 / 4 "3"--€33.46
A
35Z515
1.5 "2-13/16 "cu Umăr5.06 "până la 5.5"3 / 4 "2"1.12 - 1.25 "0.25 "până la 0.31"€30.87
A
35Z555
1.5 "2-13/16 "cu Umăr5.56 "până la 6"3 / 4 "2.5 "1.12 - 1.25 "0.25 "până la 0.31"€16.85
A
35Z528
1.5 "2-13/16 "cu Umăr6.06 "până la 6.5"3 / 4 "3"1.12 - 1.25 "0.25 "până la 0.31"€36.27
B
35Z491
1.187 "2-1/16 "fără umăr3.5 "până la 3.88"1 / 2 "1.5 "--€8.32
A
35Z502
1.187 "2-1/16 "cu Umăr4.81 "până la 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 - 0.94 "0.19 "până la 0.25"€16.41
B
35Z490
1.187 "2-1/16 "fără umăr5 "până la 5.38"1 / 2 "3"--€15.04
C
35Z472
1.187 "2-1/16 "cu Umăr3.81 "până la 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 - 0.94 "0.19 "până la 0.25"€14.45
B
35Z513
1.187 "2-1/16 "fără umăr4.5 "până la 4.88"1 / 2 "2.5 "--€12.61
A
35Z499
1.187 "2-1/16 "cu Umăr5.31 "până la 5.69"1 / 2 "3"0.88 - 0.94 "0.19 "până la 0.25"€18.66
A
35Z506
1.375 "2.5 "cu Umăr4.56 "până la 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 - 1.06 "0.25 "până la 0.31"€21.82
A
35Z516
1.375 "2.5 "cu Umăr5.31 "până la 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 - 1.06 "0.25 "până la 0.31"€28.98
B
35Z483
1.375 "2.5 "fără umăr5.44 "până la 5.81"5 / 8 "3"--€33.73
A
35Z517
1.375 "2.5 "cu Umăr5.81 "până la 6.19"5 / 8 "3"1.00 - 1.06 "0.25 "până la 0.31"€27.68
C
35Z445
3 / 4 "1.187 "cu Umăr2.22 "până la 2.53"1 / 4 "1"0.50 - 0.56 "0.12 "până la 0.19"€6.29
B
35Z451
3 / 4 "1.187 "fără umăr2.06 "până la 2.38"1 / 4 "1"--€3.05
C
35Z462
7 / 8 "1.437 "cu Umăr2.66 "până la 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 - 0.62 "0.12 "până la 0.19"€8.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?