Acoperire fără fil
Acoperirea fără filă pe discurile și foile Norton Abrasive previne înfundarea din cauza acumulării de praf. Prelungește durata de viață a discului rezistând la încărcare atunci când șlefuiește umed sau uscat.
Cu sediul central în Stafford, Regatul Unit, Norton (o marcă a Saint Gobain) produce soluții abrazive și neabrazive de calitate pentru operațiuni de șlefuire, tăiere, lustruire, finisare și îndoire în reparații, întreținere și aplicații de fabricație. Citeste mai mult
Folosit pentru a crea un finisaj de suprafață dorit, unde este necesară îndepărtarea foarte mică a materialului. Prezintă o construcție din plasă din fibre sintetice nețesute, impregnată cu abrazivi de oxid de aluminiu/carbură de siliciu și legată de rășini
Roți pentru sala de scule pentru cilindri și discuri de șlefuit montate pe placă concepute pentru polizoare de suprafață cu ax vertical și polizoare cu două discuri pentru prelucrarea oțelurilor de scule de mare viteză tari sau sensibile la căldură
Include o varietate de roți Norton tip 27 concepute pentru a face față aplicațiilor de șlefuire cu unghi drept pe suprafețe de oțel, aluminiu și fontă. Disponibil în diferite materiale abrazive și dimensiuni de granulație
Ideal pentru șlefuirea barelor de armare sau a șuruburilor proeminente. Prezintă abrazive diamantate cu tăiere liberă, cu granulație fină pentru a asigura o funcționare precisă și o lipire de rășină pentru o reținere maximă a cerealelor
Ideal pentru netezirea grinzilor de sudură, curățarea pieselor turnate sau pregătirea suprafețelor pentru placare în turnătorii, stații de sudură, unități de fabricație și fabrici de oțel. Capabil să furnizeze o viteză de rotație a roții de până la 9070 rpm
Slefuiți, conturează și lustruiți forme complicate în fabricarea metalelor și aplicațiile de sudare. Seria continuă de clapete individuale asigură un finisaj uniform. Utilizați o piuliță de reținere pentru a bloca bine roata pe mașină. Disponibil într-un interval de viteză de rotație de 8000 - 30000 rpm
Obțineți finisaje precise și toleranțe strânse de geometrie atunci când sunt utilizate împreună cu mașinile de șlefuit. Echipat cu adâncituri pentru a găzdui flanșe de montare cu un diametru total cuprins între 12 și 14 inci. Vin în variantele Type-5 cu o singură față și Type-7 cu două fețe
Roți nearmate/întărite cu discuri din fibră de sticlă sau/și inele de oțel potrivite pentru aplicații de precizie și șlefuire brută. Prezintă boabe abrazive care oferă un raport ridicat între îndepărtarea materialului și utilizarea roții. Disponibil în variante cu granulație fină, medie, grosieră și extra-groasă
Facilitați lucrări precise de debavurare și finisare a marginilor pe piese mici sau complicate. Prezintă construcție din oxid de aluminiu/carbură de siliciu pentru o rată optimă de tăiere și o gamă de densitate controlată pentru durabilitate suplimentară
Folosit pentru aplicații de curățare a filetului și debavurare. Dispune de un orificiu filetat pentru a atașa roata la unealtă și conuri de șlefuit și dopuri cu o legătură durabilă de rășină pentru șlefuirea eficientă a titanului, superaliajului, oțelului inoxidabil din seriile 300 și 400 și oțelului carbon
Discuri adezive sensibile la presiune concepute fără orificiu central pentru a oferi utilizare pe toată suprafața. Prezintă tampoane de suport din pânză/hârtie pentru uzura redusă a marginilor și pot fi folosite pe polizoare și șlefuitoare portabile/staționare
Poate fi montat pe polizoare unghiulare sau mașini de șlefuit folosind un arbore sau un dorn pentru aplicații care variază de la îndepărtarea grea de stoc până la lucrări de amestecare a suprafețelor. Disponibil în materiale abrazive de oxid de aluminiu, ceramică, carbură de siliciu și alumină de zirconiu
Include o gamă largă de discuri cu clapă de tip 27 și de tip 29 proiectate pentru aplicații de polizor cu unghi drept. Disponibil în diferite materiale abrazive și suport
Potrivit pentru șlefuire uscată și servicii de finisare fină pe lemn, plastic, fibră de sticlă, compozit, grund și materiale de etanșare. Integrat cu tehnologia Cyclonic care extrage cu 60% mai mult praf. Disponibil în diametre cuprinse între 5 și 7 inci
Include o varietate de discuri de șlefuire TR, TS și tip 3 Norton concepute pentru a efectua operațiuni de șlefuire uscată. Disponibil în diferite culori, diametre de disc și materiale abrazive
Include o varietate de benzi de șlefuit acoperite și nețesute cu oxid de aluminiu, oxid de aluminiu ceramic și alumină de zirconiu ca opțiuni de material abraziv
Compatibil cu vopsea, grund, lemn de esență moale, metal, plastic, compozit dur și moale și suprafețe din fibră de sticlă. Nu conține pigmenți sau coloranți, eliminând astfel orice șansă de transfer al culorii pe piesele de prelucrat. Modelele selectate vin cu 5 până la 6 orificii de vid
Pile abrazive din oxid de aluminiu, piatră din Arkansas și carbură de siliciu utilizate pentru ascuțirea tacâmurilor, cuțitelor curbate, șuruburilor și uneltelor cu caneluri adânci. Sunt disponibile și modele selectate cu margini ascuțite
Include pietre de ascuțit, pietre de ascuțit de specialitate, pietre utilitare și pietre de apă utilizate pentru ascuțirea lamelor de laborator, a instrumentelor chirurgicale și a instrumentelor de matriță. Disponibil în granulații de la 150 la 8000
Pietre de banc cu diamante stivuibile cuprinzând o suprafață plată cu diamant placată pe o bară de oțel acoperită cu nichel pentru a oferi o ascuțire rapidă și uniformă a muchiei sculei. Disponibil în mărimi de granulație 220 și 325
Se folosește pentru a îmbrăca roți abrazive din oțel inoxidabil, oțel carbon dur / moale și oțel pentru scule. Disponibil în dimensiuni de granulație cuprinse între 20 și 400
Folosit pentru frecarea podelelor, curățarea și curățarea pieselor turnate, frecarea betonului și îndepărtarea urmelor de mucegai. Modelele selectate au un design cu caneluri diagonale, rezultând muchii ascuțite, pentru a oferi o acțiune de partajare curată. Disponibil în variante grosiere și extra grosiere pentru aplicații grele
Folosit pentru ascuțirea, debavurarea, teșirea și montarea pieselor metalice delicate. Prezintă abrazive lipite compuse din oxid de aluminiu și carbură de carbon/material sintetic pentru a satisface toate nevoile de ascuțire și pentru a oferi o tăiere mai rapidă
Proiectat pentru ascuțirea foarfecelor, coaselor, cuțitelor, bricilor, dalților și lamelor de rinde. Vine în variante cu granulație fină, ultrafine, medie, grosieră și extra-grosoasă pentru rate mai rapide de îndepărtare a materialului și modelarea marginilor cu încărcare minimă
Proiectat pentru a elimina liniile de despărțire, imperfecțiunile și bavurile de pe diametrele interne, marginile sau componentele conturate greu accesibile. Prezintă o construcție în spirală pentru a oferi o acțiune de tăiere fără vibrații cu o viteză maximă de 15000 rpm
Tampoane de rezervă din spumă / plastic / cauciuc concepute pentru a fi utilizate cu discuri de șlefuire cu schimbare rapidă și fibre. Poate fi montat pe dornuri sau fusuri de șlefuitoare orbitale și mini polizoare. Capabil să furnizeze o viteză de până la 30000 rpm
Furnizați o fundație de beton pentru a găzdui șmirghel și o formă de contur curbat pentru a se potrivi confortabil mâinii. De asemenea, integrat cu abrazivi acoperiți și discuri sau foi de condiționare a suprafețelor
Folosit cu șmirghel pentru a oferi o bază stabilă pentru a netezi suprafețele și pentru a îndepărta vopseaua / granulația / murdăria în timpul aplicațiilor de vopsire sau de finisare. Prezintă un contur curbat pentru o prindere confortabilă și o cameră de aer încorporată pentru a menține locul de muncă curat și fără praf
Integrat cu un suport cu spumă specială pentru aderență maximă în timpul șlefuirii marginilor rotunde, contururilor și curbelor, precum și pentru finisarea straturilor și grundurilor. Vine cu coduri de culoare, după dimensiunea granulației, pentru o identificare ușoară
Proiectat pentru a curăța marginile zimțate și pentru a îndepărta praful sau rugina; potrivit pentru utilizare cu suprafețe din beton, piatră, ceramică sau sticlă. Dispune de o configurație cu coduri de culori pentru a identifica cu ușurință dimensiunile granulației
Fabricat din spumă acoperită cu abraziv pentru decapare, șlefuire și aplicații de finisare, precum și eliminarea defectelor minore și crearea cheii de suprafață. Designul flexibil permite utilizarea pe suprafețe curbate, conturate și plane. Disponibil în variante grosiere, extra grosiere, medii, fine, super fine, micro fine și ultra fine
Include rulouri la îndemână pentru cârpă, nețesute și hârtie, ideale pentru operațiuni ușoare de debavurare, amestecare, șlefuire și finisare. Disponibil în materiale abrazive din oxid de aluminiu și carbură de siliciu cu granule de până la 1200
Ajutați utilizatorul să intre în locuri curbate, conturate sau greu accesibile la netezirea finisajului pe metal / lemn / oțel inoxidabil. Acoperit cu oxid de aluminiu pentru debavurarea și lustruirea eficientă. Disponibil în rating de până la 150
Include o varietate de dimensiuni și forme de puncte abrazive lipite pentru utilizare pe șlefuitoare sau în linie rectificatoare cu arbore drept. Ambalat într-o cutie ondulată pentru a reține toate punctele într-un singur container pentru regăsirea ușoară la locul de muncă
Asigurați îndepărtarea rapidă a stocului și durata prelungită; ideală atât pentru un magazin mic, cât și pentru operațiuni de turnătorie cu volum mare. Disponibil în materiale abrazive oxid de aluminiu, ceramică, nitrură de bor cubică, diamant, carbură de siliciu și zirconiu alumină
Catalogul Norton Abrasives cuprinde roți de șlefuit, foi de șmirghel și benzi de șmirghel, roți cu clapete și mopuri, tampoane de mână, discuri de șlefuit, role și curele, diferite tipuri de roți de șlefuit, tăiere și condiționare a suprafețelor și multe altele.
Curele de șlefuit Norton sunt utilizate în mod obișnuit pentru modelarea și finisarea suprafețelor din lemn și metalice în timpul operațiunilor de șlefuire și debavurare. Sunt oferite ca benzi de șlefuire acoperite și nețesute cu o varietate de materiale abrazive (inclusiv oxid de aluminiu, alumină de zirconiu și ceramică). Durabil și versatil Discuri cu clapete Norton sunt o unealtă populară de șlefuire și finisare concepută pentru îndepărtarea greutății și amestecarea suprafețelor.
MPN-urile (numerele de piesă ale producătorului) ale produselor Norton Abrasives încrucișează în general referințe individuale cu numerele de model echivalente ARC Abrasives, Merit și 3M. Deci, dacă sunteți în căutarea unui produs similar care este fie epuizat, fie depășit, sunt șanse Raptor Supplies are un produs alternativ disponibil.
Aceste produse abrazive Norton sunt în general mici și necesită ambalaje compacte. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și nu pentru transportul aerian.
Discurile Norton MeshPower sunt proiectate cu găuri multiple și o structură matrice unică de plasă pentru extragerea prafului în aplicații generale. Pot fi folosite umede sau uscate datorită tehnologiei exclusive No-fil...Citeste mai mult
Norton Blaze Rapid Strips sunt montate pe polizoare unghiulare pentru a îndepărta rugina de suprafață, reziduurile, stropii de sudură, murdăria, calamul de freza și alți contaminanți de suprafață pentru a pregăti piesa de prelucrat pentru acoperire, vopsire ...Citeste mai mult
Discurile de înaltă rezistență Beartex sunt instalate pe o bancă sau pe mașini de șlefuit folosind un dorn pentru îndepărtarea ruginii sau a stratului, lustruire, îndepărtarea contaminanților și multe altele. Acestea au rășină de înaltă rezistență, rezistentă la pete...Citeste mai mult
Acoperirea fără filă pe discurile și foile Norton Abrasive previne înfundarea din cauza acumulării de praf. Prelungește durata de viață a discului rezistând la încărcare atunci când șlefuiește umed sau uscat.
Punctele montate vitrificate sunt utilizate împreună cu mașinile de șlefuit pentru șlefuirea pieselor metalice mici, complicate, curbate în turnătorie, camera de scule și industria aerospațială. Aceste puncte montate vitrificate folosesc tehnologia ceramică Quantum grain și Vitrium3 bond pentru o rată mai mare de îndepărtare a materialului, asigurând o viață lungă de funcționare în comparație cu alte puncte abrazive montate. Tehnologia Vitrium3 bond oferă tăiere rece și menținerea profilului la viteze mari, în timp ce granulația ceramică Quantum dezvoltată din tehnologia Seeded-Gel brevetată de la Norton mărește eficiența tăierii prin furnizarea unui nivel micrometric de defalcare.
Produsele Norton Abrasives sunt fabricate pe tot globul în Staverton, Gloucestershire și Raleigh Hall, Eccleshall și Stafford în Regatul Unit.
Granulația / gradul de șmirghel denotă dimensiunea materialelor abrazive prezente. O granulație mare (600 etc.) indică abrazive mai fine în șmirghel, rezultând finisaje mai netede ale suprafeței, în timp ce granulele mai mici (30, 60 etc.) reprezintă abrazivi mai grosieri utilizați în aplicații grele de șlefuire și decapare. Utilizatorii ar trebui să aleagă șmirghel adecvat în funcție de aplicațiile lor pentru șlefuirea fină sau grosieră, luând în considerare proprietățile materialului (piesei de prelucrat).
Abrazivii utilizați la discurile de șlefuit sunt oxid de aluminiu, carbură de siliciu, granulație ceramică, oxid de aluminiu zirconiu, nitrură de bor cubică și diamant.