BUSSMANN

Filtru

Electrical

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Scule de mână

Electrical Filtru

siguranțeleVezi tot

  • 5 x 20 mm Siguranțe din sticlă și ceramică

    Include o gamă largă de siguranțe Bussmann din seria GDA, GDB, GDC, GMA, GMC și GMD, conforme cu IEC. Disponibil în variante de siguranță cu acțiune rapidă / cu întârziere, din sticlă și ceramică

  • Siguranțe americane din sticlă și ceramică

    Include siguranțe Eaton Bussmann indicatoare și neindicatoare pentru circuitele de electrocasnice mici. Oferit în elemente simple/duble și variante din sticlă/ceramică cu capace de capăt din alamă nichelată

  • Siguranțe ANL și ANN Limiter

    Dispozitive de protecție a circuitelor cu acțiune rapidă și cu întârziere, recunoscute de UL, cu răspuns de mare viteză la curenții de scurtcircuit. Disponibil în diferite rate de întrerupere a curentului

  • Siguranțe auto

    Siguranțe auto indicatoare/neindicatoare, din plastic și din sticlă, cu elemente închise pentru a oferi protecție împotriva șocurilor și coroziunii. Disponibil în variante cu șuruburi, lamă și corp cilindric

  • Siguranțe britanice și IEC

    Siguranțe de joasă/medie tensiune utilizate pentru a asigura protecție la suprasarcină și scurtcircuit. Are o construcție din ceramică/fibră de sticlă și este disponibilă în stiluri cu lamă, cilindric și cu șuruburi

  • Siguranțe clasa CC

    Siguranțe de tip întârziere, limitator de curent alternativ și de respingere cu o construcție de melamină; utilizat pentru protejarea componentelor din aval de efectele termice și magnetice dăunătoare ale scurtcircuitelor

  • Clasa D - Sticlă de lapte - Siguranțe

    Siguranțe cu un singur element și cu două elemente nominale de până la 100 de amperi; utilizat în diverse aplicații industriale generale, cum ar fi distribuția de energie și protecția cablurilor. Disponibil în variante cu acțiune rapidă și cu întârziere

  • Siguranțe clasa G.

    Dispozitive de limitare a curentului din ceramică/melamină, listate UL, utilizate în circuitele de ramificație pentru protecția împotriva suprafuzionarii. Disponibil în variante cu întârziere și cu acțiune rapidă

  • Siguranțe Clasa H

    Siguranțe de temperatură înaltă, cu ardere lentă, care sunt utile în echipamentele electrice care generează căldură în timpul funcționării normale. Disponibil în variantele cu lamă de cuțit și tip clemă.

  • Siguranțe clasa J

    Siguranțele clasa J cu întârziere în timp listate UL și certificate CSA care pot limita până la 600 de volți curent alternativ. Ideal pentru aplicații în spațiu restrâns datorită dimensiunilor lor compacte

  • Siguranțe clasa L

    Siguranțe din seria KRP-CL, KLU, KRP-C și KTU listate UL și certificate CSA; utilizat în sistemele de distribuție a energiei de curent alternativ și pentru sarcini de încălzire și iluminare neinductivă. Vin în tipuri de elemente duble și simple

  • Siguranțe clasa RK1

    Include siguranțe din seria KTN-R, KTS-R, KWS-R, LPN-RK-SP, LPN-RK-SPI, LPS-RK-SP și LPS-RK-SPI. Denumite popular siguranțe limitatoare de curent extrem pentru eliminarea eficientă a deteriorării circuitului

  • Siguranțe clasa RK5

    Include siguranțe Bussmann RK5 indicatoare și neindicatoare, cu o siguranță cu întârziere și limitatoare de curent pentru a întrerupe un curent de până la 200 KA

  • Siguranțe clasa T

    Siguranțe cu acțiune rapidă care oferă limitare ridicată a curentului cu 200 kA de întrerupere maximă. Prezintă un design compact pentru instalare ușoară în circuitele electrice de încălzire, centre de sarcină și contoare

  • Siguranțe pitice cu acțiune rapidă

    Siguranțe compacte și cu acțiune rapidă, cu răspuns rapid la suprasarcini și scurtcircuite. Ideal pentru protecția sarcinilor neinductive, cum ar fi circuitele rezistive și de iluminat

  • Siguranțe limitator stivuitor

    Include siguranțe înșurubate din seria ALS utilizate pentru a proteja circuitele de curent continuu în sistemele care funcționează cu baterii și mașini de ridicare grele, cum ar fi stivuitoarele cu furcă.

  • Blocuri de siguranțe

    Include blocuri de siguranțe Bussmann cu o putere nominală de maxim 700 de volți și un mecanism opțional de indicare a siguranței ars. Disponibil pentru seriile de siguranțe precum FNQ, KLM, FNM, BAF și AGU

  • Cleme de siguranță

    Proiectat pentru a ține sau a monta siguranțe și pentru a crea o prindere strânsă pentru a preveni slăbirea siguranței cauzată de vibrații sau dilatare termică. Construit din cupru placat cu nichel și facilitează o conductivitate excelentă și rezistență la coroziune/uzură. Disponibil cu curent nominal de 15 și 200 amperi (maxim).

  • Huse pentru siguranțe

    Huse cu design unic, ideale pentru utilizarea cu blocuri de siguranțe deschise. Lumină indicatoare galbenă (la modelele selectate) pentru a ajuta la depanarea sistemului și pentru a reduce timpul de nefuncționare. Dispune de o facilitate de tăiere ușoară pentru a se potrivi peste cablajul existent și construcția frontală pentru a preveni contactul accidental

  • Suporturi de siguranțe

    Proiectat pentru montarea și menținerea siguranței pe punctele de conectare electrică pentru menținerea contactului cu circuitul. Caracteristici IP20 construcție sigură pentru degete pentru protecție împotriva șocurilor electrice și stil de montare pe șină DIN de 35 mm. Disponibil în opțiuni de design cu 1, 2 și 3 poli

  • Kituri de siguranțe

    Sortimente de siguranțe echipate într-o carcasă robustă pentru organizarea și depozitarea ușoară a siguranțelor, precum și pentru a rezista la impacturi pe teren. Seturile includ, de asemenea, un clește de aliniament pentru dezlipirea firelor

  • Legături de siguranță

    Siguranță de medie tensiune, legături de întrerupere cu acțiune rapidă și întârziere utilizate pentru asigurarea protecției la supracurent sistemelor și echipamentelor de distribuție

  • Reductoare de siguranțe

    Unitățile listate UL permit siguranțelor cu curent nominal scăzut să se potrivească în blocuri de siguranțe, suporturi și întrerupătoare cu valori ridicate. Compatibil cu mânerele și siguranțele cu lame de clasă H, K și R pentru a facilita un contact mecanic și electric puternic. Integrat cu un front de tip mort și o funcție anti-șoc

  • Siguranțe semiconductoare de mare viteză

    Include siguranțe de mare viteză Bussmann utilizate în convertizoarele AC/DC, invertoare și cuptoare cu inducție pentru a proteja semiconductorii de putere

  • Siguranțe de medie tensiune

    Gamă largă de siguranțe Clasa R, E, ABWNA, CAVH, JCL și JCW, cu o putere nominală de maxim 15500 VAC. Vine cu design cu întârziere și cu acțiune rapidă pentru a face față condițiilor de supracurent într-un stil de caroserie cilindric, cu șuruburi sau etanșat ermetic. Disponibil cu siguranțe nominale de la 1 la 450 A

  • Conectați unitățile capacului cutiei de siguranțe

    Folosit cu cutii electrice standard pentru a oferi protecție suplimentară la supracurent în circuitele mici ale motoarelor. Compatibil cu prize, prize și întrerupătoare cu siguranțe, precum și cu cutii electrice la îndemână de 2-1/4 inci, care acceptă un curent și tensiune nominală standard de 15A și respectiv 125V

  • Siguranțe de priză

    Siguranțe cu întârziere în timp din seria SL, T și TL și seriile W cu acțiune rapidă, utilizate pentru protejarea cablajelor electrice în motoarele industriale și circuitele critice. Oferă protecție eficientă împotriva scurtcircuitelor și supraîncărcărilor

  • Siguranțe solare

    Include siguranțe solare din ceramică și fibră de sticlă utilizate pentru întreruperea supracurenților redusi asociate cu sistemele fotovoltaice defecte

  • Siguranțe speciale

    Include siguranțe de joasă tensiune, protecție pentru telecomunicații, de medie tensiune și condensatoare în conformitate cu CE, UL, în stiluri de corp cilindrice, cu șuruburi, cu lame și pini

  • Siguranțe pitice de întârziere

    Siguranțe medii cu întârziere, indicatoare și neindicatoare, conforme cu ROHS, utilizate în circuitele electronice de putere cu curenți mari de pornire (încărcări ale motorului și transformatorului)

Terminal BlocksVezi tot

  • Blocuri de distribuție a energiei electrice

    Ideal pentru distribuirea circuitelor electrice de la o sursă de intrare cu un singur punct către mai multe dispozitive din sistemul de circuite de ramură. Acceptați cabluri din aluminiu sau cupru; preveniți timpul de îmbinare și lipire în scopul reinstalării. Disponibil în variante cu 1, 2 și 3 poli

  • Accesorii pentru blocuri terminale

    Include suporturi de capăt, capace, punți de inserție și plăci de despărțire listate UL. Folosit cu diferite blocuri terminale disponibile în sistemele de arbore cu o singură punte și dublu pentru o flexibilitate maximă de distribuție a puterii

  • Blocuri terminale de sârmă

    Folosit pentru a furniza un singur punct de conectare în panourile de control pentru a conecta firele la masă sau pentru a conecta întrerupătoare și prizele electrice la rețeaua de alimentare. Disponibil în tipurile de conectare cu clemă cu șurub și clemă cu arc

DistribuireVezi tot

  • Accesorii pentru întrerupătoare

    Folosit pentru a îmbunătăți funcționalitatea și performanța întreruptoarelor în timp ce se gestionează supracurent și scurtcircuite. Baza, blocuri si poduri disponibile.

  • Dispozitive de protecție a circuitului

    Protectoare de circuite termomagnetice cu 1 / 2 / 3 poli utilizate pentru a proteja circuitele electrice de supracurent. Dispune de urechi de sarcină și de linie pentru a asigura o montare ușoară pe șină și a avea o rată maximă de întrerupere a curentului de 200 kAIC

Reglementarea tensiuniiVezi tot

  • Dispozitive de protecție la supratensiune

    Dispozitive de protecție la supratensiune închise NEMA 4X / 3R / IP20 folosite pentru a proteja echipamentele electronice de supratensiuni ale liniilor de alimentare fără a fi nevoie de dispozitive plug-in

  • Accesorii pentru UPS și dispozitive de suprimare a supratensiunii

    Module de înlocuire pentru supratensiune utilizate cu dispozitivele de protecție la supratensiune (SPD) cu montare pe șină DIN Bussmann. Prezintă un design snap-in pentru instalare rapidă și îndepărtare ușoară cu butonul de eliberare integrat. Vin integrat cu codare mecanică pe modul și bază pentru a preveni instalarea unității incorecte

Despre BUSSMANN

Catalogul extins al Bussmann include siguranțe din sticlă / ceramică, siguranțe semiconductoare, blocuri de siguranțe (1/2/3 faze), siguranțe midget, siguranțe speciale și suporturi pentru siguranțe. Al brandului sigurante din sticla si ceramica asigură protecție la supracurent circuitelor electronice. Aceste siguranțe de 5 x 20 mm au tub ceramic și construcție de capăt din alamă placată cu nichel, oferind o capacitate maximă de întrerupere de 10kA la 125VAC. Sunt disponibile în amperi nominali de la 32 la 800mA și de la 1 la 15A și au o funcție de acțiune rapidă/întârziere pentru controlul vitezei de protecție. Bussmann suporturi sigure pentru degete (cum ar fi suporturile de siguranțe în linie și modulare) protejează și rețin siguranțe în echipamente electronice sofisticate. Aceste suporturi pentru siguranțe au o construcție IP20 sigură pentru degete pentru a asigura rezistență la atingere și evaluări de siguranță de până la 600VDC.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste siguranțe și produse Bussmann au dimensiuni mici. Acestea necesită ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul transportului. Prin urmare, aceste articole sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim.

Denumiri comerciale majore

Module pentru suport pentru siguranțe Optima

Modulele de suport pentru siguranțe Bussmann Optima sunt utilizate pentru a susține siguranțe Clasa CC. Sunt lacăte și au terminale sigure pentru degetele pentru siguranța utilizatorului. Aceste suporturi de siguranțe modulare IP20 au un mâner cu acțiune cu came pentru...Citeste mai mult 

Dispozitive de protecție la supratensiune SurgePOD PRO

Dispozitivele de protecție la supratensiune din seria Bussmann SurgePOD PRO protejează aparatele de ultimă generație și electronicele sensibile de daune cauzate de supratensiune. Acestea se instalează atât pe partea de încărcare, cât și pe linia unei intrări de serviciu ov...Citeste mai mult 

BUSSMANN Avantaje competitive

Protecție CUBEFuse

Seria Bussmann Low-Peak CUBEFuses au cea mai mică amprentă, în comparație cu alte siguranțe precum siguranțele Clasa J, CC sau RK. Au nevoie de până la 70% mai puțin spațiu atunci când sunt utilizate cu suporturile lor unice de siguranță sau cu comutatoare compacte de protecție a circuitelor listate UL 98.

Siguranțe de protecție avansată Limitron

Siguranțele Limitron din seria Eaton Bussmann oferă o protecție la scurtcircuit de 10 ori mai bună, în medie, pentru a preveni orice deteriorare a echipamentelor conectate decât întreruptoarele sau siguranțele standard. Sunt disponibile atât în ​​opțiuni de întârziere, cât și pentru acțiune rapidă, fie pentru a întârzia protecția, fie pentru a opri rapid curentul.

Întrebări Frecvente

Ce înseamnă diferitele culori ale LED-urilor în dispozitivele de protecție la supratensiune din seria Bussmann SurgePOD PRO?

  • Culoarea verde înseamnă că circuitul dispozitivului este protejat și este în stare de alimentare.
  • Culoarea roșie poate însemna că dispozitivul trebuie înlocuit, deoarece circuitul conectat este neprotejat, dar este alimentat.
  • Un LED neaprins înseamnă că circuitul conectat este dezactivat sau că conexiunile cablurilor unității nu sunt corecte. Unitatea poate necesita o înlocuire.
  • Utilizatorii trebuie să rețină că indicatorul de stare LED easyID se aprinde numai atunci când unitatea este instalată corect și sistemul sau echipamentul conectat este alimentat.

Sunt produsele Bussmann certificate?

Da, produsele Bussmann sunt certificate de diverse organizații, inclusiv UL, CSA și CE.

Care sunt utilizările capacelor de siguranțe Bussmann SAMI?

Capacele de siguranță Bussmann SAMI (Îmbunătățirea siguranței și întreținerii) acoperă o siguranță montată în interiorul unui bloc deschis pentru a îmbunătăți siguranța electrică.

Unde se folosesc extractoare de siguranțe Bussmann?

Extractoarele de siguranțe Bussmann sunt ideale pentru extragerea în siguranță a siguranțelor din suporturile și blocurile de siguranțe. Utilizatorii ar trebui să folosească aceste extractoare de siguranțe numai atunci când circuitul conectat este deconectat.

Care este diferența dintre siguranțele midget cu întârziere în timp și siguranțele midget cu acțiune rapidă?

Siguranțele midget cu întârziere în timp oferă un răspuns întârziat la supracurenți, făcându-le potrivite pentru aplicații în care sunt așteptate supratensiuni scurte de curent, în timp ce siguranțele midget cu acțiune rapidă răspund rapid la supracurenți, oferind protecție precisă împotriva scurtcircuitelor și a componentelor electronice sensibile.

Care este diferența dintre siguranțe limitatoare Bussmann ANL și ANN?

Siguranțele ANL sunt utilizate pentru sisteme audio auto și marine cu curent ridicat, în timp ce siguranțele ANN protejează circuitele de control de putere redusă din panourile industriale. Siguranțele ANL au valori de curent mai mari și dimensiuni mai mari, în timp ce siguranțele ANN sunt mai mici și sunt destinate aplicațiilor cu curent mai scăzut.

Care este semnificația clemelor de siguranță Bussmann?

Clemele pentru siguranțe Bussmann sunt folosite pentru a ține în siguranță și conecta electric siguranțe în circuite. Acestea protejează împotriva supracurentului asigurând un contact electric adecvat și permit înlocuirea ușoară a siguranțelor ars.

Produse exclusive pentru marcă