BUSSMANN Suporturi de siguranțe

Proiectat pentru montarea și menținerea siguranței pe punctele de conectare electrică pentru menținerea contactului cu circuitul. Caracteristici IP20 construcție sigură pentru degete pentru protecție împotriva șocurilor electrice și stil de montare pe șină DIN de 35 mm. Disponibil în opțiuni de design cu 1, 2 și 3 poli

Filtru

BUSSMANN -

Suporturi pentru siguranțe pentru seria de siguranțe HKP

StilModelLungimeAmplificatoare ACTipul ConnectorMax. AmperiLăţimeAdâncimeDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Preț (ex. TVA)
AHKP-HR0.25 "-Conectare rapidă200.25 "-NU SE APLICĂ-€22.98
AHKP0.25 "30Sudură300.81 "2.31 "Baionetă1 / 4 "€14.75
BHKP-HH-R0.69 "15Slip-On150.69 "2.64 "Baionetă0.25 "€16.60
BUSSMANN -

Suporturi rezistente la apă din seria HFA

StilModelEvaluarea tensiunii ACEvaluarea tensiunii DCDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AHFA-HH---€62.15
RFQ
AHFA-HH-R---€50.29
RFQ
AHFA-R250 VAC125 VDC16 la 12€134.72
BHFA250V ACNu a fost votat# 16 până la # 12€56.82
RFQ
BUSSMANN -

Suporturi de siguranțe pentru seria de siguranțe BAF, FNM, FNQ, KLM, KTK

StilModelStil de montareTipul ConnectorAdâncimeLăţimeDimensiunea firuluiDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiPreț (ex. TVA)
AHEB-AW-RYCIn linieȘurub de sertizare / fixare0.94 "1.11 "12 până la 3 linii, 12 până la 8 se încarcă numai cuIn linie0.41 "D€249.86
BHEB-AAIn linieCreț-0.41 "12 la 8 CuIn linie13 / 32 "D€53.17
CHEB-AW-RLC-AIn linieCreț-0.41 "12 la 8 CuInline, Breakaway0.41 "D€161.80
DHPSPanouConectare rapidă / lipire2.41 "1.13 "-Baionetă13 / 32 "D / W€54.11
BUSSMANN -

Suporturi de siguranțe pentru seria de siguranțe HTB

StilModelÎnălţimeAmplificatoare ACTipul ConnectorLungimeMax. AmperiStil de montareGrosimea panouluiLăţimePreț (ex. TVA)
AHTB-36M-R0.78 "-Conectare rapidă0.19 "16Panou19 / 64 "0.19 "€18.53
BHTB-22M-R0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panou19 / 64 "0.19 "€17.28
BHTB-66I-R1.25 "-Conectare rapidă0.25 "20In linie19 / 64 "0.25 "€23.55
CHTB-48I-R1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panou1 / 8 "0.25 "€19.17
DHTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panou1 / 8 "0.25 "€15.67
BUSSMANN -

Suporturi de siguranțe pentru seria de siguranțe ATC

StilModelArticolLungimea siguranțeiAmplificatoare ACIndicator de siguranță arsSiguranță clasa ULÎnălţimeIndicativ / NeindicativLungimePreț (ex. TVA)
ABP / HHA-RPSuportul pentru siguranțe0.73 "10NuCC0.9 "Neindicativ1.25 "€86.71
BHHCSuportul pentru siguranțe0.73 "20NuH0.62 "Neindicativ1.125 "€12.21
CATC-FHIDSuportul pentru siguranțe0.73 "20DaH0.7 "indicând1.33 "€23.46
DHHDSuportul pentru siguranțe0.75 "30NuH0.41 "Neindicativ9.75 "€9.62
EHHFSuport siguranțe cu capac1.125 "20NuH0.62 "Neindicativ1.125 "€15.23
FHHGSuport siguranțe cu capac1.125 "30NuH0.62 "Neindicativ1.125 "€14.40
BUSSMANN -

Blocuri de siguranțe Finger Safe pentru seria de siguranțe FNQ-R, KTK-R, LP-CC

StilModelIndicator de siguranță arsEvaluarea tensiunii DCDesignul blocurilor de siguranțePreț (ex. TVA)
AOPM-1038RDa600 VDCAtingeți Sigur€576.43
BOPM-1038RSWDa300 VDCAtingeți Safe with Disconnect€770.88
BOPM-1038RSWCDa și la distanță300 VDCAtingeți Safe with Disconnect€950.72
AOPM-1038RCDa și la distanță600 VDCAtingeți Sigur€1,534.97
StilModelAmplificatoare ACMax. AmperiPreț (ex. TVA)
AHLQ-1/21/21/2€16.48
AHLQ-555€15.77
AHLQ-888€17.10
AHLQ-101010€15.99
AHLQ-1-6 / 1016/1010€15.99
AHLQ-3-2 / 1032/1010€15.83
BUSSMANN -

Blocuri de siguranțe Finger Safe pentru seria de siguranțe TCFH

StilModelDimensiunea firuluiAmplificatoare ACAdâncimeLungimea siguranțeiÎnălţimeLungimeMax. AmperiLăţimePreț (ex. TVA)
ATCFH100N# 1- # 101002.01 "3"2"2.91 "1001.05 "€115.63
BTCFH60N# 4- # 14601.53 "2.125 "1.53 "2.6 "601.03 "€72.82
BTCFH30N18-8 AWG301.25 "-1.25 "2.3 "300.75 "€75.83
BUSSMANN -

Blocuri de siguranțe Finger Safe pentru seria de siguranțe LPJ, JKS

Blocurile de siguranțe Bussmann cu siguranță pentru degete oferă protecție sigură pentru siguranțele din seria Eaton LPJ și JKS. Aceste blocuri sunt utilizate în aplicații industriale și comerciale în care siguranța și fiabilitatea sunt cruciale. Acestea țin siguranțele sigure în circuitele electrice, protejând echipamentele și prevenind daunele cauzate de supracurenți sau scurtcircuite. Aceste blocuri de siguranțe au un design sigur pentru a preveni contactul accidental cu piesele sub tensiune, reducând riscul de șoc electric și asigurând siguranța lucrătorilor. Acestea combină un bloc de siguranțe și un bloc de distribuție a energiei într-o singură componentă și simplifică aspectul panoului și utilizează cu până la 65% mai puțin spațiu pe panou. Aceste blocuri folosesc mai puține conexiuni de cablu pentru reducerea pierderilor de wați și a temperaturii generale de funcționare a panoului.

StilModelMax. AmperiAmplificatoare ACAdâncimeLăţimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiPreț (ex. TVA)
AJT6003030302.52 "1.23 "18 la 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€51.69
AJT6006060601.06 "1.52 "14 la 4 Cu1-1/16 "AA2.375 "€75.66
BUSSMANN -

Suport pentru siguranțe CHCC, clasa UL CC, cu indicator

StilModelÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
ACHCC1DI-48U----€62.30
BCHCC3DIU2.06 "2.90930.70€299.95
CCHCC2DIU2.91 "2.90920.70€181.17
DCHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€87.65
BUSSMANN -

Suporturi pentru siguranțe modulare din seria CH, indicator pentru lampă cu neon

StilModelNumăr de poliPreț (ex. TVA)
ACH60J1I1 stâlp€145.90
BCH60J2I2 stâlp€258.78
CCH60J3I3 stâlp€343.27
BUSSMANN -

Suport pentru siguranțe CHCC, clasa UL CC, fără indicator

StilModelÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
ACHCC3DU2.06 "2.90930.70€125.76
BCHCC2DU2.91 "2.90920.70€68.34
CCHCC1DU73mm87mm117.5mm€31.91
BUSSMANN -

Suporturi de siguranțe modulare din seria CH, indicator de fereastră EasyID

StilModelPreț (ex. TVA)
ACH60J3€396.82
BCH60J2€279.24
CCH60J1€135.51
BUSSMANN -

Suporturi pentru siguranțe Safety J Finger Safe, clasa J

StilModelCodul suportului siguranțeiEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACLungimea siguranțeiÎnălţimeLungimeMax. AmperiLăţimePreț (ex. TVA)
AJTN60060AA600V AC602.375 "1.06 "3.1 "601.52 "€91.37
BJTN60030Z600 VAC302.25 "3.06 "2.75 "301.23 "€68.25
BUSSMANN -

Suporturi de siguranțe

StilModelAdâncimeEvaluarea tensiunii ACAmplificatoare ACDesignul blocurilor de siguranțeSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiTip siguranțăPreț (ex. TVA)
ACM20CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€338.11
BCM30CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€359.44
COPM-1038-600 VAC30În siguranță pentru degete13 / 32 "D1.5 "Pitic€1,134.67
DHRJ-32 VAC20Baionetă0.25 "F1.25 "Sticlă și ceramică€17.20
EHPG-600 VAC30NU SE APLICĂ0.41 "D1.5 "Pitic€30.17
FCM100CF-690 VAC-NU SE APLICĂ---Britanici și IEC€427.59
GHHN0.5 "-30-0.25 "-1.25 "-€14.48
HH] HK0.56 "32 VAC20NU SE APLICĂ0.25 "-1.25 "-€12.75
IHHL0.59 "NU SE APLICĂ20NU SE APLICĂ--0.64 "-€14.80
JHHM0.59 "NU SE APLICĂ30NU SE APLICĂ--0.64 "-€12.75
KATM-FHID0.59 "Nu a fost votat20NU SE APLICĂ--0.64 "-€23.46
LHHX1.37 "NU SE APLICĂ48DCturnate--3.33 "-€64.95
BUSSMANN -

Suport siguranțe, 30A, 600V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
OPMNGSA005CBD3AVL€17.36
BUSSMANN -

Accesoriu suport pentru siguranțe

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CH22IP20BC9HVP€4.85
BUSSMANN -

Suport pentru siguranțe, 250 A, dimensiune 5/16 inch, termoplastic/alama placată cu staniu, roșu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C4044-1RBC8THE€30.82
BUSSMANN -

Deconectați comutatorul

ModelArticolPreț (ex. TVA)
15100-604AD7ACN€2,711.82
BUSSMANN -

Suport siguranță cu rupere, 0-30A, tip sertizat, termoplastic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HET-AW-RYCBD3HLK€267.85
BUSSMANN -

Suport de siguranță, blocuri de siguranțe, bloc de joncțiune, tip știft, 250A

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C4044-1BD2YDC€30.82
12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?