Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT 07310-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, diametru ancorare 3/8 inch, 304Ss, 50PK | CG6MJF 448L49

DEWALT 07310-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, diametru ancorare 3/8 inch, 304Ss, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6MJF Model: 07310-PWRCrucea Ref: 448L49

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€219.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.3 / 8 "
Lungimea ancorei2 1 / 4 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton1 5 / 8 "
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Calitate304
MaterialOţel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru5 / 8 "
Min. Încorporare1 5 / 8 "
Aprobat seismicNu
FirComplet filetat
Lungimea filetului1 1 / 4
Dimensiune de filet3 / 8-16
Forfecare finală (Lb.)3,760 lbs.
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,760
Tensiunea finală (lbs.)4,075 lbs.
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)3,850
Tip ancoră panăAncoră pentru pană de expansiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT 07310-PWR Ancoră cu pană, dimensiune filet 3/8-16, diametru ancorare 3/8 inch, 304Ss, 50 buc.
€219.60 /ambalaj