SHURTAPE

Filtru

Adezivi de etanșare și bandă

Manipularea materialului

Adezivi de etanșare și bandă Filtru

Benzi adeziveVezi tot

  • Benzi față-verso

    Proiectat pentru o aderență puternică între două suprafețe pentru montare, ținere, fixare și fixare. Prezintă rezistență superioară la tracțiune, rezistență la încrețire, lipire fără sudură și adaptabilitate la suprafețe neregulate. Disponibil în variante de cauciuc și adeziv acrilic

  • Benzi pentru conducte și pânză

    Benzi cu o singură față cu un adeziv puternic, rezistent la apă, utilizate pentru bandaj, împachetat și petice. Prezintă rezistență ridicată la tracțiune și temperatură, rezistență la abraziune și intemperii, precum și o excelentă adaptabilitate cu orice suprafață. Disponibil în straturi de polietilenă, acrilice și vinil

  • Benzi cu filament

    Benzi armate cu fibră de sticlă concepute pentru legare, ambalare, împachetare și paletizare. Prezintă un adeziv agresiv și un suport durabil pentru a rezista la despicare, fisuri sau delaminare. Disponibil în culoarea albă, cu rezistențe la tracțiune cuprinse între 100 și 300 inch-lb

  • Banda de film

    Proiectat pentru etanșarea, mascarea și patcharea suprafețelor în timpul aplicațiilor de vopsire sau stucare. Folia de polietilenă cu adeziv din cauciuc sintetic are o uzură excelentă și etanșare la apă și permite îndepărtarea fără reziduuri. Disponibil în tip rulou continuu

  • Benzi de folie

    Proiectat pentru mascarea, cusătura, etanșarea și ecranarea termică a pieselor delicate. Dispune de un suport din aluminiu acoperit cu adeziv acrilic sensibil la presiune pentru disiparea căldurii, rezistenței chimice și la umiditate și adaptabilitate la suprafețele curbate. Disponibil în culoare argintie

  • Benzi de mascare

    Folosit pentru mascarea suprafețelor înainte de vopsire, etichetare, ambalare și împachetare. Prezintă rezistență excelentă la tracțiune, rezistență la temperatură, flexibilitate și demontabilitate, precum și linii de vopsea ascuțite. Disponibil în variante de adeziv din polietilenă, cauciuc și hârtie creponată

  • Benzi de ambalare

    Proiectat pentru sigilarea, ambalarea, transportul și depozitarea cutiei de carton și protecția etichetelor. Prezintă adeziv topit la cald din cauciuc sintetic/rășină cu tehnologia Hold Strong, oferind o conformabilitate excelentă și etanșare de lungă durată. Disponibil în materiale de suport BOPP turnate de 25, 30, 40 și 50 microni

Despre SHURTAPE

Shurtape este un producător de frunte de benzi de înaltă calitate pentru ambalare, vopsire, HVAC și transport. Catalogul mărcii cuprinde o gamă extinsă de benzi electrice, pentru conducte și pânză, dublu strat, hârtie, ambalaje și benzi speciale. Shurtape benzi pentru conducte prezintă un adeziv puternic, pe bază de cauciuc, din polietilenă, potrivit pentru etanșarea temporară. Este ușor de îndepărtat de la suprafață când lucrarea este terminată. Al brandului casetele lui Gaffer oferă o rezistență excelentă la temperatură și aderență și sunt utilizate pe scară largă în industriile de film și fotografie, precum și în spectacole de teatru și comerciale. Aceste benzi cu finisaj mat nu se reflectă sub lumini puternice sau blițuri și se potrivesc bine cu suprafața fără a se răsuci sau ondula. Alegeți dintr-o gamă largă de produse, cum ar fi folii de protecție a suprafețelor, filamente, materiale de etanșare pentru țevi și benzi de mascare. Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă