EXAIR Amplificatoare de aer

Proiectat pentru a furniza debite de ieșire de până la 25 de ori ratele normale de consum de aer comprimat; ideal pentru aplicații de ventilație, răcire, uscare, suflare și transport aer. Disponibil în materiale din aluminiu și oțel inoxidabil

Filtru

EXAIR -

Amplificatoare de aer

Amplificatoarele de aer Exair sunt potrivite pentru circulația aerului, mișcarea fumului și a fumului pentru sudare, curățarea/răcirea pieselor, colectarea prafului și aplicațiile de distribuție a căldurii. Aceste amplificatoare de aer din aluminiu/SS funcționează cu aer comprimat și sunt reglabile pentru a modifica fluxul de aer și puterea de ieșire, în funcție de cerințele aplicației. Nu au piese mobile care să nu asigure obstacole interne, oferind astfel amplificarea fluxului de aer și minimizarea nivelurilor de zgomot. Aceste amplificatoare respectă cerințele OSHA privind zgomotul și presiunea și au un design ușor și compact pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste amplificatoare de aer, disponibile în prizele de aer NPT de 1/8, 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

StilModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.MaterialMax. dBALungime totalăPreț (ex. TVA)
A60441/2 "NPT5"3.02 "Aluminiu845"€1,025.28
A60431/2 "NPT4"2.2 "Aluminiu834.06 "€744.13
A60331/2 "NPT4"2.2 "Oţel inoxidabil834.06 "€2,198.22
A60341/2 "NPT5"3.02 "Oţel inoxidabil845"€3,464.76
A60411/4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminiu812.88 "€280.38
A60311/4 "NPT1.25 "0.840 "Oţel inoxidabil812.88 "€705.08
A60401/8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminiu782.22 "€189.62
A60301/8 "NPT0.75 "0.450 "Oţel inoxidabil782.22 "€596.18
A60423/8 "NPT2"1.64 "Aluminiu823.25 "€354.07
A60323/8 "NPT2"1.64 "Oţel inoxidabil823.25 "€841.52
EXAIR -

Seturi de amplificatoare de aer din aluminiu

Seturile de amplificatoare de aer Exair sunt ideale pentru circulația aerului, mișcarea fumului și a fumului pentru aplicații de sudare, curățare a pieselor, colectare praf și distribuire a căldurii. Aceste kituri includ amplificatoare de aer, seturi de lame, regulatoare de presiune și separatoare de filtre. Amplificatoarele lor de aer din aluminiu funcționează cu aer comprimat și nu au părți mobile pentru prevenirea obstrucțiilor interne, oferind astfel amplificarea fluxului de aer și minimizarea nivelurilor de zgomot. Aceste amplificatoare respectă cerințele OSHA privind zgomotul și presiunea și au un design compact pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de amplificatoare de aer, disponibile în amplificatoare de intrare de aer NPT de 1/8, 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

StilModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.Max. dBALungime totalăPreț (ex. TVA)
A1202241/2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,897.30
A1202211/4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€779.17
A1202201/8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€606.65
A1202223/8 "NPT2"1.64 "722.95 "€896.34
EXAIR -

Seturi de amplificatoare de aer

Seturile de amplificatoare de aer Exair sunt concepute pentru circulația aerului, mișcarea fumului și a fumului pentru aplicații de sudare, curățare a pieselor, colectare praf și distribuire a căldurii. Aceste kituri includ amplificatoare de aer reglabile, seturi de lame și filtre. Amplificatoarele de aer cu ieșire reglabile funcționează cu aer comprimat și nu au părți mobile pentru prevenirea obstrucțiilor interne, oferind astfel amplificarea fluxului de aer și minimizarea nivelurilor de zgomot. Aceste amplificatoare respectă cerințele OSHA privind zgomotul și presiunea și au un design compact pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de amplificatoare de aer, disponibile în opțiuni de amplificator de aer din oțel inoxidabil și aluminiu.

StilModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.MaterialMax. dBALungime totalăPreț (ex. TVA)
A62431/2 "NPT4"2.2 "Aluminiu834.06 "€1,251.98
A62441/2 "NPT5"3.02 "Aluminiu845"€1,476.07
A62341/2 "NPT5"3.02 "Oţel inoxidabil845"€3,632.23
A62331/2 "NPT4"2.2 "Oţel inoxidabil834.06 "€2,505.24
A62411/4 "NPT1.25 "0.840 "Aluminiu812.88 "€645.30
A62311/4 "NPT1.25 "0.840 "Oţel inoxidabil812.88 "€992.85
A62301/8 "NPT0.75 "0.450 "Oţel inoxidabil782.22 "€975.36
A62401/8 "NPT0.75 "0.450 "Aluminiu782.22 "€567.64
A62423/8 "NPT2"1.64 "Aluminiu823.25 "€713.56
A62323/8 "NPT2"1.64 "Oţel inoxidabil823.25 "€1,103.32
EXAIR -

Amplificatoare de aer de înaltă eficiență

Amplificatoarele de aer Exair sunt potrivite pentru circulația aerului, mișcarea fumului și a fumului pentru aplicații de sudare, curățare a pieselor, colectarea prafului și distribuția căldurii. Aceste amplificatoare de aer din aluminiu funcționează cu aer comprimat și nu au părți în mișcare care să nu asigure obstacole interne, oferind astfel amplificarea fluxului de aer și minimizarea nivelurilor de zgomot. Aceste amplificatoare respectă cerințele OSHA privind zgomotul și presiunea și au un design ușor și compact pentru ușurință de instalare și întreținere. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste amplificatoare de aer, disponibile în prizele de aer NPT de 1/8, 3/8, 1/4 și 1/2 inch.

StilModelAdmisieDia admisie.În interiorul Dia.Max. dBALungime totalăPreț (ex. TVA)
A1200241/2 "NPT4.91 "3.02 "734.75 "€1,195.40
A1200211/4 "NPT1.22 "0.840 "722.88 "€394.35
A1200201/8 "NPT0.73 "0.450 "692.5 "€199.56
A1200223/8 "NPT2"1.64 "722.95 "€492.64

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?