EXAIR Duze pentru pistol cu ​​aer

Duze certificate OSHA ideale pentru utilizarea cu unelte pneumatice și cu aer comprimat pentru reducerea zgomotului și a consumului de aer. Capabil să furnizeze fluxuri de aer de mare viteză de până la 22 uncii. Disponibil în configurații plate, de siguranță și duze de mare putere

Filtru

EXAIR -

Duze pentru pistol de aer din oțel inoxidabil

Duzele pistolului cu aer Exair se atașează la uneltele cu aer comprimat pentru a direcționa fluxul de aer de mare viteză pentru îndepărtarea așchiilor, evacuarea lichidului, curățarea părților, răcirea părților și aplicații de evacuare. Acestea au un design compact pentru a permite curățarea în spații înguste, reducând în același timp nivelurile de zgomot și îmbunătățind performanța de explozie. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la deteriorări împotriva mediilor extrem de abrazive și a temperaturilor ridicate. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste duze pentru pistol cu ​​aer, disponibile în variante de consum de aer de 2.5 - 135 SCFM.

StilModelconsum de aerDiametruDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț (ex. TVA)
A1108SS-NPT2.5 scfm-1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€153.87
B1108SS2.5 scfm-1/6 x 1/2 "1 / 2 "58€120.60
A1109SS-NPT4.9 scfm-1/8 "(M) NPT1"68€160.10
B1109SS4.9 scfm-1/5 x 1/2 "5 / 8 "68€126.83
A1110SS-NPT8.3 scfm-1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€164.94
B1110SS8.3 scfm-1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€131.00
C1103SS10 scfm-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€180.89
D1102SS10 scfm-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€164.48
E1100SS14 scfm-1/4 "(F) NPT1.75 "74€253.67
F1101SS14 scfm-1/4 "(M) NPT2.375 "74€261.98
GHP1126SS17.5 scfm-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€263.55
H1122SS22 scfm-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€308.08
I1104SS35 scfm-3/8 "(F) NPT1.625 "82€359.71
J1105SS35 scfm-3/8 "(M) NPT2.25 "82€380.51
KHP1125SS37 scfm-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€342.40
L1106SS60 scfm-1/2 "(F) NPT2"87€507.34
M1107SS60 scfm-1/2 "(M) NPT2.75 "87€496.94
N1112SS91 scfm1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€975.36
O1113SS91 scfm1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€1,004.63
P1114SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT3"99€1,209.63
Q1115SS135 scfm1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€1,256.92
EXAIR -

Duze din aluminiu pentru pistol cu ​​aer

Duzele pistolului cu aer Exair se atașează la uneltele cu aer comprimat pentru a direcționa fluxul concentrat de flux de aer de mare viteză pentru îndepărtarea așchiilor, evacuarea lichidului, curățarea părților, răcirea părților și aplicații de ejectare. Acestea au un design compact pentru a permite curățarea în spații înguste, reducând în același timp nivelurile de zgomot și îmbunătățind performanța de explozie. Acestea au o construcție din aliaj de zinc și aluminiu pentru a rezista la deteriorări împotriva mediilor extrem de corozive și a temperaturilor ridicate de până la 1000 de grade F. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze pentru pistol cu ​​aer, disponibile în design cu deschidere plată și tip duză.

StilModelconsum de aerMaterial de bazaDiametruDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț (ex. TVA)
A110310 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(M) NPT1 2 / 3 "71€96.30
B110210 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€89.87
C112610.5 scfmZinc, aluminiu-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€122.68
D110014 scfmZinc, aluminiu-1/4 "(F) NPT1.75 "74€111.93
EHP112617.5 scfmZinc / aluminiu-1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "82€132.89
F112222 scfmZinc, aluminiu-1/4 "(F) NPT2 3 / 50 "77€182.97
G110435 scfmZinc, aluminiu-3/8 "(F) NPT1.625 "82€171.52
H110535 scfmZinc, aluminiu-3/8 "(M) NPT2.25 "82€180.89
IHP112537 scfmZinc / aluminiu-1/4 "(F) NPT2 1 / 16 "83€197.29
J1111-456 scfmZinc / aluminiu2.25 "3/8 "(F) NPT2 9 / 16 "82€651.69
K110660 scfmZinc, aluminiu-1/2 "(F) NPT2"87€234.96
L110760 scfmZinc, aluminiu-1/2 "(M) NPT2.75 "87€243.28
M111391 scfmZinc / aluminiu1.25 "3/4 "(M) NPT3.5 "96€394.28
N111291 scfmZinc / aluminiu1.25 "3/4 "(F) NPT2.5 "96€412.21
O1111-798 scfmZinc / aluminiu2.75 "1/2 "(F) NPT2.75 "85€1,069.95
P1115135 scfmZinc / aluminiu1.5 "1 "(F) NPT4.187 "99€669.00
Q1114135 scfmZinc / aluminiu1.5 "1 "(F) NPT3"99€630.71
R1111-12168 scfmZinc / aluminiu3.625 "1 "(F) NPT2 15 / 16 "89€1,633.10
S1116188 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "102€862.73
T1117188 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "102€907.79
U1118300 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "106€1,128.52
V1119300 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "106€1,169.07
T1121460 scfmZinc / aluminiu2"1-1 / 4 "(M) NPT4 15 / 16 "109€1,245.66
EXAIR -

Duze pentru pistol cu ​​aer

Duzele pistolului cu aer Exair se atașează la uneltele cu aer comprimat pentru a direcționa fluxul de aer de mare viteză pentru îndepărtarea așchiilor, evacuarea lichidului, curățarea părților, răcirea părților și aplicații de evacuare. Acestea au un design compact pentru a permite curățarea în spații înguste, reducând în același timp nivelurile de zgomot și îmbunătățind performanța de explozie. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la deteriorări împotriva mediilor extrem de abrazive și a temperaturilor ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze pentru pistol cu ​​aer, disponibile în dimensiuni de admisie FNPT și MNPT de 1/8 inch.

StilModelconsum de aerMaterial de bazaDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț (ex. TVA)
A1110-PEEK8.3 scfmPeek Plastic1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€93.56
B1126SS10.5 scfmOţel inoxidabil1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€243.28
C1010SS13 scfmOţel inoxidabil1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€124.91
D110114 scfmzinc1/4 "(M) NPT2.375 "74€118.20
E1104-PEEK35 scfmPEEK Termoplastic3/8 "(F) NPT1.625 "82€255.75
F1120460 scfmZinc / aluminiu1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,200.61
EXAIR -

Duze de aer proiectate termoplastic

Duzele pistolului cu aer Exair se atașează la uneltele cu aer comprimat pentru a direcționa fluxul de aer de mare viteză pentru îndepărtarea așchiilor, evacuarea lichidului, curățarea părților, răcirea părților și aplicații de evacuare. Au o construcție termoplastică PEEK pentru a tolera stresul fizic, oferind în același timp rezistență chimică și toleranță ridicată la căldură. Acestea au un design compact pentru a permite curățarea în spații înguste, reducând în același timp nivelurile de zgomot și îmbunătățind performanța de explozie. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste duze pentru pistol cu ​​aer, disponibile în variante de consum de aer de 2.5, 4.9 și 8.3 SCFM.

StilModelconsum de aerDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț (ex. TVA)
A1108-PEEK-NPT2.5 scfm1/8 "(M) NPT7 / 8 "58€122.68
B1108-PEEK2.5 scfmM4 X 0.51 / 2 "58€89.41
B1109-PEEK4.9 scfmM5 X 0.55 / 8 "68€84.49
A1109-PEEK-NPT4.9 scfm1/8 "(M) NPT1"68€114.84
A1110-PEEK-NPT8.3 scfm1/8 "(M) NPT1 1 / 16 "75€126.83
EXAIR -

Duza cu pistol de aer termoplastic

Duzele pistolului cu aer termoplastic Exair se conectează la unelte pneumatice și de aer comprimat pentru a reduce consumul de aer și pentru a facilita utilizarea economică a aerului comprimat. Aceste duze de aer generează debite de ieșire de 25 de ori mai mari decât volumul de aer pe care îl consumă. Acestea au un design aerodinamic care direcționează aerul către un singur punct de convergență și poate reduce nivelul de zgomot la jumătate. Sunt disponibile în dimensiuni de admisie FNPT de 1/4 și 1/8 inch.

StilModelconsum de aerDimensiunea intrăriiLungimeMax. dBAPreț (ex. TVA)
A1102-PEEK10 scfm1/8 "(F) NPT1 1 / 5 "71€133.07
B1100-PEEK14 scfm1/4 "(F) NPT1.75 "74€166.34
EXAIR -

Set de duze cu pistol de aer 14 Scfm 1/4 inch (f) npt

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1100-9312AF6QUC€453.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?