SPEEDAIRE Ciocane cu aer

Ciocanele pneumatice Speedaire sunt utilizate pentru îndepărtarea zgurii după sudarea cu arc. Acestea au o presiune de funcționare de 90 psi și un port de intrare a aerului de 3/8 inch NPT.

Filtru

SPEEDAIRE -

Ciocane pneumatice, pentru sarcini grele

Ciocanele pneumatice Speedaire, numite și dalți pneumatice, sunt unelte de mână pneumatice concepute pentru a sculpta în piatră și a tăia sau sparge obiecte metalice. Acestea au o țeavă lungă care permite o lungime mai mare a cursei și oferă mai multă putere de operare în comparație cu ciocanele pneumatice. Aceste ciocane pneumatice permit schimbarea dalților și poansonului pentru stiluri variate de lame și vârfuri, atâta timp cât tija de picior asigură compatibilitate cu ciocanul. Alegeți dintr-o gamă de aceste ciocane pneumatice, disponibile în dimensiuni de tijă de 0.58 și 0.68 inch.

StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăLungime totalăDimensiunea coziiTip ShankPreț (ex. TVA)
A12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Rundă€741.19
B12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex€898.02
SPEEDAIRE -

Ciocane pneumatice, utilizare medie

Ciocanele pneumatice Speedaire sunt folosite pentru a lovi dălțile și pumnii împotriva suprafețelor pentru lucrări grele de îndepărtare și demolare. Aceste ciocane pneumatice au un design cu mâner de pistol care fixează țeava într-un unghi drept față de mâner, astfel încât utilizatorii să poată gestiona presiunea aplicată pe bit și să țină unealta fixată într-o varietate de poziții pe suprafețe verticale și orizontale. Acestea au un comutator de declanșare care activează instrumentul. Alegeți dintr-o gamă de aceste ciocane pneumatice, disponibile în lungimi de 6.5, 6.75, 9 și 11 inchi.

StilModelAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareLovituri pe minutCFM @ încărcare completăTaxăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A12V7291 / 4 "2280010.0Industrial6.5 "€405.86
B21AC101/4 "NPT420008General9"€77.72
C21AC121/4 "NPT3.632007General6.75 "€138.48
D21AC141/4 "NPT4.132007General6.75 "€52.50
E21AC111/4 "NPT432007General6.75 "€196.82
F21AC131/4 "NPT2.821008Industrial11 "€769.84
SPEEDAIRE -

Ciocan de cioplit 6 Cfm medie 1 cursă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21AC16AB6EFX€738.64
SPEEDAIRE -

Air Hammer Kit 3.0 Ave Cfm 3.5in Cursa

ModelArticolPreț (ex. TVA)
12V728AA4PCP€186.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?