ASCO VALVES Supape electromagnetice pentru ulei și apă

Controlați refluxul de apă în sistemele sanitare și ajutați la amestecarea și distribuirea lichidelor în timpul procesării. Prevăzut cu bobine electromagnetice mici și acționează ca supape de închidere sau de eliberare în aplicații de transfer și depozitare chimice

Filtru

ASCO VALVES -

Electrovana din oțel inoxidabil

StilModelMass-mediaLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
ASD8210G087Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,194.67
BU8256B046VAer / gaz inert, ulei ușor și apă2"0.190 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "€123.76
CU8256A104EAer / gaz inert, ulei ușor și apă2"0.170 psi4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "€135.80
D8320G200Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2-13/16 "0.125 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "3.75 "3"€379.86
EEF8210G089Aer / gaz inert, ulei ușor și apă4.437 "13.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91"5 5 / 16 "3.75 "€1,946.96
CSC8256B046VAer / gaz inert, ulei ușor și apă1-13/16 "0.190 psi4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "€123.76
F8210P087Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,284.06
G8210P088Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,301.20
HEF8210G030Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3-15/16 "3.000 psi3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"€2,007.77
IEF8320G200Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2.75 "0.120 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"€542.31
J8210G087EAer / gaz inert, ulei ușor și apă3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,212.79
ASC8210G087Aer / gaz inert și apă3.5 "4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,268.34
J8210G036Aer / gaz inert și apă3.437 "1.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "3.875 "1 15 / 16 "€616.22
EEF8210G088Aer / gaz inert și apă3.5 "4.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 95 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "€1,363.95
ASCO VALVES -

Supape electromagnetice

Electrovalvele ASCO pornesc, opresc și controlează de la distanță fluxul de fluide. Aceste supape cu plumb redus au un corp din plastic robust, carcasă etanșă a bobinei și etanșare durabilă din vulcanizat termoplastic (TPV) pentru a asigura o funcționare etanșă în aplicații critice de transfer al mediilor. Aceste electrovalve cu 2 căi/2 poziții au o configurație normal închisă și permit trecerea mediilor numai atunci când este detectat un semnal. Aceste supape NEMA 4X sunt disponibile pe Raptor Supplies.

StilModelMax. Temperatura fluiduluiMaterial corpCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareZiua OperațieiOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A8212A038S0100F2180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€663.85
BK212A026L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€713.80
B8212A038L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€682.05
A8212A038S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€646.11
B8212A020L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€682.05
B8212A020L1100F2180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€693.61
A8212A020S0100F2180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€668.76
B8212A037L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€444.71
B8212A037L1100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€434.65
A8212A037S0100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€419.01
A8212A019S0100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€348.80
BK212A044L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€713.80
BK212A044L1100F2180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€701.68
AK212A044S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€700.20
AK212A044S0100F2180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 39 / 64 "4 51 / 64 "€700.20
BK212A026L1100F2180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€710.91
B8212A038L1100F2180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€671.86
BK212A025L1100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€347.12
AK212A025S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€362.25
B8212A019L1100F0180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€346.18
A8212A037S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA7.005 psiFir NPT3 / 4 "3 39 / 64 "5 13 / 64 "€418.12
A8212A019S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€310.65
B8212A019L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€361.71
A8212A020S0100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiFir NPT3 / 4 "3 19 / 64 "4 29 / 32 "€653.13
BK212A025L1100F1180 grade FNSF 61 Listat Plastic, PPE + PA4.505 psiRotire și blocare / Rotire și blocare3 / 4 "3 19 / 64 "4 39 / 64 "€359.96
ASCO VALVES -

Electrovalvă din alamă seria 8256

StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumVoltajWattsCarcasă bobinăLegăturile electriceHzPreț (ex. TVA)
ASC8256B045V1"1-13/16 "0.19110 / 120 VAC7.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN50/60€94.46
ASC8256B045V1"1-13/16 "2.19240 VAC9.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN60€96.88
BU8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Rama deschisa18 "Conduce-€97.26
ASC8256B045V1"1-13/16 "1.1924 VAC8.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN60€96.30
ASC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN-€96.40
BU8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Rama deschisa18 "Conduce50/60€96.73
StilModelMaterial sigiliuLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumConfigurare supapăMass-mediaOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A8210G095VHextensie FK3.437 "5.00În mod normal închisAer / gaz inert și apă3 / 4 "4.125 "3"€611.32
A8210G033VHBNR3-13/16 "4.60În mod normal DeschisAer / gaz inert5 / 8 "4.375 "3.5 "€732.82
ASCO VALVES -

Electrovană din alamă

StilModelMass-mediaLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumMin. Diferențial de presiune de funcționareNEMA Rating-ulOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
ASC8210G001Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2-13/16 "3.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "2.75 "€291.63
B8210G014Aer / gaz inert, ulei ușor și apă4-13/16 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"8.125 "5"€714.21
ASC8210D032Aer / gaz inert, ulei ușor și apă5-1/16 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "7.031 "4.437 "€1,776.79
ASC8210G022Aer / gaz inert, ulei ușor și apă4.187 "22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6.125 "4.437 "€903.60
C8223G023Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2.875 "1.5010 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 16 "3.437 "3"€458.97
DEF8210G003Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.5 "6.505 psi3, 4, 4X, 7, 93 / 4 "4.187 "5"€578.52
E8210G009VAer / gaz inert, ulei ușor și apă3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "3 5 / 16 "€370.35
FJKF8210G003Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3.5 "6.437 "€459.25
FJKF8210G009Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "4.75 "€357.23
GSC8256A004VAer / gaz inert, ulei ușor și apă1-13/16 "0.150 psi4, 4X3 / 32 "2"1 13 / 16 "€96.69
H8210P022Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2"22.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "6.125 "4"€994.93
IEF8320G176Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2.75 "0.250 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 91 / 8 "3.75 "3"€415.93
J8210G104Aer / gaz inert, ulei ușor și apă5.375 "45.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "8.125 "5.5 "€2,439.96
H8210P004Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.437 "13.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "€605.65
D8210G002Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2-13/16 "4.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "4 11 / 16 "€257.55
D8210G003Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3.5 "6.505 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "5"€400.84
KEF8210G056VAer / gaz inert, ulei ușor și apă4-13/16 "22.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.25 "5 15 / 16 "4.437 "€1,162.51
KEF8210G100Aer / gaz inert, ulei ușor și apă4-9/16 "43.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 7, 91.75 "7.5 "5 1 / 16 "€1,715.91
L8210P033Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2"3.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "4"€570.72
J8210G002EAer / gaz inert, ulei ușor și apă2-13/16 "4.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3.375 "2.75 "€339.73
MHT8210G009Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3"5.005 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "3 11 / 16 "2 13 / 16 "€404.24
NEF8344G072Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3"1.4010 psi3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 8 "4"6"€1,564.95
N8344G072Aer / gaz inert, ulei ușor și apă3"1.4010 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 8 "4"6"€1,389.59
L8210P035Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2"5.500 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4 9 / 16 "4"€606.87
L8210P034Aer / gaz inert, ulei ușor și apă2"4.000 psi1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "4"€570.72
ASCO VALVES -

Electrovană din alamă cu operator manual

StilModelOrificiu Dia.Linia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-Way / 2-Position€724.25
A8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-Way / 2-Position€1,148.99
A8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-Way / 2-Position€582.33
B8342G001MS3 / 16 "3-1/3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€791.33
CEF8342G001MS3 / 16 "3-1/3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-Way / 2-Position€984.51
A8210G094MO5 / 8 "3-5/16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€575.66
A8210G002MO5 / 8 "2-13/16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-Way / 2-Position€545.65
StilModelHzVoltajPreț (ex. TVA)
AU8256A014V50/60110 / 120 VAC€123.76
AU8256A014V60240 VAC€119.28
ASCO VALVES -

Electrovana 2/2 1/4 inch Nc 120 / 110v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
USM8260100AD7HJQ€348.24
ASCO VALVES -

Electrovana 2/2 3/8 inch Nc 120 / 110v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8030G013VMAD7HHY€517.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?