HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mânerele cu plasă de tragere a cablului

Used for pulling electrical cables, bare conductors or ropes. Easy and quick to install, giving the user a smooth & slim profile for easy passage through ducts and conduits. Made of the highest quality galvanised steel for assuring long-lasting grip 

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Tragerea mânerelor

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de tragere flexibile Kellems au o construcție multiplă pentru a suporta sarcini mai grele decât mânerele de tragere din plasă ușoare. Designul de țesătură fără sfârșit al acestor unități permite, de asemenea, o instalare confortabilă pe cabluri. Au un ochi flexibil patentat care oferă flexibilitate pentru a urma linia de tragere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere de tragere în stil ochi, disponibile în variante de rezistență la rupere de 1400, 2000, 2500 și 3000 lb.

StilModelRezistența la rupereGama de cabluriLungimea ochilorArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A03308006---Tragerea mânerului-€287.36
B0332911941400 Lb.-7.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€226.74
B0332911952000 Lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€241.70
B0332911962500 lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€273.01
B0332911983000 lb.-8.5 "Mâner de tragere cu fibră opticăOțel galvanizat€400.00
A033080055400 lbs.1.25 "până la 1.49"-Tragerea mânerului-€307.05
C0330102616400 lbs.1.5 "până la 1.99"-Tragerea mânerului1.375 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Tragerea mânerelor, rotirea ochilor

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de tragere Kellems sunt utilizate pentru tragerea de conductori goali din cupru sau aluminiu, fire de împământare, cabluri de sârmă, fire de mesagerie și cabluri izolate. Aceste mânere de tragere au un ochi rotativ pentru a ieși din cuplul de tragere atunci când sarcinile sunt eliberate și o construcție cu țesătură dublă pentru aderență puternică și contact sporit cu plasa pe cablurile subterane grele/lungi. Ele vin integrate cu un fir de oțel galvanizat pentru o rezistență sporită și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 33000 lb.

StilModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorPreț (ex. TVA)
A033020166800 lb.0.88 "5"€451.77
B0330102833000 Lb.1.88 "10 "€804.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Manere de tragere din fibra optica, ochi inel

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele de tragere cu fibră optică Kellems sunt proiectate pentru cabluri de fibră optică pre-terminate, jumperi și cabluri de comunicație cu perechi răsucite. Aceste mânere de tragere au o plasă multițesă pentru a asigura o putere puternică de prindere și un con pentru a proteja capătul cablului și a permite trecerea prin carcase și conducte fără a se agăța. Cu o rezistență maximă la rupere de 50 lb, aceste mânere de tragere cu fibră optică sunt disponibile în lungimi de ochi de 3/4 și 1-9/16 inchi. Raptor Supplies De asemenea, oferă manere flexibile de tragere a ochilor cu puteri de rupere cuprinse între 10000 și 30600 lb.

StilModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorMaterialPreț (ex. TVA)
ACCPS130 lb.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€35.03
BCCPS240 lbs.0.71 "3 / 4 "Nemetalic€42.94
ACCPS350 lb.1.57 "1 9 / 16 "Nemetalic€65.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Ochi ușori, flexibili

Dispozitivul de cablare Hubbell - Ochii flexibili Kellems pentru utilizare ușoară sunt utilizați pentru a trage cabluri, fire și cabluri prin conducte, pereți și alte carcase oarbe în construcții, utilități de energie și aplicații industriale. Acestea dispun de plasă de sârmă de înaltă calitate, construită din oțel galvanizat pentru a reduce tensiunea și tensiunea în fire. Aceste mânere de tragere se extind cu ușurință și se înfășoară în jurul firelor sau cablurilor pentru a le trage prin porțiuni lungi ale conductei. Ochii sau inelele acestor mânere flexibile de plasă de tragere conectează cablul la trolii de tragere pentru a-l trece prin conductă. Aceste mânere sunt integrate cu protecții pentru umeri care țin și protejează marginile de conducere ale cablurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de acești ochi flexibili, disponibili în lungimi cuprinse între 3.25 și 9 inci.

StilModelRezistența la rupereLungimea ochilorArticolMaterialPreț (ex. TVA)
A033-05-001450 Lb.3.25 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€76.91
A033-05-002900 lb.3.75 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€92.32
A033-05-0031300 lb.4.25 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€104.23
A033-05-0041950 lb.5"Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€113.42
A033-05-0052800 lb.5.75 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€129.61
B033-03-0102800 lb.5"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€221.50
B033-03-0112800 lb.5"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€214.86
A033-05-0063900 Lb.6.5 "Maner de tragere pentru junioriOțel galvanizat€138.98
B033-03-0124000 lb.6"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€224.58
B033-03-0136800 lb.7"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€225.51
B033-03-0166800 lb.8"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€232.91
C033020446800 lb.9"Tragerea mâneruluiOțel galvinizat€345.23
B033-03-0156800 lb.7"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€226.47
B033-03-0178500 Lb.9"Mâner de tragere ușorOțel galvanizat€279.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Ochi flexibil rezistent

StilModelRezistența la rupereOchi în interiorul Dia.Lungimea ochilorPreț (ex. TVA)
A0330204610000 Lb.0.31 "9"€504.28
A0330204814400 Lb.0.38 "11 "€542.50
A0330205024600 Lb.0.5 "12 "€650.05
B0330205230600 Lb.0.5 "12 "€702.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mâner de tragere, stil ochi rotativ

Dispozitivul de cablare Hubbell - mânerele flexibile de tragere din plasă Kellems au o construcție cu mai multe țesături care suportă sarcini mai grele, în comparație cu mânerele de tragere din plasă ușoare. Aceste mânere se înfășoară în jurul unui fir sau cablu pentru a ajuta la tragerea prin porțiuni lungi de conductă. Ochii sau inelele acestor mânere cu plasă pot fi folosite și pentru a conecta cablul la trolii de tragere pentru a trece prin orice conductă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mânere de tragere disponibile în opțiuni de rezistență la rupere de 10000 și 14400 lb.

StilModelRezistența la ruperePreț (ex. TVA)
A0330201810000 Lb.€571.26
A0330202014400 Lb.€626.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Pulling Grip Slack Grip pentru scop special

ModelArticolPreț (ex. TVA)
03310003AE4DVH€158.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Mâner de tragere cu fibră optică, .250-.750 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PFOLT312CE6PZZ€244.43
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?