SIEMENS Motoare de înlocuire a amortizorului și supapei

Include actuatoare cu 2 poziții, plutitoare și modulante utilizate pentru a detecta semnale de intrare ON/OFF, plutitoare și proporționale / modulante, respectiv în fabricarea semiconductoarelor și în alte aplicații de automatizare. Disponibil cu puteri nominale de 2.3 - 20 VA

Filtru

SIEMENS -

GMA Series, Spring Return, Rotary, amortizor electronic

StilModelTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeTipul axuluiVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
AGMA121.1P-25 la 130 F2-3/8 "8.375 "Autocentrare24 AC / DC3.25 "€320.90
BGMA226.1U-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrantAC 1202 1 / 2 "€432.92
BGMA126.1P-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrant24 AC / DC2 1 / 2 "€407.93
BGMA221.1U-25 la 158 F2-1/4 "8.75 "Cuplare cu arbore autocentrantAC 1202 1 / 2 "€358.95
SIEMENS -

Seria GCA, actuator cu amortizor electronic de întoarcere cu arc

StilModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeÎnălţimeconsum de energieTipul axuluiTipul comutatoruluiVoltajPreț (ex. TVA)
AGCA126.1P3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "8 VACuplare cu arbore autocentrant2 SPDT24 AC / DC€542.12
AGCA221.1U3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "9 VACuplare cu arbore autocentrant-AC 120€513.71
AGCA226.1U3.75 "-40 la 158 F3"11.75 "9 VACuplare cu arbore autocentrantSPDTAC 120€599.93
BGCA121.1P4"-25 la 130 F2-11/16 "11 13 / 16 "8 VAAutocentrare-24 AC / DC€469.82
SIEMENS -

Actuator cu 2 poziții

StilModelLăţimeTemperatura ambientală. GamăAdâncimeLegăturile electriceconsum de energieTipul axuluiSincronizare (sec.)VoltajPreț (ex. TVA)
AGQD221.1U1.5 "-40 la 158 F2-3/4 "Conexiune conductă 1/2 "NPT10 VACuplare cu arbore autocentrant15AC 120€277.41
BGQD121.1P2.75 "-25 la 130 F2-3/8 "Plumb de 3 ft 18 AWG6.5 VASetați cuplajul arborelui șurub9024 AC / DC€248.32
SIEMENS -

Actuator plutitor

StilModelLăţimeAdâncimeÎnălţimeconsum de energieRating-ul puteriiTipul axuluiSincronizare (sec.)CuplulPreț (ex. TVA)
AGLB131.1P5.437 "2-11/16 "2.375 "2.3 VA2.3 VAConexiune Bolt12588 In.Lbs.€154.38
AGLB161.1P5.437 "2-11/16 "2.375 "3.3 VA3.3 VAAutocentrare12588 In.Lbs.€306.51
BGEB161.1U8.38 "2-11/16 "2.375 "5 VA5 VAAutocentrare125132 In.Lbs.€509.90
BGEB131.1U8.38 "3-1/4 "2.625 "3 VA3 VAAutocentrare125132 In.Lbs.€261.98
CGIB131.1U12 "4-3/4 "2.875 "7 VA7 VAAutocentrare150310 In.Lbs.€420.12
CGIB161.1U12 "4-3/4 "2.875 "8 VA8 VAAutocentrare150310 In.Lbs.€585.67
DGBB131.1U12 "4-3/4 "2.875 "7 VA7 VAAutocentrare125221 In.Lbs.€294.12
DGBB161.1U12 "4-3/4 "2.875 "8 VA8 VAAutocentrare125221 In.Lbs.€419.92
SIEMENS -

Actuator modulator

StilModelTipAdâncimeÎnălţimeVoltajLăţimeconsum de energieTipul axuluiÎntoarcerea primăveriiPreț (ex. TVA)
AGDE161.1PRetur non-primăvară2-3/8 "5.437 "AC 242.75 "3.3 VASetați cuplajul arborelui șurubNu€255.62
BGCA161.1PPrimăvară-Întoarcere2-11/16 "11 13 / 16 "24 AC / DC4"9 VAAutocentrareDa€590.31
CGMA161.1PPrimăvară-Întoarcere2-3/8 "8.375 "24 AC / DC3.25 "5 VAAutocentrareDa€444.91
DGQD151.1PPrimăvară-Întoarcere2-3/8 "4.75 "24 AC / DC2.75 "4.5 VASetați cuplajul arborelui șurubDa€342.48
SIEMENS -

Actuator 2 Poziție 15 Sec 120v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GND226.1UAE7CRV-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?