SPEEDAIRE Compresor cu membrană / pompă de vid

Filtru

GAST -

Pompe compresoare

StilModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A10D1125-101-105212 VDC0.31/125Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "2.125 "3 1 / 16 "1 5 / 16 "€417.22
B22D1180-201-108812 VDC4.01/201/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "6 1 / 3 "3.5 "€697.19
B22D1180-202-100524 VDC4.01/81/8 "NPT1/8 "NPT5 11 / 16 "7.75 "3.5 "€793.52
C15D1150-101-101424 VDC0.61/50Furtun 1/4 "Furtun 1/4 "1 13 / 16 "4"1.875 "€725.49
MI-T-M -

Pompe compresoare

StilModelPreț (ex. TVA)
A3-0233€2,367.31
RFQ
B3-0394€858.95
RFQ
GAST -

Compresoare cu diafragmă / Pompe de vid

Compresoarele cu diafragmă Gast / pompele de vid furnizează aer sub presiune în aplicații sensibile la zgomot, cum ar fi laboratoarele medicale, spitalele și automobile. Aceste pompe de vid durabile și robuste dispun de lubrifiere permanentă fără ulei pentru a evacua aerul fără contaminanți și pentru a asigura o funcționare lină și silențioasă. Aceste compresoare Gast dispun de 1/4 inch NPT sau 3/4 inch furtunuri de intrare și ieșiri pentru alimentarea cu aer comprimat. Au protecție termică automată pentru a întrerupe circuitul și a preveni arderea pompei de vid / compresoarelor de aer. Modelele selectate sunt integrate cu vacuum și manometre și regulatoare, un mâner de transport pentru portabilitate și picioare de cauciuc pentru ridicarea compresoarelor ușor deasupra nivelului solului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste compresoare de aer având variante de motor de 1/8 și 1/3 CP.

StilModelAmplificatori de încărcare completăHPHzDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăVoltajPreț (ex. TVA)
ADOA-P704-AA4.51/860Furtun 3/8 "Furtun 3/8 "8"115€1,674.49
BDOA-P707-FB4.8/3.31/350/601 / 4 "1 / 4 "7.625 "110/115€915.81
THOMAS PUMPS -

Compresor/pompe de vid

Compresoarele și pompele de vid Thomas sunt proiectate pentru a genera presiunea aerului pentru a opera echipamente și unelte acționate cu aer. Aceste unități au componente din aluminiu turnat sub presiune pentru o rezistență excepțională și un compresor cu diafragmă pentru a preveni pătrunderea contaminanților și pentru a facilita etanșarea pozitivă. Au carcasă închisă cu orificii de ventilație pentru motor pentru o disipare maximă a căldurii și rulmenți lubrifiați permanent pentru a reduce pierderile prin frecare. Designul echilibrat al pompei și protecțiile termice ale acestor pompe asigură funcționarea cu vibrații scăzute și, respectiv, oprirea automată pentru a preveni supraîncălzirea. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe de compresor, disponibile cu motor de 1/10 și 1/20 CP pe Raptor Supplies.

StilModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A107CDC2012 VDC9.51/101/8 "NPT1/8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "€482.22
B907CDC1812 VDC10.81/101/4 "NPT1/4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "€567.01
C1500571150.37-1/8 "NPT1/8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"€512.30
A107CAB181151.71/201/8 "NPT1/8 "NPT4.75 "7"4.25 "€516.55
D2107CA201151.61/201/8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "€611.17
B927CA1811531/81/4 "NPT1/4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "€656.94
THOMAS PUMPS -

Pompa compresor 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
900-59AE2RBC€500.28
THOMAS PUMPS -

Pompa de vid 1/15 Hp 60 Hz 115v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
900-58AE2RBD€611.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?