DWYER INSTRUMENTS Manometre digitale de presiune și vid

Manometrele digitale de presiune și vid sunt utilizate pentru testarea și monitorizarea presiunilor joase ale aerului sau lichidului și apoi afișați presiunea activă într-un afișaj digital integrat. Aceste instrumente au un buton de resetare la zero pentru o calibrare îmbunătățită și sunt compatibile pentru utilizare cu aplicații cu gaz (DPGA) sau lichid (DPGW). Alegeți dintr-o gamă largă de aceste manometre digitale de presiune și vacuum Dwyer Instruments, disponibile în dimensiuni de conexiune cu barb neted de 1/4 inch NPT și 1/8 inch OD. Raptor Supplies.

Filtru

StilModelDomeniul de presiuneRezoluţiePreț (ex. TVA)
ADPGA-050 la 15 psi0.01 psi€181.05
ADPGA-060 la 30 psi0.01 psi€181.05
ADPGA-070 la 50 psi0.02 psi€181.05
ADPGA-080 la 100 psi0.1 psi€181.05
ADPGA-100 la 300 psi0.1 psi€181.05
ADPGA-110 la 500 psi0.2 psi€181.05
ADPGA-0030 "Hg la 0 psi0.01 psi€181.05
StilModelAcurateteUnități de afișareDomeniul de presiuneRezoluţiePreț (ex. TVA)
ADM-1109-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 15" wc0.010" WC€369.40
ADM-1127-/+ 1%În wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă5 la 0 la 5" wc-€361.50
ADM-1107-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 5" wc0.002" WC€381.09
ADM-1105-/+ 1%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 2" wc0.001" WC€362.82
ADM-1124-/+ 1%în wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă1 la 0 la 1" wc-€373.73
ADM-1110-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 25" wc0.010" WC€365.75
ADM-1205-/+ 1%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 2" wc-€474.74
ADM-1108-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 10" wc0.010" WC€365.75
ADM-1211-/+ 1%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 50" wc-€473.26
ADM-1112-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 100" wc0.100" WC€385.31
ADM-1208-/+ 1%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 10" wc-€475.58
ADM-1128-/+ 1%În wc, PSI, kPa, Pa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă10 la 0 la 10" wc-€380.40
ADM-1125-/+ 1%în wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă2 la 0 la 2" wc-€377.27
ADM-1210-/+ 1%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 25" wc-€469.64
ADM-1209-/+ 1%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 15" wc-€473.13
ADM-1207-/+ 1%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 5" wc-€472.31
ADM-1111-/+ 1%În wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, în Hg, mm Hg, % scară completă0 până la 50" wc0.020" WC€376.61
ADM-1202-/+ 2%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 0.25" wc-€487.82
ADM-1122-/+ 2%în wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0.25 la 0 la 0.25" wc-€472.61
ADM-1123-/+ 2%în wc, kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0.5 la 0 la 0.5" wc-€373.73
ADM-1104-/+ 2%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 1" wc0.001" WC€368.62
ADM-1102-/+ 2%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 0.25" wc0.001" WC€443.18
ADM-1103-/+ 2%În wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % scară completă0 până la 0.5" wc0.001" WC€381.09
ADM-1204-/+ 2%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 1" wc-€469.64
ADM-1203-/+ 2%în wc, FPM, m/s, CFM, metri cubi pe oră0 până la 0.5" wc-€455.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?