AKRO-MILS Dulapuri pentru sertare

Include o gamă largă de dulapuri de depozitare Akro Mils, rezistente la rugină, coroziune și praf, cu o construcție grea complet sudată. Disponibil în diferite culori, materiale și dimensiuni

Filtru

AKRO-MILS -

Dulapuri de depozitare din oțel din seria 19

Dulapurile din oțel Akro-Mils sunt folosite pentru depozitarea în siguranță și accesibilitatea ușoară a articolelor de birou, hardware și artizanat. Acestea au o construcție din oțel acoperit cu pulbere, cu coșuri din polistiren pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Aceste dulapuri de depozitare cu cadru de oțel pot fi stivuite sau montate pe perete folosind fante pentru gaura cheii. Acestea oferă sertare cu urechi de oprire din spate pentru a preveni vărsarea conținutului și ferestre transparente și suporturi pentru etichete pentru a identifica cu ușurință conținutul stocat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dulapuri din oțel galvanizat, de culoare gri, cu combinații de 9, 15, 16, 20 și 28 de sertare.

StilModelCuloarea dulapuluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluifinalizareaPreț (ex. TVA)
A19416BLUNegru2 1 / 8 "4"Pulbere€425.89
B19715BLUNegru3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€485.32
C19909BLUNegru3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulbere€415.44
D19228BLUNegru2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulbere€446.76
E19228BLKNegru2 1 / 16 "2 3 / 16 "Pulbere€446.76
F19320BLUNegru2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€360.87
G19320BLKNegru2 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€360.87
H19416BLKNegru2 1 / 8 "4"Pulbere€425.89
I19715BLKNegru3 1 / 16 "3 3 / 16 "Pulbere€485.32
J19909BLKNegru3 1 / 16 "5 3 / 16 "Pulbere€398.41
K19320Gri2 1 / 16 "3 3 / 16 "Email copt€360.87
L19715Gri3 1 / 16 "3 3 / 16 "Email copt€485.32
M19228Gri2 1 / 16 "2 3 / 16 "Email copt€446.76
N19416Gri2 1 / 8 "4"Email copt€418.85
O19909Gri3 1 / 16 "5 3 / 16 "Email copt€431.30
AKRO-MILS -

Dulapuri de depozitare din plastic

Dulapurile de depozitare din plastic Akro-Mils sunt folosite pentru depozitarea în siguranță și accesibilitatea ușoară a articolelor de birou, hardware și artizanat. Acestea au o construcție complet reciclabilă din polistiren, cu coșuri de plastic pentru rezistență la impact și coroziune. Aceste dulapuri pot fi stivuite sau montate pe perete folosind fante pentru gaura cheii. Acestea oferă sertare transparente cu urechi de oprire din spate pentru a preveni vărsarea conținutului și pentru a identifica cu ușurință conținutul stocat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dulapuri având combinații de 16, 24, 26, 44 și 64 de sertare.

StilModelCuloarea dulapuluiAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A10164Negru5 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 8 "15 13 / 16 "20 "€123.86
B10144Gri5 1 / 4 "Mic 1-1 / 2 ", mare 2"Mici 2-1 / 4 ", mari 4-1 / 2"15 13 / 16 "20 "€112.44
C10116Gri2 1 / 8 "5 1 / 4 "1 1 / 2 "8 1 / 2 "10 9 / 16 "€60.40
D10124Gri4 3 / 8 "5 1 / 4 "2"15 13 / 16 "20 "€108.64
AKRO-MILS -

Sisteme de rafturi închise rezistente de 12 inchi

Seria Akro-Mils ASC1279, unitățile de rafturi din oțel cu coșuri de depozitare din plastic sunt ideale pentru organizarea consumabilelor în birouri și spații comerciale. Aceste unități independente au o construcție din oțel de calibrul 22 cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Ele pot fi asamblate cu ușurință, iar rafturile pot fi reglate folosind cleme de compresie pentru o instalare rapidă. Aceste dulapuri oferă sertare clare, cu mânere de tragere și o zonă mare de etichetă în față pentru acces ușor și identificarea conținutului și un perete frontal solid pentru protecție suplimentară împotriva prafului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități având 48, 72, 75 și 108 ansambluri de sertare în culorile albastru, galben, gri și roșu.

StilModelAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumăr de sertare sau pubeleNumărul de rafturiPreț (ex. TVA)
AASC1279142BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3 / 4 "8500 lb.10813€4,071.79
RFQ
BASC1279162BLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.7213€3,917.14
RFQ
CASC1279162GRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9 / 16 "8500 lb.7213€3,917.14
RFQ
DASC1279ASTBLU11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 lb.7513€4,065.39
RFQ
EASC1279ASTGRY11 5 / 8 "4 5 / 8 "3 3/4", 5 9/16", 8 3/8"8500 lb.7513€4,065.39
RFQ
AKRO-MILS -

Sisteme de rafturi din oțel închise de 18 inchi

Seria Akro-Mils ASC1879, unitățile de rafturi din oțel cu coșuri de depozitare din plastic sunt ideale pentru organizarea consumabilelor în birouri și spații comerciale. Aceste unități independente au o construcție din oțel de calibrul 22 cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la impact și coroziune și durabilitate. Ele pot fi asamblate cu ușurință, iar rafturile pot fi reglate folosind cleme de compresie pentru o instalare rapidă. Aceste dulapuri oferă sertare clare, cu mânere de tragere și o zonă mare de etichetă în față pentru acces ușor și identificarea conținutului și un perete frontal solid pentru protecție suplimentară împotriva prafului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități având 48, 60 și 72 de sertare în culorile albastru, galben, gri și roșu.

StilModelAdâncimea sertaruluiÎnălțimea sertaruluiLățimea sertaruluiCapacitate de încărcareNumăr de sertare sau pubeleNumărul de rafturiPreț (ex. TVA)
AASC1879ASTGRY17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.6013€4,832.65
RFQ
BASC1879188BLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb.4813€3,608.24
RFQ
CASC1879ASTBLU17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16", 8 3/8"8500 lb.6013€4,832.65
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?