SCOTCH Benzi electrice

Filtru

SCOTCH -

Benzi de mastic

StilModelForța de tracțiunePuterea de aderențăLungimeGrosimeLăţimeMaterialMax. VoltajTemp de performanțăPreț (ex. TVA)
A2200 PK1020 lb./in.200 oz / in.4.5 "125mil.3.25 "Vinilin600Până la 176 de grade F€170.52
B22342400 lb./in.160 oz / in.6"60mil.2"Cauciuc ignifug400Până la 194 de grade F€96.67
SCOTCH -

Bandă electrică, vinil ignifug

StilModelPuterea de aderențăAdezivCuloriLungimeInterval de temperaturăForța de tracțiuneGrosimePreț (ex. TVA)
A35 3 / 4X66 MARO20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiuneMaro66ft32 de grade până la 220 de grade F17 lb./in.7mil.€19.50
B35 3 / 4X66 ORNGE20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiunePortocaliu66ft32 de grade până la 220 de grade F17 lb./in.7mil.€19.50
C35 3 / 4X66 GREY20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiuneGri66ft32 de grade până la 220 de grade F17 lb./in.7mil.€18.30
D35 3 / 4X66 VIOLT20 oz / in.Cauciuc sensibil la presiuneViolet66ft32 de grade până la 220 de grade F17 lb./in.7mil.€19.50
E33+ SUPER-3 / 4x20FT60 oz / in.Rășină de cauciucNegru20ft0 de grade până la 220 de grade F15 lb./in.7mil.€88.06
F88-Super-3 / 4x66FT60 oz / in.Rășină de cauciucNegru66ft0 de grade până la 220 de grade F20 lb./in.8.5mil.€21.95
G33+ SUPER-3 / 4x66FT60 oz / in.Rășină de cauciucNegru66ft0 de grade până la 220 de grade F15 lb./in.7mil.€18.93
SCOTCH -

Bandă electrică, pânză de sticlă

StilModelPuterea de aderențăAdezivTemp de performanțăInterval de temperaturăForța de tracțiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A27-1/2 "30 oz / in.Rășină termoizolantă din cauciucPână la 266 de grade F32 de grade până la 302 de grade F150 lb./in.1 / 2 "€48.07
A27-3/4 "30 oz / in.Rășină termoizolantă din cauciucPână la 266 de grade F32 de grade până la 302 de grade F150 lb./in.3 / 4 "€52.25
B69-3/4 "40 oz / in.siliconPână la 392 de grade F32 de grade până la 392 de grade F180 lb./in.3 / 4 "€69.78
StilModelMax. VoltajForța de tracțiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A130C-3 / 4X30FT69kV7.5 lb./in.3 / 4 "€51.09
A130C 1x3069000250 lb./in.1"€79.30
A130C2x3069000250 lb./in.2"€154.46
SCOTCH -

Bandă electrică, vinil

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A35 3 / 4X66 ALBASTRUAlbastru€19.50
B35 3 / 4X66 VERDEVerde€18.30
C35 3 / 4X66 ROȘURoșu€18.30
D35 3 / 4X66 ALBAlb€19.50
E35 3 / 4X66 GALBENGalben€19.50
SCOTCH -

Bandă antiarc 1-1/2 x 20 picioare 30 mil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
77W 1 1/2"AE7NFX€64.32
SCOTCH -

Bandă de protecție împotriva coroziunii 2 x 100ft 10 Mil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
50-UNPRINTED-2X100FT-BOXAD7EPZ€98.91
SCOTCH -

Bandă auto-fuzibilă 1 x 30 picioare 12 mil gri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
70-1x30FTAB8WJK€160.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?