DAYTON Accesorii ventilator evacuare și alimentare

Accesoriile pentru ventilator de evacuare și alimentare Dayton includ coliere de perete rezistente, apărătoare de admisie, carcasă de perete și capotă. Aceste accesorii au o construcție din oțel galvanizat de calibrul 16 / 18 / 20 pentru durabilitate și rezistență la coroziune. Acestea au coliere de perete concepute pentru a fi utilizate cu ventilatoare cu elice de evacuare și alimentare și au flanșe interioare pentru montarea obloanelor.

Filtru

DAYTON -

Carcasă de perete din oțel galvanizat, ecartament 20, adâncime de 21 inci

Carcasa de perete Dayton oferă cea mai sigură, eficientă și robustă platformă pentru montarea ventilatoarelor cu elice pe pereții laterali în medii industriale. Aceste unități sunt construite din oțel galvanizat, cu flanșe de montare de grosime și găuri de montare pre-găurite pentru o instalare rapidă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste carcase de perete, disponibile în înălțimi de 12.125, 14.125 și 18.125 inch.

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A16D56012.13 "12.12 "€441.69
A16D56114.13 "14.12 "€477.28
A16D56218.125 "18.12 "€508.07
StilModelConstrucţieAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A1WBV2Oțel galvanizat de calibru 1619-1/2 "34.125 "34.12 "€650.75
A1WBV3Oțel galvanizat de calibru 1621-1/2 "40.13 "40.12 "€707.11
A1WBV4Oțel galvanizat de calibru 1621-1/2 "46.125 "46.125 "€798.22
A1WBV1Oțel galvanizat de calibru 1618-1/2 "28.13 "28.12 "€464.21
A1WBV5Oțel galvanizat de calibru 1623-1/2 "54.13 "54.25 "€963.07
A3FKF3Oțel galvanizat de calibru 1817-1/2 "24.125 "24.12 "€401.29
DAYTON -

Gulerele de perete

Gulerele de perete Dayton sunt folosite pentru montarea ventilatoarelor cu elice. Acestea au o flanșă exterioară pentru a asigura tablis pentru deschiderile de perete și o flanșă interioară pentru montarea obloanelor. Aceste gulere au o construcție din oțel galvanizat de calibrul 20 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Variantele sunt disponibile în înălțimi de 12.125, 14.125, 16.125, 18.125, 20.125 și 22.125 inch.

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A16D54810-1/2 "12.13 "12.12 "€303.90
A16D54911-1/2 "14.13 "14.12 "€323.77
A16D55012 "16.125 "16.12 "€352.60
A16D55112-1/2 "18.125 "18.12 "€361.22
A16D55212-1/2 "20.125 "20.12 "€368.76
A16D55312-1/2 "22.13 "22.12 "€373.10
DAYTON -

Carcasă de perete, oțel galvanizat

Carcasa de perete Dayton este proiectată pentru a instala și închide ventilatoare de evacuare și elice în decupaje de perete pentru ventilație. Sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 18 pentru a oferi protecție în medii dure. Această carcasă de perete are o plasă de oțel pentru a proteja partea de antrenare a motorului a ventilatorului. Această carcasă de perete este disponibilă și într-o variantă de oțel galvanizat de calibrul 16.

StilModelConstrucţieAdâncimeEcartamentÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A3FKG4Oțel galvanizat de calibru 1652 "1660.25 "60.25 "€2,118.73
A3FKG5Oțel galvanizat de calibru 1654 "1666.25 "66.25 "€2,286.20
A3FKG3Oțel galvanizat de calibru 1644 "1654.25 "54.25 "€1,835.06
A3FKF4Oțel galvanizat de calibru 1823 "1816.125 "16.12 "€541.84
A3FKF6Oțel galvanizat de calibru 1828 "1822.13 "22.12 "€606.23
A3FKG1Oțel galvanizat de calibru 1839 "1840.13 "40.12 "€1,006.46
A3FKF8Oțel galvanizat de calibru 1837 "1828.13 "28.12 "€731.79
A3FKG2Oțel galvanizat de calibru 1844 "1846.25 "46.125 "€1,459.34
A3FKF5Oțel galvanizat de calibru 1827 "1820.125 "20.12 "€576.17
A3FKF7Oțel galvanizat de calibru 1832 "1824.125 "24.12 "€637.71
A3FKF9Oțel galvanizat de calibru 1838 "1834.125 "34.12 "€863.30
StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A1WBV921 "28.13 "28.12 "€485.87
A1WBW125 "34.125 "34.12 "€753.20
A1WBW229 "40.13 "40.12 "€851.41
A1WBW333 "46.125 "46.125 "€961.93
A1WBW438 "54.13 "54.25 "€1,240.71
A1WBW544-1/2 "60.25 "60.25 "€2,117.03
A1WBW648-3/8 "66.25 "66.25 "€2,216.80
DAYTON -

Suprafețe meteorologice din oțel galvanizat, ecartament 16

Capotele Dayton sunt concepute pentru a proteja deschiderile peretelui și ventilatoarele cu elice de factorii de mediu exterior cum ar fi ploaia, zăpada, lapovița și apa care picură. Aceste unități au o construcție din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune și sunt asamblate din fabrică cu ecran pentru păsări și hardware de asamblare. Variantele sunt disponibile în înălțimi cuprinse între 13.25 și 22, 125 inci.

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A16D55411-1/8 "13.25 "12.12 "€278.19
A16D55512-1/2 "14.13 "14.12 "€307.67
A16D55614-1/4 "16.125 "16.12 "€340.38
A16D55715-1/2 "18.125 "18.12 "€368.13
A16D55817 "20.125 "20.12 "€386.44
A16D55918-1/4 "22.13 "22.12 "€423.52
DAYTON -

Protecții de admisie din oțel galvanizat, ecartament 20

Apărătoarele de admisie Dayton protejează personalul din jurul ventilatoarelor cu transmisie prin curea și cu elice cu transmisie directă și previn orice pericol potențial. Aceste unități sunt fabricate din oțel galvanizat de calibrul 20 pentru a rezista la coroziune în medii solicitante și mențin partea de antrenare a motorului a ventilatorului pentru siguranță maximă atunci când ventilatoarele sunt instalate la o rază de 8 picioare sau la un nivel de lucru. Sunt compatibile cu ventilatoare de evacuare sau de alimentare și sunt disponibile în înălțimi de 13.125, 15.25 și 20 inch.

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A16D5468-1/2 "15.25 "14.12 "€228.53
A16D5478-1/2 "20 "18.12 "€298.30
A16D5458-3/4 "13.125 "12.12 "€241.35
DAYTON -

Gulere de perete rezistente pentru ventilatoare de evacuare și alimentare

Colierele de perete Dayton sunt ideale pentru instalarea sau montarea pe perete a ventilatoarelor de evacuare sau de alimentare în aplicații comerciale și industriale. Au o construcție din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Aceste gulere de perete sunt prevăzute cu flanșe interioare și exterioare pentru a monta obloane și, respectiv, pentru a oferi tablis pentru deschiderile de perete. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste gulere de perete pentru a se potrivi ventilatoarelor cu diametre de 48, 54 și 60 de inci.

StilModelÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A1WBV654.375 "54.25 "€1,457.64
A1WBV760.375 "60.25 "€1,613.80
A1WBV866.38 "66.25 "€1,670.22
DAYTON -

Gărzi de admisie

StilModelPreț (ex. TVA)
A41NL15€78.61
B41NL19€58.32
C41NL17€69.31
C41NL18€73.37
D41NL13€56.51
B41NL14€79.91
E41NL12€37.85
F41NL11€48.26
A41NL16€28.73
DAYTON -

Intemperii

StilModelPreț (ex. TVA)
A50J490€302.06
A50J493€463.72
B3FKF2€493.38
DAYTON -

Gărzi din față

StilModelPreț (ex. TVA)
A50H552€674.89
BCPB40001006G€43.17
CVE1LXN4FGG€358.23
D3561006600€34.26
A50H550€602.65
DAYTON -

Corect, c Side

ModelArticolPreț (ex. TVA)
411625CJ3EMG€355.85
DAYTON -

Corect, c Side

ModelArticolPreț (ex. TVA)
411615CJ3EMH€319.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?