Țevi galvanizate

Filtru

Țevile galvanizate sunt ideale pentru aplicații de instalații sanitare de joasă și înaltă presiune. Aceste țevi de oțel zincate au filete NPT la ambele capete pentru conexiuni ușoare. Raptor Supplies oferă o largă...Află mai multe

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A6P7722"€4.02
A6P7732.5 "€5.11
A6P7743"€5.51
A6P7753.5 "€6.11
A6P7764"€6.08
A6P7774.5 "€7.88
A6P7785"€8.05
A6P7795.5 "€9.34
APPROVED VENDOR -

Niplu 3/4 inch, oțel galvanizat

StilModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț (ex. TVA)
A6P8051.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€3.70
B1RKK81.5 "Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€15.34
A6P8125"Oțel sudat galvanizat500 psi40€6.50
A6P8135.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€7.85
B1RKL36"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€40.70
A6P8146"Oțel sudat galvanizat500 psi40€7.86
A6P81810 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€12.48
A2WV2011 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€23.00
A6P82012 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€16.91
C6P804ÎnchideOțel sudat galvanizat500 psi40€3.41
APPROVED VENDOR -

Mamelon 3/4 inch

StilModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț (ex. TVA)
A6P8062"Oțel sudat galvanizat500 psi40€4.30
B1RKK92"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€11.80
A6P8072.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€4.11
A6P8104"Oțel sudat galvanizat500 psi40€5.38
B1RKL24"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€14.01
A6P8114.5 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€6.42
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A08310416033.5 "€40.75
A08310420074.5 "€45.36
A08310424035.5 "€47.88
A08310430057"€56.30
APPROVED VENDOR -

Niplu, oțel galvanizat

StilModelLungimeMaterialPresiune maximăProgramPreț (ex. TVA)
A1RKN12"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€19.93
B6P8382"Oțel sudat galvanizat500 psi40€6.77
B6P8403"Oțel sudat galvanizat500 psi40€7.51
C1RKN23"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€18.60
B6P8424"Oțel sudat galvanizat500 psi40€9.08
C1RKN34"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€22.79
B6P8445"Oțel sudat galvanizat500 psi40€11.12
C1RKN46"Oțel galvanizat900 psi @ 150 grade F160€76.02
B6P8466"Oțel sudat galvanizat500 psi40€13.05
B2WV247"Oțel sudat galvanizat500 psi40€26.90
B6P8488"Oțel sudat galvanizat500 psi40€25.98
B2WV259"Oțel sudat galvanizat500 psi40€28.11
B6P85010 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€29.98
B6P85212 "Oțel sudat galvanizat500 psi40€30.81
D6P837ÎnchideOțel sudat galvanizat500 psi40€6.27
MUELLER INDUSTRIES -

Mamelon pentru țevi, 1-1 / 4 inch, oțel

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A566-180GR18 "€35.38
B566-24024 "€47.37
B566-36036 "€66.97
A566-480GR48 "€87.59
B566-60060 "€109.25
B566-72072 "€128.50
RFQ
MUELLER INDUSTRIES -

Niplu de țeavă 1 inch

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A565-18018 "€26.73
A565-24024 "€33.89
A565-30030 "€41.69
A565-36036 "€49.26
A565-48048 "€62.43
A565-600GR60 "€74.67
A565-72072 "€94.84
RFQ
GRAINGER -

nipluri

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
APN22N014G-€4.76
BPN22N018G-€8.51
CZUSA-PF-7815-€37.31
CZUSA-PF-7813-€23.04
CZUSA-PF-7812-€17.69
CZUSA-PF-7814-€25.06
DAL1814-€19.42
E08310392017.5 "€39.45
E08310396078.5 "€45.94
E083104060511 "€52.88
CHEMTROLS VALVES -

nipluri

StilModelLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A6529 3 / 4x33"1360 psi€76.13
A6529 1x33"1360 psi€103.12
A6529 2x33"1360 psi€277.24
A6529 11 / 2x33"1360€158.84
A6529 1 / 2x33"1360 psi€69.37
A6529 1x44"1360 psi€125.32
A6529 3 / 4x44"1360€85.66
A6529 2x44"1360 psi€343.57
A6529 11 / 2x44"1360 psi€197.36
A6529 1 / 2x44"1360 psi€75.21
A6529 11 / 2x55"1360€246.68
A6529 3 / 4x55"1360 psi€103.12
A6529 2x55"1360€418.28
A6529 1x55"1360 psi€153.37
A6529 3 / 4x66"1360 psi€113.33
A6529 2x66"1360 psi€499.59
A6529 1x66"1360 psi€188.80
A6529 11 / 2x66"1360€301.49
A6529 1 / 2xCLÎnchide1360 psi€50.79
A6529 3 / 4xCLÎnchide1360 psi€62.54
A6529 2xCLÎnchide1360€133.59
A6529 11 / 2xCLÎnchide1360€114.63
A6529 1xCLÎnchide1360 psi€76.13
A6529 11 / 2xSHPantaloni scurți1360 psi€130.08
A6529 2xSHPantaloni scurți1360€226.78
BECK PRODUCTS -

Niplu de țeavă 1-1 / 4 inch 7-1 / 2 inch oțel galvanizat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0331030601AF9DYC€30.43
12

Țevi galvanizate

Pentru diferite aplicații de instalații sanitare de joasă și înaltă presiune, Raptor Supplies oferă o gamă largă de țevi galvanizate de la Grainger, Beck, Anvil și Mueller Industries. Aceste țevi acoperite cu zinc sunt fabricate din oțel și au filete NPT la ambele capete pentru conexiuni ușoare. De asemenea, puteți comanda nipluri dielectrice de înaltă calitate, nipluri pentru țevi și nipluri din dreapta și stânga din diferite materiale și racorduri MNPT / FNPT pentru a se potrivi țevi de diferite dimensiuni.

Întrebări Frecvente

Care este presiunea maximă de funcționare a niplurilor Grainger de 2-1/2 inci?

150 psi.

Cum se măsoară un mamelon de țeavă?

Măsurați diametrul mamelonului de la bază în milimetri folosind o riglă sau o bandă de măsurare (sau distanța din centru).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?