GREENLEE Accesorii pentru ferăstrău

Include arbore pentru tăietor de găuri, arbore pentru ferăstrău, burghie pilot și arbore pentru ferăstrău cu schimbare rapidă. Burghiile pilot efectuează găuri pilot menținând ferăstrăul cu gaură în poziția sa. Prezintă o construcție din oțel de mare viteză/oțel cobalt pentru o rezistență sporită de lipire și rezistență la uzură

Filtru

GREENLEE -

Burghie pilot

StilModelMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A625-001Oțel cobalt5.5 "1 / 4 "€20.581
B925-001Oțel de mare viteză4 29 / 32 "3 / 8 "€18.201
C38526Oțel de mare viteză3.25 "1 / 4 "€60.066
GREENLEE -

Arbori pentru tăietor de găuri

StilModelLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A925-0112"3/8 hex€43.61
B925-0227 29 / 32 "3 / 8 "€124.89
GREENLEE -

Exerciții pilot

Burghiile pilot Greenlee au dinți de carbură de precizie pentru tăierea cu ușurință a oțelului inoxidabil. Aceste unități au un arbore de schimbare rapidă care permite schimbarea capetelor de tăiere printr-o simplă apăsare și întoarcere și pot fi utilizate pentru mai multe dimensiuni de cap de tăiere. Aceste burghie pilot din oțel cobalt sunt integrate cu un vârf cu punct despicat pentru a preveni mersul și un opritor cu flanșă pentru a preveni supraforarea.

StilModelMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A645-001Oțel cobalt2 7 / 64 "1 / 4 "€21.55
B925-002Oțel de mare viteză1 29 / 32 "3 / 8 "€22.49
GREENLEE -

Arboruri Holesaw

Arborele pentru ferăstrău cu găuri Greenlee sunt utilizate cu fierăstrăile cu găuri bimetalice pentru aplicații precise de găurire. Acestea sunt dotate cu burghiu pilot din oțel de mare viteză pentru găurirea pieselor dure și un design simplu al arborelui pentru a preveni șansele de goluri și balansări. Modelele selectate vin cu un burghiu pilot cu un design cu vârf despicat care elimină șansele de a merge. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste arbore pentru ferăstrău, disponibile în dimensiuni de tijă de 5/16, 7/16 și 1/4 inch.

StilModelLungime totalăShak ShapeDimensiunea coziiDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A371571 45 / 64 "Rotund cu 3 apartamente1 / 4 "1/2 "-20€28.08
B371542"Hex5 / 16 "5/8 "-18€46.58
C371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5/8 "-18€59.08
D385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1/2 "-20€36.08
E371556"Hex7 / 16 "1/2 "-20€30.59
GREENLEE -

Arbor cu schimbare rapidă, dimensiune de la 5/8 la 2-1/4 inch, diametru tijă de 3/8 inch, tijă de tăiere din carbură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
645-011AB4FYX€76.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?