GREENLEE Bender hidraulic pentru țevi

Filtru

Îndoitoarele hidraulice de țevi Greenlee sunt utilizate pentru a crea coturi de până la 120 de grade în tuburile rotunde și pătrate ale porților, gardurilor, cuștilor de rulare, cadrelor, șasiului și proiectelor arhitecturale.
GARDNER BENDER -

Îndoitoare hidraulice de țevi

StilModelRaza de indoireFuncţieMaterialDimensiunea RangePreț (ex. TVA)
AB316S3-5/16 to 9-1/2"Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1/2 "până la 2"€5,268.89
BB316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1/2 "până la 2"€8,513.40
CB308SPE22J5-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1 "până la 4"€12,062.08
DB308S5-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceEMT, IMC, oțel rigid sau aluminiu1 "până la 4"€8,100.69
EB308SPH805-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1 "până la 4"€8,662.43
DB306SPE22J7-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€15,648.08
FB359SP208J7-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice, combinat de 5 "SweepOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"-
RFQ
GB340S7-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€22,973.98
DB306SPH807-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€11,132.17
DB306S7-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€16,334.33
HB340SPH807-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€23,826.18
IB359S7-1 / 4 până la 20 "Capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice, combinat de 5 "SweepOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"-
RFQ
StilModelMaterialGama țevii Dimensiune nominală One ShotSursa de putereVoltajPreț (ex. TVA)
ASTB101AAluminiu1/2 "până la 2"Pompa de aer-€13,702.47
ASTB101BAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică115V€16,878.05
ASTB101NAluminiu1/2 "până la 2"--€10,645.20
ASTB101XAluminiu1/2 "până la 2"--€8,690.06
ASTB202NAluminiu1 1/4 "până la 4"--€33,008.24
ASTB221HAluminiu1 "până la 2"Pompa manuala-€18,014.58
ASTB221XAluminiu1 "până la 2"--€12,548.27
ASTB101EAluminiu1/2 "până la 2"Pompă electrică230V€18,197.96
ASTB202BAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică115V€48,705.95
ASTB202EAluminiu1 1/4 "până la 4"Pompă electrică230V€50,176.43
ASTB202XAluminiu1 1/4 "până la 4"--€26,090.43
ASTB221NAluminiu1 "până la 2"--€16,228.30
ASTB101HOţel1/2 "până la 2"Pompa manuala-€11,745.63
RIDGID -

Îndoit hidraulic pentru țevi, aripă în sus, dimensiune de 3/8 până la 2 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
36518AF2AAP€2,798.01
METALPRO -

Bender hidraulic pentru țevi de 1/2 până la 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MP9000AH7RQN€5,703.39

DESCRIERE

  • Aceste îndoitoare hidraulice de țevi Greenlee din seria 880 pot îndoi conducte rigide galvanizate de 1 până la 2 inchi și pot programa 40 de țevi.
  • Pot fi alimentate folosind orice pompă hidraulică Greenlee care furnizează presiuni de până la 10000 psi (Greenlee 976-22FS, 976-22PS, 980-22FS și 980-22 CP).
  • Aceste îndoitoare hidraulice de conducte Greenlee au componente din aluminiu asamblate cu știfturi pentru portabilitate și durabilitate.
  • Sunt echipate cu o scară de deplasare a berbecului și diagrame de îndoire pentru control asupra unghiurilor și razei de îndoire.

Mecanism de lucru

  • Asamblați această unitate de îndoit țevi punând berbecul între cadru. Atașați pantoful de îndoire și suporturile pentru încălțăminte și suporturile pentru țevi de poziționare.
  • Conectați berbecul la o pompă hidraulică folosind un furtun hidraulic de înaltă presiune.
  • Setați scala de deplasare a berbecului la zero slăbind piulița scalei de deplasare a berbecului și apoi strângând piulița.
  • Marcați conducta conform manualului și apoi introduceți conducta în bender.
  • Marcajul de îndoire a conductei trebuie să se alinieze cu centrul sabotului de îndoire.
  • Folosiți pompa hidraulică pentru a împinge berbecul în țeavă după ce ați aflat cursa berbecului necesară pentru realizarea îndoirii dorite.
  • Apoi, eliberați presiunea hidraulică la pompă și mutați conducta în următoarea poziție de îndoire.
  • Când faceți o îndoire decalată, conducta trebuie rotită cu 180 de grade înainte de a face a doua îndoire.
  • Repetați pașii pentru îndoirea altor îndoituri.
  • Scoateți țeava/conducta din îndoitorul de țevi Greenlee.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001

Întrebări Frecvente

Ce trebuie să faceți în cazul în care îndoitoarele de țevi Greenlee nu funcționează?

  • Mai întâi, verificați dacă îndoitorul de țevi selectat poate îndoi diametrul necesar țevii.
  • Apoi verificați nivelul lichidului hidraulic al cilindrilor hidraulici și verificați eventualele scurgeri din cauza pieselor defecte, deteriorate sau lipsă care ar fi putut compromite funcționarea în siguranță a mașinii.
  • Părțile laterale ale colțului trebuie lubrifiate pentru a reduce daunele cauzate de abraziune atunci când sunt în contact cu țeava.

Când avem nevoie de o îndoire de segment?

  • Îndoirea segmentelor este necesară în timpul îndoirii țevilor care au o rază mare de îndoire.
  • Îndoirea segmentelor se face folosind o serie de coturi mici distanțate strâns.
  • Utilizatorii ar trebui să folosească masa de îndoire Greenlee 1802 și indicatorul gradului de îndoire Greenlee 1807 pentru a face curba cu ușurință și precizie.

Care este capacitatea de îndoire a acestor îndoitori?

Pot îndoi țevi până la 90 de grade dintr-o singură mișcare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?