EATON Cuplaje rapide hidraulice

Cuplaje rapide hidraulice de tip conexiune FNPT / FSAE ideale pentru conectarea și deconectarea rapidă și fără probleme între liniile de fluid. Maximizați productivitatea în sistemul hidraulic și este disponibil în diferite dimensiuni, debite și niveluri de presiune

Filtru

StilModelTipMarimea corpuluiRata de curgereProiectarea supapelorPresiune maximăSchimbul ParkerPecetluiTipul de etanșarePreț (ex. TVA)
A5100-S2-16BCuplaj (corp)1"40 g / minSupapa tubulară3000 psi6100Supapă captivăSupapă captivă€155.67
A5100-S2-20BCuplaj jumătate masculin1.25 "75 g / minTubular2750 PSI6105-20Față la culoareFață la culoare€514.35
A5100-S2-12BCuplaj jumătate masculin3 / 4 "18 g / minTubular3000 psi6105-12Față la culoareFață la culoare€188.80
StilModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A5601-16-16S1"50 g / min4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€195.70
A5601-2-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6601-2-41/8 "-27€77.44
A5601-4-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6601-4-41/4 "-18€67.69
A5601-12-12S3 / 4 "28 g / min4000 psi6601-12-123/4 "-14€131.12
A5601-6-6S3 / 8 "6 g / min4000 psi6601-6-63/8 "-18€77.15
A5601-8-10S5 / 8 "GPN 124000 psi6601-8-101/2 "-14€74.59
StilModelTipul de etanșareMarimea corpuluifinalizareaDimensiune de filetTipProiectarea supapelorRata de curgereLungimePreț (ex. TVA)
A5100-S5-16BSupapă captivă1"Zinc crom trivalent1 "-11-1 / 2Cuplaj (corp)Supapa tubulară40 g / min-€317.20
A5100-S5-20BFață la culoare1.25 "Simplu1-1/4"-11-1/2Cuplaj Femei jumătateTubular75 g / min4"€603.79
A5100-S5-12BFață la culoare3 / 4 "Simplu3/4 "-14Cuplaj Femei jumătateTubular18 g / min3 1 / 16 "€274.06
StilModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A5602-16-16S1"50 g / min4000 psi6602-16-161 "-11-1 / 2€118.51
A5602-4-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6602-4-41/4 "-18€28.19
A5602-2-4S1 / 4 "1 g / min5000 psi6602-2-41/8 "-27€29.70
A5602-12-12S3 / 4 "28 g / min4000 psi6602-12-123/4 "-14€66.21
A5602-6-6S3 / 8 "6 g / min4000 psi6602-6-63/8 "-18€32.95
A5602-8-10S5 / 8 "GPN 124000 psi6602-8-101/2 "-14€30.25
EATON -

Cuplaje seria FD90

StilModelTip conexiuneSchimbul ParkerDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
AFD90-1044-06-04-PD3619/16 "-18Fișă de cuplare (mamelon)€34.32
BFD90-1012-04-04-PD3431/4 "-18Fișă de cuplare (mamelon)€29.22
AFD90-1044-04-04-PD3417/16 "-20Fișă de cuplare (mamelon)€44.34
BFD90-1012-02-04-PD3231/8 "-27Fișă de cuplare (mamelon)€45.96
CFD90-1021-04-04FNPTPD2421/4 "-18Cuplaj (corp)€117.63
CFD90-1041-04-04FSAEPD2407/16 "-20Cuplaj (corp)€143.74
EATON -

Corpuri de cuplare hidraulice din seria ISO B

StilModelMarimea corpuluiRata de curgerePresiune maximăSchimbul ParkerDimensiune de filetTipPreț (ex. TVA)
AFD45-1002-16161"50 g / min4000 psiH8-631 "-11-1 / 2Mamelon (Sfat)€93.06
BFD45-1003-16161"50 g / min4000 psiH8-621 "-11-1 / 2Cuplaj (corp)€182.21
AFD45-1002-04041 / 4 "3 g / min5000 psiH2-631/4 "-18Mamelon (Sfat)€29.57
BFD45-1003-04041 / 4 "3 g / min5000 psiH2-621/4 "-18Cuplaj (corp)€65.49
AFD45-1002-12123 / 4 "28 g / min4000 psiH6-633/4 "-14Mamelon (Sfat)€60.57
BFD45-1003-12123 / 4 "28 g / min4000 psiH6-623/4 "-14Cuplaj (corp)€128.46
BFD45-1003-06063 / 8 "6 g / min4000 psiH3-623/8 "-18Cuplaj (corp)€79.28
AFD45-1002-06063 / 8 "6 g / min4000 psiH3-633/8 "-18Mamelon (Sfat)€33.76
AFD45-1002-08105 / 8 "GPN 124000 psiH4-631/2 "-14Mamelon (Sfat)€38.86
BFD45-1003-08105 / 8 "GPN 124000 psiH4-621/2 "-14Cuplaj (corp)€83.82
EATON -

Mufă cuplare rapidă 1 / 2-20 inch Sae

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FD90-1044-05-04AD9YNT€40.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?