SOLER & PALAU Ventilatoare pentru conducte în linie

Ideal pentru aplicații în spații restrânse, cum ar fi conducte mici în camere de hotel, toalete, spitale, laboratoare etc. Includeți ventilatoare pentru conducte cu flux mixt, ventilatoare centrifugale și seturi de evacuare pentru ventilatoare.

Filtru

SOLER & PALAU -

Ventilator de conductă centrifugă în linie

StilModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.ÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
AKIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "€381.64
BPV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "€361.81
CKIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "€446.88
DPV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "€365.90
DPV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "€450.71
CKIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "€617.38
DPV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "€641.00
DPV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "€728.33
DPV-315X62294291950839012 "9 1 / 16 "15 15 / 16 "€983.34
SOLER & PALAU -

Ventilator pentru conducte mixte

StilModelCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Lățimea flanșeiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăPreț (ex. TVA)
ATD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Albtermoplastic€581.71
BKIT-TD100-101/9785/814"1"--termoplastic€263.72
CKIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€434.92
DKIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€505.42
ETD-125-197/149168/1105"1.125 "--termoplastic€277.14
ATD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Albtermoplastic€708.38
ETD-100-101/9785/814"1"--termoplastic€221.21
ETD-150-293/218273/1936"1.125 "--termoplastic€379.28
ETD-200-538/476495/4228"1.25 "--termoplastic€483.73
FTD-250245/65754/541715/47510 "1.5 "-EpoxidiceMetal€861.26
FTD-315255/551050/751990/67012 "2"-EpoxidiceMetal€1,012.32
SOLER & PALAU -

Set de evacuare a ventilatorului de conducte

StilModelPreț (ex. TVA)
AKIT-TD150H€784.03
BKIT-TD150L€881.77
CKIT-TD150F€784.03
SOLER & PALAU -

Ventilator de conductă în linie, 153 cfm max, conductă de 4 inci, 84 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PV_DEDPVCU3CGM€884.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?