PROTO Seturi de chei cu capăt deschis

Seturi de chei SAE / metrice concepute pentru slăbirea și strângerea șuruburilor, piulițelor și a altor elemente de fixare. Prezintă un design compact pentru a accesa elementele de fixare din partea superioară, laterală și în spații înguste. Disponibil în variante satinate, oxid negru și lustruit complet

Filtru

PROTO -

Set de chei cu capăt deschis, 10 bucăți

StilModelfinalizareaSAE sau MetricChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ3000HBOxid negruSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€655.98
BJ30000ASatinmetric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€367.59
CJ3000H.SatinSAE1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "€375.75
PROTO -

Set de chei cu unghi deschis, 9 bucăți

StilModelUnghiul capuluiChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ3200D15 și 60 de grade13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€182.06
BJ3300A15 și 75 de grade7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "€166.69
PROTO -

Set de chei cu capăt deschis, 5 bucăți

StilModelSAE sau MetricChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ30000P-Mmetric10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm€67.07
BJ3000NSAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "€144.30
PROTO -

Seturi de chei cu capăt deschis

StilModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ3100MPoloneză completă11metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€484.70
AJ3100BPoloneză completă14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€887.81
BJ3200CSatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€225.26
PROTO -

Set de chei cu capăt deschis 15 grade 8-19mm 6 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J30000RAA8WDW€166.01
PROTO -

Set chei de aprindere 15/60 13 / 64-3 / 8 12 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J3200CGSAAA7DUP€262.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?