IMPERIAL Freze pentru țevi și tuburi

Filtru

IMPERIAL -

Tăietor de tuburi

Frezele imperiale pentru tuburi sunt proiectate pentru a elimina spiralarea, creând astfel tăieturi curate în unghi drept; ideal pentru tăierea conductelor de cupru, aluminiu, alamă, oțel și oțel cu pereți subțiri. Aceste freze dispun de un mecanism de alimentare cu lagăre de tracțiune închis pentru a oferi cea mai lină acțiune de tăiere și o funcționare fără probleme. Rolele acestor freze sunt integrate cu caneluri de tăiere pentru a minimiza pierderea tubului, în cazul în care este îndepărtată o evază deteriorată. De asemenea, sunt capabili să taie țevi fără sertizare și sunt disponibile într-o gamă de lungime totală de 1.75 - 5.4 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăPreț (ex. TVA)
A312-FCFeed inclus1/4" to 1-5/8"5.5 "€81.80
B174-FAlimentare cu șurub3/8" to 1-1/8"2 11 / 16 "€53.09
IMPERIAL -

Freze de tuburi din seria TC-1000, oțel călit închis

Frezele de tuburi din seria Imperial TC sunt proiectate pentru tăierea sau tăierea țevilor din cupru, aluminiu, alamă, oțel și oțel inoxidabil. Aceste unități construite din aluminiu au un design unic pentru a elimina bobinarea / spiralarea și au un mecanism de alimentare din oțel călit, închis pentru a oferi tăieturi precise în unghi drept și operațiuni fără probleme. Modelele selectate au un design compact, ideal pentru utilizare în spații înguste. Aceste role de oțel sunt poziționate în partea inferioară a tăietorilor pentru a permite angajarea mai ușoară a tăietorului pe tuburi și operațiuni de tăiere mai fine. Raptor Supplies De asemenea, oferă foarfece pentru tuburi din plastic și furtun disponibil în variante cu mâner cu arc și ergonomic.

StilModelMaterial corpAcțiune de tăiereCapacitatea de tăiereLungime totalăRoată de schimbPreț (ex. TVA)
ATC-1050-Feed inclus1/8 "la 5/8"1.75 "Mfr. Nr. S32633€29.27
BTC-1000Aliaj de aluminiuFeed inclus1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€54.71
CTC-1050RHNylon armat din aluminiu și sticlăRachetare1/8 "la 5/8"5"Mfr. Nr. S32633€50.31
DTC-2050zincManual3/16 "la 7/8"2.125 "Mfr. Nr. S75015 și Mfr. Nr. S75046€46.36
IMPERIAL -

Cutter Adjust-o-matic cu acțiune rapidă, lungime de 7-3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
206-FBAC9ULT€139.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?