KURIYAMA Tuburi din PVC și CPVC

Tuburi din PVC rezistente la coroziune și abraziune concepute pentru a oferi debite mari în conductele de aer și lichid; poate rezista la o presiune maximă de 250 psi la 70 de grade F. Sunt disponibile și variante de tuburi împletite și întărite

Filtru

KURIYAMA -

Tuburi împletite, Shore A: 73

StilModelRaza de indoireDuritateÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AK3150-041"PVC1 / 4 "250 la 70 de grade F7 / 16 "3 / 32 "€113.33
BK3150-051.5 "Malul A: 735 / 16 "250 la 70 de grade F0.531 "0.109 "€151.70
AK3150-061.5 "PVC3 / 8 "225 la 70 de grade F0.594 "0.109 "€138.83
AK3150-082"PVC1 / 2 "200 la 70 de grade F3 / 4 "1 / 8 "€190.61
AK3150-102.5 "Malul A: 735 / 8 "200 la 70 de grade F0.891 "0.133 "€271.41
AK3150-122.5 "PVC3 / 4 "150 la 70 de grade F1.031 "0.141 "€315.85
AK3150-203"Malul A: 731.25 "125 la 70 de grade F1.625 "0.185 "€930.37
AK3150-163"PVC1"125 la 70 de grade F1.3 "0.15 "€423.70
AK3150-243.5 "Malul A: 731.5 "100 la 70 de grade F1-15/16 "0.219 "€1,082.69
KURIYAMA -

Tuburi, PVC

StilModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A4HL991 / 2 "30 la 70 de grade F5 / 8 "1 / 16 "€162.94
B4HL971 / 4 "55 la 70 de grade F3 / 8 "1 / 16 "€107.04
C4HL961 / 8 "65 la 70 de grade F1 / 4 "1 / 16 "€69.08
D4HM023 / 4 "35 la 70 de grade F1"1 / 8 "€131.29
E4HL983 / 8 "45 la 70 de grade F1 / 2 "1 / 16 "€149.60
F4HM015 / 8 "35 la 70 de grade F3 / 4 "1 / 16 "€52.27
StilModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.SAE sau MetricGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AK3150-MM041"4mm100ft250 la 70 de grade F9mmmetric2.5mm€189.51
AK3150-MM061.5 "6mm100ft250 la 70 de grade F11mmmetric2.5mm€205.12
AK3150-MM082"8mm100ft250 la 70 de grade F13.5mmmetric2.75mm€242.43
AK3150-MM102.5 "10mm100ft225 la 70 de grade F16 mmmetric2.5mm€311.89
AK3150-MM123"12mm100ft200 la 70 de grade F18mmmetric3mm€337.87
AK3150-MM194"19mm100ft150 la 70 de grade F26mmmetric3.5mm€581.44
AK3150-24x506"1.5 "50ft100 la 70 de grade F1-15/16 "SAE1 / 4 "€540.63
AK3150-32X508"2"50ft75 la 70 de grade F2.5 "SAE1 / 4 "€931.99
StilModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AK7300-08X1002"1 / 2 "100ft250 la 70 de grade F0.906 "0.203 "€945.00
AK7300-12X1002.5 "3 / 4 "100ft225 la 70 de grade F1.196 "0.223 "€1,552.49
AK7300-16X1003.5 "1"100ft225 la 70 de grade F1.464 "0.232 "€1,703.06
AK7300-20X504.5 "1.25 "50ft175 la 70 de grade F1.75 "0.265 "€1,591.03
AK7300-24X505.5 "1.5 "50ft175 la 70 de grade F2"-€1,866.21
AK7300-32X507"2"50ft150 la 70 de grade F2.6 "0.3 "€2,610.07
StilModelGrosimea pereteluiRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Forța de tracțiuneTipPreț (ex. TVA)
AK7160-240.18 "6"1.5 "50ft50 la 70 de grade F1.86 "2175 psiPolispring€887.67
AK7160-200.18 "5"1.25 "50ft70 la 70 de grade F1.61 "2175 psiPolispring€736.86
AK7160-040.105 "2"1 / 4 "100ft150 la 70 de grade F0.46 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€256.61
AK7160-060.112 "2.5 "3 / 8 "100ft100 la 70 de grade F0.6 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€398.16
AK7160-120.141 "4"3 / 4 "100ft70 la 70 de grade F1.031 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€803.75
AK7160-160.149 "5"1"100ft70 la 70 de grade F1.297 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€1,011.22
AK7160-320.195 "8"2"50ft50 la 70 de grade F2.39 "2175 psiPolispring€1,312.01
AK7160-081 / 8 "3"1 / 2 "100ft100 la 70 de grade F3 / 4 "2200 PSISarma elicoidala intarita, flexibila€522.32
KURIYAMA -

Tuburi din PVC transparent din seria K010

StilModelGrosimea pereteluiCuloriÎn interiorul Dia.LungimePresiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăForța de tracțiunePreț (ex. TVA)
AK010-3240X501 / 4 "clar2"50ft20 la 70 de grade F2.5 "25 până la 150 F.2175 psi€821.06
BK010-1624X1001 / 4 "clar1"100ft35 la 70 de grade F1.5 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€844.07
BK010-2028X501 / 4 "clar1.25 "50ft40 la 70 de grade F1.75 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€495.86
BK010-1220X1001 / 4 "clar3 / 4 "100ft45 la 70 de grade F1.25 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€738.83
BK010-2432X501 / 4 "clar1.5 "50ft35 la 70 de grade F2"25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€587.83
AK010-20241 / 8 "clar1.25 "100ft20 la 70 de grade F1.5 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€457.22
AK010-2024X501 / 8 "Tenta albastră1.25 "50ft20 la 70 de grade F1.5 "25 de grade până la 150 de grade F2175 psi€236.20
BK010-0408X1001 / 8 "clar1 / 4 "100ft60 la 70 de grade F1 / 2 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€134.94
BK010-0709X1001 / 16 "clar7 / 16 "100ft35 la 70 de grade F9 / 16 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€87.03
AK010-2430X503 / 16 "Tenta albastră1.5 "50ft20 la 70 de grade F1.875 "25 de grade până la 150 de grade F2175 psi€435.70
BK010-1218X1003 / 16 "clar3 / 4 "100ft40 la 70 de grade F1.125 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€483.74
BK010-1420X1003 / 16 "clar7 / 16 "100ft35 la 70 de grade F1.25 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€533.77
BK010-1622X1003 / 16 "clar1"100ft30 la 70 de grade F3 / 8 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€594.91
BK010-2026X503 / 16 "clar1.25 "50ft30 la 70 de grade F1.625 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€369.43
BK010-0306X1003 / 32 "clar3 / 16 "100ft60 la 70 de grade F3 / 8 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€70.00
BK010-1013X1003 / 32 "clar5 / 8 "100ft35 la 70 de grade F13 / 16 "25 de grade până la 150 de grade F2200 PSI€155.24
KURIYAMA -

Tuburi, Shore A: Duritate 73

StilModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Temp. GamăTipGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
AGR023-0608X100Tenta neagră3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€65.07
AGR023-0406X100Tenta neagră1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€55.71
AGR023-0810X100Tenta neagră1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 la 150 grade FUV1 / 16 "€79.50
AGR023-1216X100Tenta neagră3 / 4 "35 psi1"25 la 150 grade FUV1 / 8 "€267.66
B1PBK4clar1"25 la 70 de grade F1.25 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€712.66
C4EGV2clar3 / 8 "50 la 70 de grade F9 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€232.50
D4EGV6clar1 / 2 "45 la 70 de grade F3 / 4 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€412.91
E4EGW2clar7 / 8 "30 la 70 de grade F1.25 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€650.26
F1PBK3clar5 / 16 "50 la 70 de grade F7 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 16 "€129.27
G4EGU4clar3 / 16 "50 la 70 de grade F1 / 4 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 32 "€52.90
H4EGU5clar3 / 16 "55 la 70 de grade F5 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 16 "€105.61
I4EGU7clar1 / 4 "58 la 70 de grade F7 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€182.03
J4EGU9clar5 / 16 "55 la 70 de grade F1 / 2 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€219.96
K4EGV3clar3 / 8 "55 la 70 de grade F5 / 8 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€318.42
L4EGV5clar1 / 2 "40 la 70 de grade F11 / 16 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil3 / 32 "€300.47
M4EGV8clar5 / 8 "40 la 70 de grade F7 / 8 "25 de grade până la 150 de grade FFlexibil1 / 8 "€479.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?