VICTOR Autoritățile de reglementare

Filtru

VICTOR -

Cilindru regulator

StilModelMax. Presiunea de admisieMaterial corpCoeficientul de volumConexiune la prizăLungime totalăstagiiGama de presiune de livrareMaterialul diafragmeiPreț (ex. TVA)
A0781-14283000 psiAlamă prelucrată0.1141/4 "Swagelok6.5 "Singur100 la 1500 psiPiston de alamă€1,996.78
A0781-14453000 psiAlamă prelucrată0.1141/4 "Swagelok6.5 "Singur200 la 3000 psiPiston de alamă€1,980.65
A0781-14503000 psiAlamă prelucrată0.1141/4 "Swagelok6.5 "Singur200 la 3000 psiPiston de alamă€1,952.33
B0781-52233000 psiAlama forjată0.2835 / 8-18 RH Feminin4.5 "Doi10 la 200 psiNeopren armat cu țesături€1,429.95
C0781-91343000 psiAlama forjată0.1091/4"-37 de grade evazate6.25 "Singur10 la 250 psiNeopren€480.17
D0781-05433000 psiAlama forjată0.275 / 8-18 RH Feminin7.25 "Singur10 la 200 psiOţel inoxidabil€586.08
D0781-00433000 psiAlama forjată0.19 / 16-18 RH Mascul6.25 "Singur5 la 125 psiNeopren€413.80
D0781-00983000 psiAlama forjată0.19 / 16-18 LH Masculin6.25 "Singur4 la 80 psiNeopren€454.68
D0781-05323000 psiAlama forjată0.275 / 8-18 LH Feminin7.25 "Singur5 la 125 psiOţel inoxidabil€561.55
E0781-05833000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur2 la 15 psiOţel inoxidabil€596.04
E0781-05953000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur5 la 125 psiOţel inoxidabil€649.77
A0781-14083000 psiAlamă prelucrată0.1141/4 "Swagelok6.5 "Singur50 la 750 psiPiston de alamă€1,953.08
E0781-05893000 psiAlama forjată0.279 / 16-18 LH Masculin7.25 "Singur2 la 40 psiOţel inoxidabil€559.93
A0781-14737500 psiAlamă prelucrată0.1141/4 "Swagelok6.5 "Singur300 la 4500 psiPiston de alamă€2,058.40
VICTOR -

Regulator

Regulatoarele Victor sunt proiectate pentru controlul și monitorizarea gazului furnizat echipamentelor de sudură, tăiere și încălzire conectate. Aceste regulatoare sunt potrivite pentru prelucrarea metalelor, producția generală, fabricarea industrială și grea, prelucrarea oțelului structural, construcții civile și aplicații de întreținere și reparații. Regulatoarele de presiune Victor au o construcție din alamă placată cu nichel / oțel inoxidabil / alamă forjată pentru a preveni deteriorarea / uzura ansamblului regulatorului de gaze volatile. De asemenea, asigură rezistența la uzură împotriva mediilor abrazive. Regulatoarele Victor sunt proiectate pentru aplicații cu sarcini medii până la grele și dispun de manometre integrate de monitorizare în stil simplu/dublu pentru afișarea precisă a presiunii gazului în timp real. Aceste instrumente au un cadran ușor de citit, cu marcaje mari pentru a preveni orice șansă de eroare de măsurare. Acestea dispun de ferestre din sticlă transparentă pentru confortul și lizibilitatea utilizatorului. Piese regulatoare Victor gen sfaturi de taiere și torțe de mână sunt folosite cu aceste regulatoare de gaz pentru diverse operatii de sudare, taiere si incalzire.

StilModelArticolMaterialul diafragmeiDiapozitivul corpului.Material corpServiciul de gazPresiuni de livrare a indicatoarelorConexiune de intrareConexiune la prizăPreț (ex. TVA)
A0781-0528Regulator de gazOţel inoxidabil3.5 "Alama forjatăInert200 PSICGA-5805/8 "-18 F RH€739.48
B0781-0085Regulator de gazOţel inoxidabil2.5 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€377.20
B0781-0087Regulator de gazOţel inoxidabil2.5 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€382.52
B0781-0027Regulator de gazOţel inoxidabil2.5 "Alama forjatăOxigen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH€403.96
C0781-0584Regulator de gazOţel inoxidabil3.5 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€698.36
D0781-9135Regulator de gazNeopren2.5 "Alama forjatăInert400 PSICGA-5801/4"-37 de grade evazate€487.84
A0781-0527Regulator de gazOţel inoxidabil3.5 "Alama forjatăOxigen200 PSICGA-5409/16 "-18 M RH€655.61
E0781-5230Regulator de gazNeopren armat cu țesături4.72 "Alama forjatăAcetilenă30 PSICGA-5109 / 16-18 UNF LH€1,278.57
F0781-5218Regulator de gazNeopren armat cu țesături4.72 "Alama forjatăOxigen200 PSICGA-5409 / 16-18 RH Mascul€1,315.21
G4000-0696Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Oţel inoxidabilCoroziv, toxic150 psiCGA 3301/4 "FNPT€2,179.10
G4000-0056Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Oţel inoxidabilCoroziv, toxic30 PSICGA 3301/4 "FNPT€2,179.10
H4000-5121Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Oţel inoxidabilCoroziv, toxic150 psiCGA 6601/4 "FNPT€2,946.27
H4000-5116Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Oţel inoxidabilCoroziv, toxic30 PSICGA 6601/4 "FNPT€2,946.27
H4000-0060Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Oţel inoxidabilCoroziv, toxic150 psiCGA 3301/4 "FNPT€2,839.58
H4000-0446Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelHidrogen, metan200 PSICGA 3501/4 "FNPT€1,242.87
H4000-0594Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelHidrogen, metan30 PSICGA 3501/4 "FNPT€1,248.87
H4000-0002Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelDioxid de carbon200 PSICGA 3201/4 "FNPT€1,242.87
H4000-9364Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelInert200 PSICGA 5801/4 "FNPT€1,242.87
G4000-5131Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Oţel inoxidabilCoroziv, toxic150 psiCGA 6601/4 "FNPT€2,256.74
I4000-9739Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelNon-coroziv, non-toxic150 psi1/4 "FNPT1/4 "FNPT€800.91
G4000-0057Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Oţel inoxidabilCoroziv, toxic30 PSICGA 6601/4 "FNPT€2,179.10
I4000-9376Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelNon-coroziv, non-toxic30 PSI1/4 "FNPT1/4 "FNPT€799.54
G4000-9388Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelHidrogen, metan200 PSICGA 3501/4 "FNPT€860.22
G4000-0052Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelDioxid de carbon30 PSICGA 3201/4 "FNPT€836.39
G4000-9389Autoritățile de reglementareOţel inoxidabil1.97 "Alama Placata cu NichelInert200 PSICGA 5801/4 "FNPT€860.22
VICTOR -

Regulatori de gaz

StilModelConexiune la prizăDiapozitivul corpului.Material corpstagiiGama de presiune de livrareMaterialul diafragmeiServiciul de gazConexiune de intrarePreț (ex. TVA)
A0781-14481 / 4 "-Alamă prelucratăIndividual200 la 3000 psigPiston de alamăArgon, heliu, azotCGA-580€1,947.22
B0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "AlamăSingur5 la 125 psiNeoprenPropan, gaz naturalCGA-510LP€478.52
C0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 60 psiOţel inoxidabilPropan lichefiatCGA-510€699.14
D0781-36029/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 15 psiOţel inoxidabilAcetilenăCGA-510€638.54
E0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă2 la 15 psiOţel inoxidabilAcetilenăCGA 300€663.46
F0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă5 la 150 psiOţel inoxidabilPropan lichefiatCGA-510€691.69
G0781-36099/16 "-18 M LH3.64 "AlamăO singură etapă5 la 150 psiOţel inoxidabilInertCGA-580€690.47
H0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "AlamăSingur2 la 40 psiNeoprenPropan, gaz naturalCGA-510LP€488.73
I0781-36019/16 "-18 M RH3.64 "AlamăO singură etapă5 la 150 psiOţel inoxidabilOxigenCGA-540€644.49
VICTOR -

Debitmetru 50 Cfh

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1000-0182AE4GZR€520.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?