PROTO Sanii

Include barosuri cu două fețe care nu produc scântei și prinse cu capete de alamă nemagnetice. Echipat cu mânere puternice din fibră de sticlă, cu prindere amortizată anti-alunecare. Ideal pentru a lovi piatra, metalul si betonul

Filtru

StilModelDiametrul fețeiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJ1432G-TT1.75 "3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "13.75 "€224.85
AJ1431G-TT2"3.625 "3-3 / 4 lb.2"14.75 "€294.39
PROTO -

Barosul ciocanelor

StilModelPreț (ex. TVA)
AJ1439G€56.98
BJ1435G€103.15
BJ1434G€95.76
CJ1436G€40.24
BJ1433G€100.97
DJ1438G€163.23
EJ1437G€144.33
PROTO -

Ciocanul de sanie neaparat

Barosul din alamă Proto este proiectat pentru lovirea pieselor din beton, piatră și metal pentru construcții, minerit, producție, prelucrarea metalelor și aplicații de întreținere și reparații. Aceste ciocane care nu fac scântei au un cap din alamă, rezistent la uzură, care previne scânteile, făcându-le ideale pentru operațiuni care implică lichide volatile și gaze combustibile. Acestea absorb impactul maxim pentru a reduce daunele cauzate de lucru, asigurând astfel siguranța utilizatorului și sunt echipate cu mâner din fibră de sticlă cu mâner anti-alunecare pentru control maxim și asigurarea funcționării împotriva pericolelor. Alegeți dintr-o gamă largă de baros cu două fețe, disponibile în variante de mâner ergonomic și rezistent la alunecare pe Raptor Supplies.

StilModelDiametrul fețeiDesign mânerCuloarea capuluiLungimea capuluiGreutatea capuluiȘef LățimePreț (ex. TVA)
AJ1430G1.5 "ErgonomicNatural3.5 "1-1 / 2 lb.1.5 "€111.84
BJ1432G1.75 "Maner cu perna rezistenta la alunecareNegru3.5 "2-1 / 2 lb.1.75 "€186.16
BJ1431G2"ErgonomicNatural4.625 "4 lb.2"€303.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?