BURNDY Conectori cu șurub divizat

Prezintă un cap pătrat / hexagonal divizat pentru a fixa firul în șurubul însuși și sunt utilizate pentru aplicații de împământare, lipire și îngropare în pământ / beton. Oferit în aliaj de cupru, aluminiu, aliaj de bronz cu plumb și variante de plastic

Filtru

StilModelLățimea corpuluiÎnălţimeLungime totalăLăţime
AKC15Cizme atașate14.6 "1.19 "28.51 "
RFQ
AKC17B1Ghete atașate cu gleznă elastică15.8 "--
RFQ
AKC20B1Glezna elastică16.1 "1.92 "-
RFQ
AKC31B1Elastic din latex12 "3.69 "-
RFQ
AKC31Elastic din latex-3.19 "-
RFQ
AKC34Elastic fără latex-3.62 "-
RFQ
AKC22B1Glezna deschisă36.4 "2.12 "-
RFQ
AKC22Glezna deschisă36.4 "1.62 "4.14 "
RFQ
AKC25B1Elastic tunelat7.87 "2.44 "-
RFQ
StilModelLățimea corpuluiÎnălţimeLungime totalăLăţime
AK2C15Cizme atașate15.75 "1.19 "21 mm
RFQ
AK2C17Ghete atașate cu gleznă elastică36.4 "1.34 "4.14 "
RFQ
AK2C17B1Ghete atașate cu gleznă elastică15.8 "--
RFQ
AK2C20B1Glezna elastică16.1 "1.92 "-
RFQ
AK2C31Elastic din latex37.6 "3.19 "6.3 "
RFQ
AK2C22Glezna deschisă8.26 "1.62 "5"
RFQ
AK2C25B1Elastic tunelat7.87 "2.81 "-
RFQ
AK2C28Încheietura elastică tunelată-3.45 "6.24 "
RFQ
BURNDY -

Conectori cu șuruburi divizate din seria KVS

StilModelÎnălţimeLungime totalăDimensiunea știftuluiLăţime
AKVS34A----
RFQ
BKVS44----
RFQ
BKVS31----
RFQ
BKVS28----
RFQ
CKVSU28-1.04 "1.11 "2.79 "
RFQ
DKVS40A----
RFQ
DKVS31A----
RFQ
BKVS34----
RFQ
CKVSU40-1.62 "1.01 "3.6
RFQ
DKVS44A---4.24 "
RFQ
BKVS26----
RFQ
CKVSU44--1.46 "4.2 "
RFQ
CKVSU34----
RFQ
CKVSU31-1.380 "1.01 "3.16 "
RFQ
BKVS40----
RFQ
CKVSU2610.24 "1.06 "1.19 "2.73
RFQ
DKVS28ACPE1.04 "-3.04
RFQ
BURNDY -

Capac din plastic pentru conectorul cu șurub divizat

StilModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)
ASC2 / 01/0 str la 4 str
RFQ
BSC46 sol până la 8 str
RFQ
BURNDY -

Conector cu șuruburi din aluminiu placat cu staniu

Conectorii cu șuruburi despărțite din aluminiu placat cu cositor Burndy sunt utilizați cu sârmă solidă de cupru, conductori și bare de armare compacte, comprimate și sudate cu cupru. Acești conectori cu șuruburi împărțite, listați UL, oferă o rezistență scăzută la contact și oferă un coeficient de expansiune egal pentru a împiedica reformarea oxizilor prin producerea unei etanșări etanșe la gaz.
Oferim și Burndy huse din plastic pentru conector cu șuruburi despicate cu degete din plastic autopoziționate pentru a înfășura firele, izolând complet îmbinarea.

StilModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț (ex. TVA)
AKSA3501/0 str la 350kcmil€222.15
BKSA1 / 02 str la 1/0 str€43.02
CKSA2 / 02/0 str la 2 str€70.04
BKSA44 str. La 8 str€30.87
DKSA26 sol până la 2 str€33.73
EKSA4 / 0str. 6€125.11
FKSA610 sol până la 6 str€22.31
GKSA500500 kcmil până la 400 kcmil€255.69
BURNDY -

Cabluri din cupru la oțel / stâlp de gard / plat

StilModelDimensiunea conductoruluiLungimea știftuluiDimensiune de filetGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț (ex. TVA)
AK2C23B11 sol până la 10 sol31 / 32 "3 / 8-161 sol până la 10 sol€131.89
BK2C231 sol până la 10 sol15 / 32 "3 / 8-161 sol până la 10 sol€126.26
CKC22J12T132 sol până la 8 sol13 / 32 "1 / 2-132 sol până la 8 sol€50.69
AK2C22B12 sol până la 10 sol31 / 32 "3 / 8-162 sol până la 10€123.17
DKC232 str până la 10 sol15 / 32 "3 / 8-162 str până la 10 sol€119.65
AK2C252/0 sol până la 2 sol9 / 16 "1 / 2-132/0 sol până la 2€174.85
DKC252/0 sol până la 2 sol9 / 16 "1 / 2-132/0 la 2 sol€153.98
DKC262/0 str la 2 str17 / 32 "1 / 2-132/0 str la 2 str€229.23
DKC26B12/0 str la 2 str1 1 / 16 "1 / 2-132/0 str la 2 str€229.66
AK2C263/0 sol până la 2 sol17 / 32 "1 / 2-133/0 sol până la 2€234.50
EK2C26B13/0 sol până la 2 sol1 1 / 16 "1 / 2-133/0 până la 2€231.69
DKC204 sol până la 10 sol13 / 32 "5 / 16-184 sol până la 10 sol€70.62
AK2C204 sol până la 10 sol13 / 32 "5 / 16-184 sol până la 10€75.25
DKC284/0 str la 1 str3 / 4 "5 / 8-114/0 până la 1€338.62
DKC28B14/0 str la 1 str1.25 "5 / 8-114/0 până la 1€357.85
FK2C28B14/0 str la 1 str1.25 "5 / 8-114/0 până la 1€390.79
DKC176 sol până la 10 sol3 / 8 "1 / 4-206 sol până la 10 sol€63.94
DKC23B18/2 str până la 10/1 sol31 / 32 "3 / 8-162 str până la 10 sol€85.95
BURNDY -

Seturi de conectori cu șurub divizat din aliaj de cupru

Conectorii de împământare Burndy sunt proiectați pentru conectarea firelor de cupru la o bară groasă în sistemele de împământare și legare. Sunt fabricate din cupru foarte conductiv pentru a oferi o conexiune de rezistență scăzută și pentru a oferi îngropare directă pentru a rezista curenților de defect la pământ și tranzitorii tranzitorii. Conectorii de pământ Burndy sunt echipați cu o piuliță pentru menținerea firelor/cablurilor în poziție. Acești conectori sunt listați UL pentru funcționare în siguranță.

StilModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț (ex. TVA)
ANATAN 52 str la 2/0 str€231.99
BNATAN 26 str. La 2 str€65.37
CNATAN 46 str. La 3 str€127.78
DNATAN 18 str până la 6 sol€37.62
ENATAN 310 sol până la 4 sol€74.55
BURNDY -

Conectori cu șurub cu despicare din cupru, filet de rulare liber

Conectorii cu șuruburi din cupru ardent sunt proiectați pentru îngropare directă în aplicații legate de pământ sau beton. Acestea sunt integrate cu inserții de filet care rulează liber pentru reparații rapide în cazul în care sunt deteriorate și cheie plate pentru a asigura o prindere ușoară. Acești conectori listați UL pot rezista la coroziune și crăpături și sunt disponibili în tipuri de conductori de rulare și de robinet.
Raptor Supplies oferă și Burndy conectori cu șurub divizat din bronz.

StilModelArticolGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț (ex. TVA)
AKS23Conector cu șurub divizat, Cu / Cu2 str. La 6 str€25.22
AKS223Conector cu șurub divizat, Cu / Cu2 str. La 6 str€29.14
AKS90Conector cu șurub divizat, Cu / Cu10 str până la 12 sol€15.25
AKS34Conector cu șurub divizat, Cu / Cu500 kcmil la 2/0 str€236.09
AKS15Conector cu șurub divizat, Cu / Cu8 str. La 10 str€13.50
AKS25Conector cu șurub divizat, Cu / Cu1/0 str la 4 str€29.90
AKS17Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 sol până la 8 str€12.40
AKS203Conector cu șurub divizat, Cu / Cu4 str. La 8 str€17.88
AKS39Conector cu șurub divizat, Cu / Cu750 kcmil la 4/0 str€431.46
AKS29Conector cu șurub divizat, Cu / Cu250 kcmil la 1 str€119.87
AKS27Conector cu șurub divizat, Cu / Cu3/0 str la 1 str€81.74
AKS22Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 str. La 3 str€21.17
AKS20Conector cu șurub divizat, Cu / Cu4 str. La 8 str€14.25
AKS173Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 sol până la 8 str€17.42
AKS44Conector cu șurub divizat, Cu / Cu1000 kcmil până la 300 kcmil€603.54
AKS31Conector cu șurub divizat, Cu / Cu350 kcmil la 1/0 str€170.60
BKS26Conector cu șurub divizat, Cu / Cu2/0 str la 2 str€72.48
CKSU25Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al1/0 str la 2 str€42.83
CKSU17Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al6 sol până la 12 sol€24.54
DKSU27Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al3/0 la 1 str€104.17
CKSU23Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al2 str. La 8 str€35.73
CKSU29Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al250 kcmil la 1 str€136.59
CKSU22Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al2 sol până la 10 sol€36.61
CKSU20Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al4 sol până la 10 sol€28.36
EKSU26Conector cu șurub universal divizat, Cu / Al2/0 str la 1 str€75.09
BURNDY -

Conector cu șuruburi împărțite, dimensiunea conductorului de 336 kcmil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KSU34CF4BDT-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?