APOLLO VALVES Dispozitive de vidare

Aceste întrerupătoare sunt plasate pe robinete, toalete sau pisoar și au o presiune maximă de funcționare de 150 psi. Ele sunt utilizate în mod obișnuit pentru prevenirea refluxului și protejarea apei potabile împotriva contaminării.

Filtru

APOLLO VALVES -

Spărgătoare cu vid de tip atmosferic seria 38LF-100

Disjunctoarele cu vid de tip atmosferic din seria Apollo 38LF-100 sunt utilizate în sistemele de alimentare cu apă pentru a preveni refluxul și pentru a proteja apa potabilă de contaminare. Aceste întrerupătoare de vid sunt instalate în sistemele sanitare, sistemele de irigare și aplicațiile industriale unde există riscul de sifonare inversă. Când presiunea apei scade, aceste dispozitive se deschid automat pentru a admite aer, întrerupând vidul și împiedicând curgerea inversă a apei nepotabile în alimentarea cu apă curată. Acestea au o construcție din bronz cu finisaj cromat lustruit pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste întrerupătoare de vid pot fi operate la presiuni de până la 125 psi.

StilModelÎnălţimeMaterialMărimeaTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A38LF103012.5 "Bronz fără plumb1 / 2 "212 grade F1.187 "€89.98
A38LF103032.5 "Chrome fără bronz, fără plumb1 / 2 "212 grade F1.187 "€128.59
A38LF101012.375 "Bronz fără plumb1 / 4 "212 grade F1 13 / 16 "€78.77
A38LF102012.375 "Bronz fără plumb3 / 8 "212 grade F1 13 / 16 "€74.67
A38LF101032.375 "Chrome fără bronz, fără plumb1 / 4 "212 grade F1 13 / 16 "€69.53
A38LF102032.375 "Chrome fără bronz, fără plumb3 / 8 "212 grade F1 13 / 16 "€69.34
A38LF104013 1 / 16 "Bronz fără plumb3 / 4 "212 grade F2.12 "€100.32
A38LF104033 1 / 16 "Chrome fără bronz, fără plumb3 / 4 "212 grade F2.12 "€150.62
A38LF105014 1 / 16 "Bronz fără plumb1"212 grade F2.875 "€203.03
A38LF108014.5 "Bronz fără plumb2"180 grade F3.75 "€566.36
A38LF107014.375 "Bronz fără plumb1.5 "180 grade F3.75 "€396.67
A38LF106014.375 "Bronz fără plumb1.25 "140 grade F3.75 "€355.14
APOLLO VALVES -

Spărgătoare cu vid de tip atmosferic seria 38-200

Disjunctoarele de vid de tip atmosferic din seria Apollo 38-200 sunt folosite în sistemele de alimentare cu apă pentru a preveni refluxul și pentru a menține integritatea apei potabile. Sunt instalate la sistemele de irigare, robinete și furtunuri pentru a proteja împotriva contaminării prin prevenirea curgerii inverse a apei nepotabile în alimentarea cu apă curată. Aceste întrerupătoare de vid oferă un design atmosferic care permite aerului să intre în sistem, rupând vidul creat de întreruperea curgerii apei și atenuând riscul conexiunilor încrucișate. Acestea au o construcție din alamă/crom lustruit pentru rigiditate structurală și durabilitate. Aceste întrerupătoare de vid au o etanșare din silicon pentru a preveni scurgerile. Au conexiuni FNPT pentru asamblare și dezasamblare simplă/ușoară.

StilModelÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț (ex. TVA)
A38-203-062 5 / 8 "Chrome1 / 2 "1 7 / 8 "€62.72
A38-201-012 5 / 16 "Alamă1 / 4 "21 / 32 "€56.17
A38-202-062 5 / 16 "Chrome lustruit3 / 8 "21 / 32 "€55.36
A38-201-062 5 / 16 "Chrome lustruit1 / 4 "21 / 32 "€59.14
A38-203-012.625 "Alamă1 / 2 "1.88 "€57.66
A38-204-063"Chrome lustruit3 / 4 "2"€71.72
A38-204-013"Alamă3 / 4 "2"€51.96
StilModelÎnălţimeMărimeaTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A38-103-012.5 "1 / 2 "212 grade F1.187 "€66.34
A38-101-012.375 "1 / 4 "212 grade F1 13 / 16 "€53.79
A38-102-012.375 "3 / 8 "212 grade F1 13 / 16 "€55.52
A38-104-013 1 / 16 "3 / 4 "212 grade F2.12 "€77.36
A38-105-014 1 / 16 "1"212 grade F2.875 "€155.62
A38-108-014.5 "2"180 grade F3.75 "€428.06
A38-106-014.375 "1.25 "180 grade F3.75 "€282.08
A38-107-014.375 "1.5 "180 grade F3.75 "€299.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?