AMETEK LAMB Motoare cu vid

Include o varietate de motoare de vid industriale recunoscute UL și certificate CSA, cum ar fi motoarele de vid Ametek Lamb periferice, tangenţiale și cu descărcare prin flux, în diferite diametre

Filtru

Ametek Lamb Vacuum motors produce suction to create a vacuum. They are used in vacuum cleaners for commercial cleaning, packaging machinery for sealing and forming packages, and HVAC systems for...Află mai multe
AMETEK LAMB -

Motoare cu vid de descărcare prin flux

Motoarele de vacuum cu descărcare prin flux Ametek Lamb sunt ideale pentru utilizarea cu canistre/utilități și sisteme de aspirare centrală pentru a muta aerul uscat și curat. Aceste motoare cu funcționare intermitentă dispun de o carcasă deschisă/deschisă rezistentă la picurare pentru a preveni supraîncălzirea motorului și rulmenți cu bile pentru a preveni scurgerile de lubrifiant și pătrunderea particulelor străine în carcasă. Cu o durată medie de viață de 500 de ore, acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de vid cu descărcare prin flux, disponibile în variante de frecvență de 50 și 60 Hz pe Raptor Supplies.

StilModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț (ex. TVA)
A116846-0024 VDC15.72Operatii Deschise65.4€344.19
B116309-00120 VAC6.81Deschideți Dripproof112€119.25
C116884-49120 VAC9.52Operatii Deschise115€225.01
D116297-00120 VAC6.91Deschideți Dripproof123€129.77
A115744120 VAC82Deschideți Dripproof99€216.13
A116311-01120 VAC8.22Deschideți Dripproof95€150.09
C115982120 VAC9.52Operatii Deschise115€200.48
C115923120 VAC10.82Operatii Deschise122€186.78
E119400-00120 VAC6.81Operatii Deschise112€106.13
C116146-00120 VAC9.52Deschideți Dripproof115€203.25
A116227-00120 VAC8.82Deschideți Dripproof107€241.74
B116881-50120 VAC6.81Operatii Deschise112€123.08
E119411-00120 VAC6.81Operatii Deschise112€128.81
A119402-00120 VAC7.72Operatii Deschise94€156.34
F119347-00120 VAC121Operatii Deschise147€166.58
A116432-00120 VAC10.62Deschideți Dripproof101.3€193.43
A116457-00120 VAC7.72Deschideți Dripproof94€187.95
A116669-50120 VAC7.72Deschideți Dripproof94€157.45
A115750120 VAC82Deschideți Dripproof99€186.38
A115737120 VAC82Deschideți Dripproof99€176.15
A116343-00240 VAC4.72Operatii Deschise112.3€222.59
A116604-00240 VAC5.12Operatii Deschise119€241.74
A115756240 VAC3.52Deschideți Dripproof89€214.48
A119403-00240 VAC42Operatii Deschise102€167.31
A116111-00240 VAC5.82Operatii Deschise113€241.74
AMETEK LAMB -

Motoare cu vid cu descărcare tangențială

Motoarele de vid Ametek Lamb cu descărcare tangenţială, deschise, rezistente la picurare, sunt special concepute pentru a deplasa aer curat şi uscat în aspiratoare comerciale, evacuatoare dentare şi sisteme de manipulare şi transfer de materiale. Motoarele de mare capacitate ale mărcii dispun de suporturi de ventilator pentru a oferi palete direcționale pentru a deplasa aerul prin sistemul de ventilator mai eficient și rulmenți de etanșare a aerului pentru a preveni pierderea de vid. Aceste motoare de vid eficiente din punct de vedere energetic vin în configurații în 2 și 3 trepte, utilizate pentru a crea fie mai multă presiune, fie o ridicare atunci când sunt utilizate ca suflante sau, respectiv, vid. Motoarele cu o singură treaptă au de obicei cel mai mare debit de aer și sunt potrivite pentru o gamă largă de aparate, inclusiv aspiratoare centrale, extractoare de covoare și motoare cu injecție a matriței. Motoarele de vid Ametek cu descărcare tangențială fără zgomot au o durată medie de viață de 1500 de ore și durata de viață a periei de până la 1000 de ore de funcționare și pot fi montate în toate pozițiile. Raptor Supplies oferă o mare varietate de motoare de vid cu descărcare tangenţială Ametek Lamb, disponibile pentru funcţionare la 24 şi 36 VDC şi 120 şi 240 VAC.

StilModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț (ex. TVA)
A122173-1824 VDC16.61Operatii Deschise91€434.15
B119436-1324 VDC14.42Operatii Deschise66.4€373.08
C116515-1324 VDC21.53Operatii Deschise69€326.96
C116157-0024 VDC14.42Operatii Deschise66.4€380.55
C119433-1324 VDC21.53Operatii Deschise69€353.29
C116409-1336 VDC15.12Operatii Deschise77€316.24
C116513-3236 VDC17.93Operatii Deschise76€369.83
C116513-1336 VDC17.93Operatii Deschise76€323.44
C119432-1336 VDC17.93Operatii Deschise76€334.68
C116520-50120 VAC5.71Operatii Deschise93€148.14
A122170-18120 VAC15.11Operatii Deschise166€415.37
D117507-00120 VAC12.73Deschideți Dripproof94€495.30
C116392-00120 VAC8.62Operatii Deschise97€187.05
B119412-13120 VAC8.62Operatii Deschise97€205.63
E122175-00120 VAC13.82Operatii Deschise142€420.98
D117467-13120 VAC12.82Operatii Deschise110€500.97
F116765-13120 VAC13.53Operatii Deschise101.2€324.30
C116474-37120 VAC9.92Operatii Deschise97.4€265.34
C116210-50120 VAC82Operatii Deschise96€254.78
F116765-00120 VAC13.53Operatii Deschise101.2€329.20
C116565-13120 VAC10.73Operatii Deschise99€318.40
G115334120 VAC132Deschideți Dripproof102.7€412.21
C116565-29120 VAC10.73Operatii Deschise99€380.32
C115894120 VAC82Operatii Deschise96€271.24
C116207-00120 VAC92Deschideți Dripproof104€236.17
AMETEK LAMB -

Motoare cu vid cu descărcare periferică

StilModelVoltajMax. AmperiEtapele suflanteiÎmprejmuireCFM @ 2-In. OrificiuPreț (ex. TVA)
A116155-0024 VDC14.42Deschideți Dripproof66.4€377.86
A116514-1324 VDC213Deschideți Dripproof69€361.79
A116156-0036 VDC10.82Deschideți Dripproof70.7€337.68
A119431-1336 VDC17.93Deschideți Dripproof76€350.63
A116512-1336 VDC17.93Deschideți Dripproof76€353.75
B11541942 VDC303Deschideți Dripproof126€1,262.26
A115757-P120 VAC82Deschideți Dripproof96€193.47
C117508-00120 VAC12.92Deschideți Dripproof94€418.65
D116025-13120 VAC9.22Deschideți Dripproof102€220.43
A116471-13120 VAC11.72Deschideți Dripproof112€262.39
A116493-50120 VAC92Deschideți Dripproof100€202.69
E119413-13120 VAC7.92Deschideți Dripproof97€191.64
A116448-00120 VAC9.12Deschideți Dripproof101€215.22
B114787120 VAC11.63Deschideți Dripproof126€825.95
D116757-13120 VAC7.92Deschideți Dripproof97€170.72
F116325-00120 VAC5.71Deschideți Dripproof95€126.22
B114586120 VAC102Deschideți Dripproof132€3,725.28
G115962120 VAC132Deschideți Dripproof116.4€515.28
D116758-13120 VAC9.22Deschideți Dripproof103€199.67
D116763-13120 VAC11.32Deschideți Dripproof110€277.13
A116212-00120 VAC9.12Deschideți Dripproof104€246.19
E119414-00120 VAC82Deschideți Dripproof94€155.53
B114786120 VAC10.62Deschideți Dripproof131€959.01
C117560-01120 VAC10.92Deschideți Dripproof97.8€535.31
D116764-13120 VAC11.13Deschideți Dripproof100€344.94

DESCRIERE

  • Ametek Lamb vacuum motors operate efficiently within an ambient temperature range of up to 40 degrees Celsius.
  • They are equipped with ball bearings for smooth and reliable operation over an extended period.
  • These single-phase vacuum motors are designed for intermittent duty and are suitable for applications where the motor operates in cycles rather than continuously.
  • Their open dripproof enclosure design enhances ventilation and prevents the ingress of moisture and contaminants.
  • Thru-flow discharge vacuum motors do not require a cooling fan. They move sucked air around the motor to dissipate heat.
  • Tangential discharge vacuum motors permit air to flow into the bottom of the motor and through an air tube on the side.
  • Peripheral discharge vacuum motors are powder-coated to avoid rusting.

Mecanism de lucru

  • When the user power on the motor, it rapidly spins the impeller.
  • As the impeller moves, it draws air into the vacuum chamber via the intake port.
  • The impeller rotation creates centrifugal force, accelerates the airflow, and pushes it towards the outlet port.
  • Meanwhile, the pressure inside the vacuum chamber decreases due to the creation of the partial vacuum.
  • This pressure differential between the inside of the chamber and the external environment causes air to rush through the intake port.
  • This rushed air carries any particles or debris in the vicinity.
  • The airflow then passes through a filtration system, which traps the particles while allowing clean air to pass through.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

What factors should be considered when selecting an Ametek Lamb vacuum motor?

Factors to consider when selecting a vacuum motor include ambient temperature range, duty cycle, bearing type, motor enclosure design, power requirements and airflow capacity.

What is a one-stage vacuum motor?

One-stage vacuum motors have a single impeller or fan blade that generates both airflow and suction in a single stage. As the impeller rotates, it draws air into the vacuum chamber through an intake port, creating a partial vacuum that sucks in dirt, dust and debris. These motors are generally simpler in design and more compact than multi-stage motors, making them suitable for lighter-duty applications.

What are two-stage vacuum motors?

Two-stage vacuum motors feature two impellers arranged in series. Each stage contributes to the generation of suction. In the first stage, the impeller accelerates airflow, while in the second stage, the air is compressed to increase suction power. This dual-stage design allows two-stage motors to deliver higher suction levels and airflow than one-stage motors. They are commonly used in material handling and HVAC systems where greater suction power is essential.

What are three-stage vacuum motors?

Three-stage vacuum motors come with three impeller stages. Similar to two-stage motors, the first stage accelerates airflow, the second stage further compresses the air and the third stage maximises suction power. Three-stage motors are perfect for heavy-duty applications like large-scale material handling equipment and high-performance cleaning machines.

What is an open dripproof enclosure?

An open dripproof enclosure, also known as an ODP enclosure, allows for adequate ventilation while protecting against moisture and debris ingress. In an ODP enclosure, the motor's internal components are exposed to the surrounding environment. The enclosure design prevents dripping liquids or falling debris from directly contacting the motor windings or other critical parts. This enclosure allows airflow for cooling the motor during operation, helping to prevent overheating and ensuring optimal performance.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?