Supape de reducere a presiunii apei

Filtru

Supapele de reducere a presiunii apei sunt dispozitive utilizate în sistemele sanitare pentru a controla și reduce presiunea apei care curge prin conducte. Ele sunt instalate acolo unde presiunea apei de intrare...Află mai multe

WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei de mare capacitate seria LF223

StilModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiTăiați materialulPreț (ex. TVA)
ALF223-SB-HP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€2,492.42
BLF223-LP 1/2--Alama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
ALF223-S-Z3 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,755.09
ALF223-S 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€620.08
ALF223-S-HP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,891.39
BLF223-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
CLF223-S-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,994.30
CLF223-S 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€640.31
BLF223-B-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
CLF223-SB-HP 1/2-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,957.10
ALF223-SB-LP 3/4--Alama fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.30
DLF223-B-LP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,606.85
BLF223-HP 2-50 la 95 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F2"-Oţel inoxidabil€8,814.70
RFQ
BLF223-B-LP 1/2-10 la 35 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
BLF223-B 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,229.56
BLF223 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronz€483.73
ELF223 1 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1-1/2 "-Bronz€1,919.73
RFQ
DLF223 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€483.73
ALF223-S-LP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.30
ALF223-SB 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€1,674.70
DLF223-LP 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,463.90
DLF223-B 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,229.56
DLF223-B-Z3 3/4--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,344.27
DLF223-HP 3/4--Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Oţel inoxidabil€1,463.90
CLF223-SB 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,674.70
WATTS -

Supape de reducere a presiunii apei seria LFN45B-L

StilModelMaterialMaterial corpTip conexiuneMax. Presiune de lucruMfr. SerieMin. Temp.Conexiune la prizăDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
ALFN45BM1-DU-EZ-G 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€361.81
BLFN45BM1-DU 3/4-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€287.31
BLFN45BM1-DU 1-Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-20.7 BarLFN45B33 de grade F-1"€375.53
CLFN45BM1-DU-EZ-GG 3/4-Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-27.6 BarLFN45B-EZ33 de grade F-3 / 4 "€471.64
DLFN45BM1-DU-PEX X PEXAliaj de siliciu din cupru fără plumbAliaj de siliciu din cupru fără plumbcârlionțat20.7 BarLFN45B33 de grade F-3 / 4 "€199.91
ELFN45BM1-DUAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€255.39
FLFN45BM1-DU-CPVCAliaj de siliciu din cupru fără plumb-Uniunea x Joint-----€157.22
GLFN45B (W/PRESS) 1 1/2Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi1-1/2 "€1,236.93
RFQ
HLFN45B-DU 1 1/4Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 ° FJoint Union1-1/4 "€896.19
RFQ
ILFN45BM1-DU-EZ-GG 1Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-400 PSILFN45B-EZ33 ° FFemelă filetată1"€553.99
JLFN45B (W/PRESS) 2Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi2"€1,679.83
RFQ
KLFN45B-DU-S 1 1/4Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FPriză1-1/4 "€834.41
RFQ
JLFN45B (W/PRESS) 1 1/4Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb-300 PSILFN45B-L33 ° FAnunturi1-1/4 "€799.73
RFQ
ILFN45BM1-DU-EZ-G 1Oţel inoxidabilAliaj de siliciu din cupru fără plumb-400 PSILFN45B-EZ33 ° FUniune Femelă Filetată1"€390.22
LLFN45BU 1 1/2Oţel inoxidabilAlamă-300 PSILFN45B-L33 ° FFemelă filetată1-1/2 "€1,230.53
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
ALFN250B 3/4€519.69
ALFN250B-Z2-020 3/4€519.69
WATTS -

Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 3/4 inch, 0 până la 30 psi, apă în afara

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LF123-LP 3/4BP4DVK€1,732.42
BELL & GOSSETT -

Supapa de reducere a presiunii apei de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
8AE9PXH€261.41
WATTS -

Supapa de reducere a presiunii apei fără plumb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3/4" LFN45BM1-DU-EZAG2AXN€358.68
TACO -

Presiunea de descărcare a supapei de alimentare Bolier

ModelArticolPreț (ex. TVA)
334-3AH2WWJ€287.58
WATTS -

Supapă hidrică de reducere a presiunii, admisie de 1/2 inch, presiune de 6.8 bar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S1156F-STDBP6EAZ€184.81
DIXON -

Supapă dreaptă de reducere a presiunii, reglabilă, intrare 2-1/2 FNPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FAPRVF250BX7EQZ€1,749.83
Vezi detalii
ZURN -

Supapă de reducere a presiunii cu conexiuni duble tată, dimensiune 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
34-600XLDMHRCV8NAF€354.74
Vezi detalii
DIXON -

Supapă dreaptă de reducere a presiunii, admisie cu canelură reglabilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
FAPRVG250BX7EQU€1,749.83
Vezi detalii
WATTS -

Supapă de reducere a presiunii, intrare de 4 inchi, ieșire de 4 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LFF115 4CA9QVD€6,434.98
Vezi detalii

Supape de reducere a presiunii apei

Raptor Supplies oferă o gamă largă de supape de reducere a presiunii apei sau regulatoare concepute pentru a controla afluxul de presiune de alimentare cu apă și a o reduce, de la mărci precum Apollo, Watts, Bell & Gossett, Taco, Wilkins și Cash Acme. Aceste supape de reducere a presiunii apei sunt ideale pentru liniile sanitare, fitingurile de țevi și conductele de joasă presiune. Apollo Supapele din seriile 36ELF, 36H, 36 HLF și 36LF au o construcție din bronz cu conținut scăzut de plumb sau fără plumb, cu șurub de reglare din oțel inoxidabil și cușcă dielectrică pentru o rezistență superioară la coroziune. Presiunea variază între 15 și 75 PSI. Aceste supape Apollo au conexiuni FNPT și sunt proiectate conform standardelor ASSE și CSA pentru a asigura o funcționare fiabilă. Sunt disponibile în dimensiuni de țevi de 1/2 inch până la 3 inch. Watts oferă robinete reducătoare de presiune din fier, bronz, alamă fără plumb, cupru fără plumb și variante silicon cu cupru fără plumb pentru supape cu presiune cuprinsă între 3 și 140 PSI. Regulatoarele de presiune a aburului din seria 152A de la Watts sunt utilizate în liniile de ulei, autoclave, fiare de călcat cu abur și radiatoare simple. Aceste regulatoare de abur oferă un răspuns la presiune foarte sensibil, cu o cădere minimă de presiune. Aceste supape din seria 152A au orificii de intrare și ieșire filetate FNPT pentru dimensiuni de țevi de până la 1 inch în diametru.

Întrebări Frecvente

Care sunt beneficiile utilizării unei supape de reducere a presiunii apei în sistemele de irigare?

Instalarea supapelor de reducere a presiunii apei într-un sistem de irigare oferă mai multe beneficii. Acestea mențin presiunea optimă a apei, prevenind deteriorarea aspersoarelor, emițătorilor și a altor componente de irigare. În plus, asigură distribuția uniformă a apei și reduc riscul consumului excesiv de apă. PRV-urile din sistemele de irigare prelungesc, de asemenea, durata de viață a sistemului, reducând la minimum tensiunea pe țevi și reducând potențialul de scurgeri.

Poate o supapă de reducere a presiunii apei să elimine ciocanul de ari?

Lovitura de berbec este un șoc hidraulic care apare atunci când fluxul de apă este oprit brusc sau se schimbă direcția, rezultând zgomote puternice de lovire în țevi. În timp ce supapele de reducere a presiunii apei pot atenua într-o oarecare măsură lovitura de berbec prin reglarea presiunii. Măsuri suplimentare, cum ar fi instalarea supape de reținere și de picior poate fi necesar pentru a controla eficient ciocanul de ariete.

Supapele de reducere a presiunii apei restricționează fluxul de apă?

Da, supapele de reducere a presiunii apei limitează fluxul de apă într-o oarecare măsură, deoarece reglează presiunea. Cu toate acestea, ele sunt concepute pentru a menține un debit constant și consistent reducând în același timp presiunea.

Supapele de reducere a presiunii apei nu necesită întreținere?

În timp ce supapele de reducere a presiunii apei necesită în general o întreținere redusă, se recomandă să le inspectați periodic. Sedimentele sau resturile din alimentarea cu apă pot afecta funcționarea supapei, de aceea este important să curățați sau spălați supapa dacă este necesar. În plus, diafragma sau pistonul din interiorul supapei se pot uza în timp și necesită înlocuire.

Unde trebuie instalată o supapă de reducere a presiunii apei?

Acestea sunt instalate în apropierea punctului de intrare al alimentării cu apă, cum ar fi linia principală de apă care intră într-o clădire. Acest lucru asigură că toată apa care curge în sistemul sanitar este reglată și presiunea este redusă uniform pe tot parcursul.

Cum știu dacă am nevoie de o supapă de reducere a presiunii apei?

Semnele că s-ar putea să aveți nevoie de o supapă de reducere a presiunii includ presiunea excesivă a apei, scurgerile sau exploziile frecvente în sistemul dvs. sanitar, zgomote de bătăi în țevi și debit inconsecvent de apă.

De ce sunt necesare supapele de reducere a presiunii apei?

Supapele de reducere a presiunii apei sunt necesare atunci când presiunea de intrare a apei din sursa municipală este prea mare. Presiunea ridicată a apei poate deteriora țevile, corpurile de fixare și aparatele, ducând la scurgeri, explozii și alte probleme de instalații sanitare. Aceste supape reglează și reduc presiunea la un nivel sigur și ușor de gestionat, protejându-ți sistemul sanitar.

Supapele de reducere a presiunii apei pot ajuta la conservarea apei?

Supapele de reducere a presiunii apei pot contribui indirect la eforturile de conservare a apei. Prin reducerea presiunii apei la un nivel mai adecvat, ele pot preveni utilizarea irositoare a apei din cauza presiunii excesive. În plus, presiunea reglată poate îmbunătăți eficiența corpurilor de iluminat și a aparatelor, reducând consumul de apă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?